カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • 自動車純正部品(136)
  • 制御機器(102)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 切削工具(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 研磨材(11)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 物流用品(7)
  • カー用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-180-3」の検索結果

715件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ)ALMIGHTY VSmizuno(ミズノ)(7件のレビュー)
10,800税込11,880
1足
当日出荷
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲)人工皮革・合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
メンズ防寒ニット手袋 裏フリース ジェイワークスプランニングメンズ防寒ニット手袋 裏フリースジェイワークスプランニング
899税込989
1双
当日出荷から7日以内出荷
裏側フリースで暖かい カジュアル・ビジネスどちらでも合わせやすいシンプルデザイン スマホ対応(親指と人差し指と中指)
用途寒い日のお出かけにアウトドア・レジャーに使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。サイズ紳士フリー材質(本体)アクリル入数(双)1材質(内部)ポリエステル機能防寒、タッチパネル対応
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,669税込1,836
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュAPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュA使用流体空気接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業ダイスライド スラストワッシャー TA大同メタル工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
肉厚公差(mm)0/-0.1
イソメックSPプーリー SPA-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-3NBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50関連資料技術資料1(0.5MB)
アルミ メッシュロール巻 光アルミ メッシュロール巻(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
欠品中
金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどタイプ巻物比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシングプーリー SPA-3 エバオンブッシングプーリー SPA-3エバオン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルトA、SPA
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ラポック(穴あきタイプ) ハヤシラポック(穴あきタイプ)ハヤシ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1本
当日出荷から14日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
サプライジョイント ブッシュA コガネイサプライジョイント ブッシュAコガネイ
399税込439
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュA使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズEIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
翌々日出荷
シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 歩行農機用 SBA型ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
フリーアクセスフロア用基台 内外電機フリーアクセスフロア用基台内外電機
18,980税込20,878
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用基台 内外電機フリーアクセスフロア用基台内外電機
18,980税込20,878
1面
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本材質板厚(mm)2.3、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセスフロア用基台 内外電機フリーアクセスフロア用基台内外電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
レディース防寒ニット手袋 裏フリース ジェイワークスプランニングレディース防寒ニット手袋 裏フリースジェイワークスプランニング
899税込989
1双
7日以内出荷
スマホ対応!(親指と人差し指と中指)< 裏側フリースであったか♪
用途寒い日のお出かけにアウトドア・レジャーに使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。サイズ女性フリー材質(本体)アクリル入数(双)1材質(内部)ポリエステル機能防寒、タッチパネル対応
クリツプ 90467-180A3 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 90467-180A3YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
BNC CABLE RG58 TelegartnerBNC CABLE RG58Telegartner
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングパーツ Dカン メルヘンアートストロングパーツ Dカンメルヘンアート
259税込285
1袋(2個)
7日以内出荷
繋ぎ目のない一体成型のDカンです。 リードや首輪づくりをはじめとするペットグッズの製作には不可欠の頑丈なストロングパーツです。 安心してお散歩が楽しめる、カスタマイズしたグッズをぜひ作ってみてください。
シルバー
一本物コアビット Aロット ニシノ一本物コアビット Aロットニシノ
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷
ダイヤモンドコアビットは 最新レーザー溶接機を導入チップの接着強度が さらにアップパイプ薄肉化や穴あけ切削のスピードアップ、 コアビットのチップ飛び、軽量化、長寿命化など 最新レーザー溶接機加工技術でお客様ニーズにお応えしています。
用途鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用(110mm以上)。ブルーねじAロット
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)ナベル
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
(58540)リヤフロア カーペットASSY トヨタ(58540)リヤフロア カーペットASSYトヨタ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
KS V-grooved pulleys for tape OptibeltKS V-grooved pulleys for tapeOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
漁火 ウレタン パイプ (内径1.8×外径3.3mm) 山田実業漁火 ウレタン パイプ (内径1.8×外径3.3mm)山田実業
6,098税込6,708
1巻(100m)
4日以内出荷から6日以内出荷
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。 材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護材質ウレタン1巻長さ(m)100外径(mm)3.3内径(mm)1.8適合号数#70~80
アルミブリッジ(汎用) 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ(汎用)昭和ブリッジ販売(5件のレビュー)
58,900税込64,790
1セット(2枚)
8日以内出荷
SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。フック形状ツメ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)ナベル
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
レジンストレート ボス無しタイプ(CBN) 岡崎精工レジンストレート ボス無しタイプ(CBN)岡崎精工
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)13粒度180砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3
レジンストレート ボス無しタイプ(DIA) 岡崎精工レジンストレート ボス無しタイプ(DIA)岡崎精工
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)13粒度150砥粒層の幅W(mm)13砥粒層の厚さX(mm)3
【通常通り診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm ジャストコーポレーション【通常通り診療中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mmジャストコーポレーション
14,980税込16,478
1枚
10日以内出荷
主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質ターポリン寸法(mm)1800×3600シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容通常通り診療中取付方式吊り下げハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点新世代の Detec 安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFC や IO-Link などのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec 製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切な M12 システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けの製品をご用意。過酷な環境における様々な用途に対応するソリューションをご用意しています。用途広範で革新的な機能により、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されます 診断オプション 安全性とオートメーションの組み合わせ: IO-Link により、コスト効果の高いシステム設計が可能になります ミューティングは、人を区別するための最大限の生産性と安全性を提供します 材質も含まれます 高可用性:スマートプレゼンス検出により、不要なスイッチオフを防止します ソフトウェアを必要とせずに簡単に試運転と設定を実行できるので、時間とコストを節約できます IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級をご用意。さらに、過酷な環境で最大限の信頼性を確保するために、過酷な環境で使用可能なタイプも用意しています。 NFC 診断及びスマートフォンアプリ IO-Link 経由の診断と自動化 2- 信号ミューティング スマートプレゼンス検出 ダイナミックな保護フィールド幅 ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定 分解能の低下: 1 ビーム又は 2 ビーム IP65、IP67、IP69K のエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意しています注
仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1800mm●最大保護幅:15m●最大応答時間:13000 秒●長さ:1.812m●接続方式:5ピンM12コネクタ●コード番号:213-3707アズワン品番65-7283-18
セーフティライトカーテン SICKセーフティライトカーテンSICK
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点新世代のDetec安全ライトカーテンは、危険な場所、入口、危険な場所の保護に最適です。NFCやIO-Linkなどのインテリジェントで最先端の技術により、総合的な診断、迅速な設置、自動化機能の実行が可能になりました。Detec製品ファミリ全体で標準化された接続と互換性のあるアクセサリにより、バリエーションの多様性が低減されています。必要な機能は、ソフトウェアを必要とせずに、適切なM12システムプラグを使用してアクティブにできます。IP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けの製品をご用意。過酷な環境における様々な用途に対応するソリューションをご用意しています。用途広範で革新的な機能により、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されます診断オプション安全性とオートメーションの組み合わせ:IO-Linkにより、コスト効果の高いシステム設計が可能になりますミューティングは、人を区別するための最大限の生産性と安全性を提供します材質も含まれます高可用性:スマートプレゼンス検出により、不要なスイッチオフを防止しますソフトウェアを必要とせずに簡単に試運転と設定を実行できるので、時間とコストを節約できますIP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級をご用意。さらに、過酷な環境で最大限の信頼性を確保するために、過酷な環境で使用可能なタイプも用意しています。NFC診断及びスマートフォンアプリIO-Link経由の診断と自動化2-信号ミューティングスマートプレゼンス検出ダイナミックな保護フィールド幅ソフトウェアを使用しないすべての機能の設定分解能の低下:1ビーム又は2ビームIP65、IP67、IP69Kのエンクロージャ等級に加え、爆発の危険性がある場所向けのタイプも用意しています注
仕様●範囲:deTec2 コア●シリーズ:deTec2 Core●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:送信器●PL EN ISO 13849-1:PL c●防護高さ:1800mm●最大保護幅:15m●長さ:1.812m●接続方式:5ピンM12コネクタアズワン品番65-7280-50
【通常通り営業中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm ジャストコーポレーション【通常通り営業中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mmジャストコーポレーション
14,980税込16,478
1枚
10日以内出荷
現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質ターポリン寸法(mm)1800×3600シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容通常通り営業中取付方式吊り下げハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
【営業中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mm ジャストコーポレーション【営業中】ターポリン 現場シート 養生幕 シート 1800×3600mmジャストコーポレーション
14,980税込16,478
1枚
10日以内出荷
現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質ターポリン寸法(mm)1800×3600シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容営業中取付方式吊り下げハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
...