カテゴリ

  • 制御機器(1,485)
  • 農業機械(1,097)
  • メカニカル部品(681)
  • 切削工具(574)
  • 機構部品(299)
  • 配管・水廻り設備部材(296)
  • パソコン/周辺機器(258)
  • 空調・電設資材(213)
  • 作業工具(198)
  • 自動車補修部品(169)
  • 油圧機器・油圧ホース(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 電気材料(150)
  • ねじ・ボルト・釘(141)
  • 物流用品(137)
  • 測定用品(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • 電動工具(86)
  • バイク部品(83)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 建築金物(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 研磨材(48)
  • 事務用品(46)
  • オフィス家具(39)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 溶接用品(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 厨房用品(30)
  • 縫製用品(29)
  • 家電(26)
  • 自動車純正部品(24)
  • 安全用品(23)
  • 医療(22)
  • カー用品(21)
  • 安全靴・作業靴(20)
  • 安全標識(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 保管用品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 防災用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 空圧工具(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 作業服(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 介護用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 梱包用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 塗料(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • エンジン工具(10)
  • 照明(9)
  • 防犯用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • テープ(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 住設機器(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a-22」の検索結果

7,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン(EA991HB-21A,-22A用) エスコパッキン(EA991HB-21A,-22A用)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
用途EA991HB-21A、-22用パッキンエスコ品番EA991HB-220危険物の類別非危険物
MS3106A-22-14P AMPHENOLMS3106A-22-14PAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パステル405/ワインA/22.0 ムーンスターパステル405/ワインA/22.0ムーンスター
6,498税込7,148
1足
6日以内出荷
ワインAサイズ(cm)22
パステル406/ワインA/22.0 ムーンスターパステル406/ワインA/22.0ムーンスター
5,998税込6,598
1足
6日以内出荷
ワインAサイズ(cm)22
パステル405/ブラックA/22.0 ムーンスターパステル405/ブラックA/22.0ムーンスター
6,498税込7,148
1足
6日以内出荷
ブラックAサイズ(cm)22
燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用) エスコ燃料缶用フレキノズル(EA991HB-21A,-22A用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A質量(g)220外径(Φmm)【ノズル先端】12危険物の類別非危険物
(393)モニターユニット CP A-22S-50 スバル(393)モニターユニット CP A-22S-50スバル
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
(393)モニターユニット CP A-22S-60 スバル(393)モニターユニット CP A-22S-60スバル
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
(393)C/R パネル AY A-22S-60 スバル(393)C/R パネル AY A-22S-60スバル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
(393)C/R パネル AY A-22S-50 スバル(393)C/R パネル AY A-22S-50スバル
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
押しボタンスイッチ用キー A22NZ omron(オムロン)押しボタンスイッチ用キー A22NZomron(オムロン)
299税込329
1個
当日出荷
品名キー
【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン)【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500LmWUBEN(ウーベン)
19,980税込21,978
1台
欠品中
明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。
付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
セレクタスイッチ A22NZシリーズ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZシリーズomron(オムロン)
379税込417
1個
翌日出荷から30日以内出荷
キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A22NKPomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
撹拌棒 A-22 (桐山) ナリカ撹拌棒 A-22 (桐山)ナリカ
6,500税込7,150
1個
13日以内出荷
反応用
長さ(mm)400型式A-22径(Φmm)ガラス:9
RECEPTACLE(32A,22 ホンダRECEPTACLE(32A,22ホンダ
9,598税込10,558
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
V-BELT,A-22 ホンダV-BELT,A-22ホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
セレクタスイッチ A22NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NZomron(オムロン)
389税込428
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
SAU-A202用増設バッテリー(SAB-A22) GSユアサインフラシステムズSAU-A202用増設バッテリー(SAB-A22)GSユアサインフラシステムズ
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
SAU-A202用40分増設バッテリー。SAU-A202に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にてSAU-A202同様19インチラックに対応(2U)。
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
679税込747
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66
押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
品名スイッチユニット
押ボタンスイッチ A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
138税込152
1個
翌日出荷から109日以内出荷
品名操作部保護構造IP66
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板omron(オムロン)
109税込120
1個
翌々日出荷から120日以内出荷
適合一般形用
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
キー形セレクタスイッチA22K用アクセサリ omron(オムロン)キー形セレクタスイッチA22K用アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
仕様A22K用キー
押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSPomron(オムロン)
789税込868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
Vベルト A22 BIGM(丸山製作所)Vベルト A22BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格A22部品名称Vベルト A22関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.81MB)図解NoVSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.13、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.9
押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZP omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZPomron(オムロン)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
品名スイッチユニット
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22TPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット使用温度範囲(℃)-10~50穴径(Φmm)(天井加工)225材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
押しボタンスイッチ LEDランプ A22NZ omron(オムロン)押しボタンスイッチ LEDランプ A22NZomron(オムロン)
559税込615
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名LEDランプ
押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZomron(オムロン)
299税込329
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名点灯ユニット
IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】 I-VALUEIVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】I-VALUE
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅呼び径(B)1/4/2025適合ホース外径(Φmm)22呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)15適合厚さ(mm)【ホース】3.5
押しボタンスイッチ 取付付台 A22NZ omron(オムロン)押しボタンスイッチ 取付付台 A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
品名取付台
セレクタスイッチ A22NWP omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWPomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLPomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66
...