カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a-227p」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
IC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズ Texas InstrumentsIC OPAMP CIRCUIT OPAシリーズTexas Instruments
999税込1,099
1個
6日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-59
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
CW-RV2製造番号P2651001~ CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~ 製造番号により、CWA-227となります。
適合品番CW-RV2製造番号P2651001~、CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~、製造番号により、CWA-227となります。
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1704アズワン品番65-7607-55
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Samtec SOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT ソケットは、1 列あたり 15 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●シリーズ番号:SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR●コード番号:227-1770アズワン品番65-7653-47
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1691アズワン品番65-7651-20
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、12 ポジションの表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1071アズワン品番65-7569-06
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
949税込1,044
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-L2-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1689アズワン品番65-7612-59
ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTECソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
欠品中
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:シングルビームソケットトリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1012アズワン品番65-7611-90
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、5 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1033アズワン品番65-7604-55
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1358アズワン品番65-7616-88
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 15 ピンで、リードスタイルが 1 です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 115-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1266アズワン品番65-7597-76
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1060アズワン品番65-7569-09
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入SAMTEC
489,800税込538,780
1セット(1375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1032アズワン品番65-7618-86
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 750個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 750個入SAMTEC
349,800税込384,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(750個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 105-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1919アズワン品番65-7602-47
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 575個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT 低挿入力 Tiger アイコンタクトソケットは、1 列あたり 10 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-L2-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1688アズワン品番65-7638-10
ソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTECソケットストリップ 10 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
539,800税込593,780
1セット(850個)
7日以内出荷
Samtec CLE シリーズはコスト効果の高いマイクロソケットに 10 ポジションと 01 リードスタイルがあります。接触全体に 0.000254 mm の軽量金が施されています。2 列縦型 位置決めピン 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:シングルビームソケットトリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 110-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1011アズワン品番65-7569-21
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入SAMTEC
719,800税込791,780
1セット(1350個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-F-D-A-P-TR●コード番号:227-1059アズワン品番65-7568-90
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入SAMTEC
529,800税込582,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 20 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-120-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1697アズワン品番65-7641-68
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入SAMTEC
739,800税込813,780
1セット(1050個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1050個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-112-02-L-D-A-P-TR●コード番号:227-1070アズワン品番65-7612-95
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
449,800税込494,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1357アズワン品番65-7602-35
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 115-01-G-DV-A-P-TR●コード番号:227-1265アズワン品番65-7637-30
基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 135 - 02 - S - D - A - P - TR●コード番号:227-1720アズワン品番65-7658-01
パネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入 SCHURTERパネル取り付けヒューズホルダ 10A FEC 500V ac 1袋 100個入SCHURTER
87,980税込96,778
1袋(100個)
7日以内出荷
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) 本体:はんだ端子 0031.1631 (RS品番: ; 866-3429 866-3429 ) 蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: ; 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: ; 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: ; 866-3416 866-3416 )Schurter FECシリーズ5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500V ac●極数:1P●キャップスタイル:スロット●コード番号:227-0984アズワン品番65-8066-33