カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(532)
  • 制御機器(154)
  • 自動車純正部品(123)
  • 農業機械(117)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • メカニカル部品(46)
  • 建築金物(30)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • 機構部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-22l」の検索結果

1,272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-22L サンプラテックエフテロングローブ(超強力耐酸手袋) A-22Lサンプラテック
10,980税込12,078
1双
12日以内出荷
注意:クリーンタイプは繊維を使用していません。注意:表示価格は1双の価格になります。フッ酸、王水、濃硫酸等の強酸作業用に最適です。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。トランジスタ等、半導体製造における諸作業用です。ガラス、金属のエッチング用です。メッキ、染色、化学工場その他薬品の取扱いです。
エフテロングローブ ハナキゴムエフテロングローブハナキゴム(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1双
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー入数(双)1JIS規格JIST8116適合品関連資料耐透過性耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別男性用耐透過性酸・アルカリ溶剤
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄形ロングホイルナットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7全長(mm)100
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7材質構造用鋼
押ボタンスイッチ用スイッチ部 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用スイッチ部omron(オムロン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から111日以内出荷
吊り手付密封タンク ケニス吊り手付密封タンクケニス
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手にスプリングが付属しています。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)2内径×高さH(Φmm×mm)135×150
押ボタンスイッチ用操作部(正方形ガード形) omron(オムロン)押ボタンスイッチ用操作部(正方形ガード形)omron(オムロン)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
デザインポストタイプ(MA) サンキンデザインポストタイプ(MA)サンキン
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
公園、歴史的建造物、美観地区など景観を向上させる優れたデザイン 材質で様々な風合いに仕上げます
寸法(Φmm)216.3×H450仕様白みかげ石調材質鋼管製質量(kg)14タイプ固定式
微小信号用絶縁変換器 渡辺電機工業微小信号用絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
レジャーバック MIKASA (ミカサ)レジャーバックMIKASA (ミカサ)(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
コンパクトにたためるホック付、サブバッグに最適です。MIKASAロゴがラメ入りです。
材質ナイロン質量(g)約55寸法(cm)42×37×14
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
部品 クランプセット 京セラ部品 クランプセット京セラ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途クランプセット寸法A(mm)M5×0.8寸法F(mm)T15寸法E(mm)9.85寸法B(mm)15.0寸法G(mm)2.0主な用途クランプセット
2号コネクタ用 アダプター 未来工業2号コネクタ用 アダプター未来工業
77税込85
1個
翌々日出荷
コネクタ形状14・16・22(G3/4)
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から121日以内出荷
江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器江東電気
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用 ノダ段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用ノダ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り長さ(mm)2000寸法(mm)2000×38×15基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
(1A22)レギユレター(L)、ウインド MAZDA(マツダ)(1A22)レギユレター(L)、ウインドMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
セットカラー 岩田製作所セットカラー岩田製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。鋼管の規格に合わせた内径サイズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
17,400税込19,140
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
93R1A-R22-A05L BOURNS93R1A-R22-A05LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ レバーなし本体 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ レバーなし本体omron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から74日以内出荷
質量(g)-保護構造-スイッチ-定格絶縁電圧(V)-端子ねじ-ランプ-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-電気定格-応差の距離-使用周囲湿度-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-突入電流(A)-短絡保護装置-開閉時逆起電圧-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作後の動き(OT)-耐電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-条件付短絡電流(A)-
(1A22)カバー(L),ナックル MAZDA(マツダ)(1A22)カバー(L),ナックルMAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
(1A22)ハンドル(L),インナー MAZDA(マツダ)(1A22)ハンドル(L),インナーMAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
93R1A-R22-A13L BOURNS93R1A-R22-A13LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93R1A-R22-A10L BOURNS93R1A-R22-A10LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93R1A-R22-A23L BOURNS93R1A-R22-A23LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
93R1A-R22-A18L BOURNS93R1A-R22-A18LBOURNS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(1A22)ダクト(L)、デミスター MAZDA(マツダ)(1A22)ダクト(L)、デミスターMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
ポテンショメーター 250kΩ 2W BOURNSポテンショメーター 250kΩ 2WBOURNS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7019-18
(1A22)ボデー(L),リヤードアー MAZDA(マツダ)(1A22)ボデー(L),リヤードアーMAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
(1A22)パネル(L),フロント フェンダー MAZDA(マツダ)(1A22)パネル(L),フロント フェンダーMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
(1A22)トリム(L)、 A ピラー MAZDA(マツダ)(1A22)トリム(L)、 A ピラーMAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
...