カテゴリ

  • 自動車純正部品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 農業機械(74)
  • 事務用品(41)
  • 制御機器(29)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「a-310-3」の検索結果

関連キーワード
393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2026 SK SALE】エキスパートセット[98点](3段3引出し・3段1引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[98点](3段3引出し・3段1引出し)KTC
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
自動車整備のプロフェッショナルモデルケースはNEWモデルのSKX0223とSKX2613ワゴンのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK59826XTセット内容●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●シリコーントレイ:D999TFLG●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3-12,B3-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●6.3sq.ソケットホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●モンキレンチ:MWA-250●コンビハンマ:UD6-10●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚):SK36721XT2入組点数98
レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-G31AAエンジン型式:原動機の型式:A82A03B自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)オプション:品番:P-HSB3R2
仕様JMCA付属品自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-G31AAステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工対応JMCA対応エンジン型式【原動機】A82A03B
ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEMミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark IIOM SYSTEM
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
主な特長【小型軽量・高画質】小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50電源リチウムイオン充電池BLS-50本体質量(g)約370感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEMミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark IIOM SYSTEM
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
主な特長【小型軽量・高画質】小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50電源リチウムイオン充電池BLS-50本体質量(g)約370感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチ ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチワルター
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター M4574 円筒シャンク インチ ワルター面取りカッター M4574 円筒シャンク インチワルター
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減ハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ランピングカッター ワルターランピングカッターワルター
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1質量(kg)48.2ホワイトコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚ダストボックス容量(L)60保証期間お買い上げ日より1年間細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)定格時間60分(連続で使用できる時間)細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)投入口幅(mm)310(紙投入口)細断形状マイクロクロスカット関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)細断可能物ホッチキスリバース機能あり
折りたたみカッターマット両面粘土板A3 ナカバヤシ折りたたみカッターマット両面粘土板A3ナカバヤシ
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
切り目が目立ちにくい表面加工。オレフィン系素材を使用した環境配慮商品ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!仕様●本体寸法(見開きサイズA3):ヨコ450×タテ310×厚さ2.5mm●本体寸法(二つ折りサイズA4):ヨコ230×タテ310×厚さ5mm●パッケージ寸法:ヨコ240×タテ315mm ●本体質量:450g●外箱サイズ:W318×D235mm×H120mm●外箱質量:9.8kg ●入数:1/20繰り返し・詰め替え対応
MSシュレッダー 明光商会MSシュレッダー明光商会
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
観音開きの扉観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)52容量(L)【くず箱】43電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状ワンカットクロス待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキスリバース機能オートリバース
MSシュレッダー 明光商会MSシュレッダー明光商会
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
2方向開閉が可能な扉正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。抗菌操作スイッチ多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。くずならし機能(ローリングレベラー)水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)54容量(L)【くず箱】37電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700 × 300 × 700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/A3サイズ待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキス
【搬入設置込】MSシュレッダー 明光商会【搬入設置込】MSシュレッダー明光商会
879,800税込967,780
1台
7日以内出荷
パワフル大量細断高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギアモーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91容量(L)【くず箱】92電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ保証期間1年(+カッターのみ5年)定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1000細断寸法(mm)約3.9×45投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状パワークロスカット待機電力(W)約0細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類リバース機能オートリバース
超硬ルーマードリル (4枚刃) 永興電機工業超硬ルーマードリル (4枚刃)永興電機工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材料SUS304
デスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズ エスコデスクカッター A4/10枚 EA762EBシリーズエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
スライダーを押しながらスライドさせるだけの安全裁断。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3Dイスカル
94,980税込104,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HARWINHARWIN 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装HARWIN
679税込747
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 12A●定格電圧: 150 V●シリーズ: M50-3●コンタクト材質: 銅●シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-8-310-3-200-BR-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-8-310-3-200-BR-UR630A伊東電機
38,475税込42,323
1個
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】8タイプPM570AS-8-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)310周速度(m/min)(50/60Hz)7.5/9.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)17.5
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-310-3-200-BR-UR630A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-5-310-3-200-BR-UR630A伊東電機
38,475税込42,323
1個
40日以内出荷
・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】5タイプPM570AS-5-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)310周速度(m/min)(50/60Hz)5.2/6.2ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)25.6
シグマシュレッダ シグマー技研シグマシュレッダシグマー技研
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Littelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:310V LITTELFUSELittelfuse ガス放電管,直流放電開始電圧:310VLITTELFUSE
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Littelfuse SL1021Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1021AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1021Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1021Aシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応
仕様シリーズ = SL10021Aサプレッサタイプ = 3電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 310V過電圧 = 550V実装タイプ = ラジアル寸法 = 8.1 (Dia.) x 10.1mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 10.1mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR/10個 ソケットホルダー エスコ3/8"DR/10個 ソケットホルダーエスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。 樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。 底部マグネット付 丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA310A●クリップ数:10●全長(mm):338.5●差込角:3/8"●奥行(mm):28.4●高さ(mm):22.5●重量(g):193●材質:樹脂●注意:ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。地面と垂直な面には取付けできません。アズワン品番68-1832-86
EPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,1.5 kV dc, 300 V ac,10nF,±20%EPCOS
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.5 kV dc, 300 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm抑制クラス = Y2長さ = 13mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 13 x 6 x 12mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,10nF,±20%EPCOS
46,980税込51,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 330V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32911リード間隔 = 10mm抑制クラス = X1長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の x1 クラス 「直入れ」用途
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,10nF,±20%EPCOS
929税込1,022
1袋(10個)
5日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32022リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H3 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 119 x 119 x 38mm, 4112N/2H3EBM PAPST
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
電源電圧 12 dcAC/DC動作 DCmm幅 119mm電流 Max 1.8A風量 310m3/h騒音レベル 65dBファン回転速度 6000rpmセンサータイプ タコメータベアリングタイプ ボールDC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
NMB ジャンクションBOX NMB(ミネベア)NMB ジャンクションBOXNMB(ミネベア)
54,980税込60,478
1個
90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なし ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 なしヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
HellermannTyton Ovalgrip PVC ケーブルマーカーさまざまなケーブル径に簡単に適合するように特別に設計されたシングルサイズです。楕円形のケーブルラベルにちなんで命名された楕円形のグリップキットは、電気配線に最適です。 これらのマーカーは PVC 製で、自消性が高く、-65 ℃ ~ 105 ℃ の動作温度を備えています2 または 3 に合うように設計されていて、2 つの ArrowTags は 8 つのサイズ 85 のマーカーに合い、3 つの Arrowtags は 15 のサイズ 85 のマーカーに合う。終端処理を推奨する前に、ワイヤまたはケーブルに直接接続してください。特長と利点:メンテナンスや修理に最適 4800 マーカー キット寸法 250 x 310 mm UL94VO (3mm) 難燃性等級マーカー(各200):番号 0 ~ 9 の抵抗は色分けされています A、E、L、N、R、S、T、V 文字、黒オンイエロー +、-、アース記号、黄色に黒 赤、青、茶色のマーカーが空白になっていますよくある質問:ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, Earth, L, N, R, S, T, V●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:4800●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:HOPC●キット内容物:ケーブルマーカーと収納ボックス●コード番号:364-6700アズワン品番65-7435-03
コレクションアルバム テージーコレクションアルバムテージー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊
当日出荷から翌々日出荷
別売の専用スペアポケットを組み合わせてオリジナルアルバムを作ることができます
寸法(mm)縦274×横245×背幅35サイズB5タテ穴数4台紙なし
ベンサツク BIGM(丸山製作所)ベンサツクBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MSA410R2T-K 調圧装置部品_No.8、MS334CNA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS410ESL-3M 調圧装置部品_No.8、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS310EW-2H 調圧装置部品_No.8、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.6、MS310 調圧装置部品_No.8、MK41 調圧装置部品_No.8、GKSL3301-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、GKSL3300-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.6、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.8、MS310EA-K 調圧装置部品_No.8、MS410ESR-S 動力噴霧機2部品_No.8、MK31EA 調圧装置部品_No.8、MS410R2-K 調圧装置部品_No.8、MS410ESL-2K 調圧装置部品_No.8、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.8など
キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)キユウスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様2~5フクム規格19X1BX3M関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.85MB)図解NoMS330EA-M ハリマーク 付属品部品_No.5、MK31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.10、GS28EK 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、JH205F ハリマーク、付属品部品_No.4、GKSL3315 フゾクヒン、オプション部品_No.6、MS330EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.16、MS334CNA-K ハリマーク、付属品部品_No.9、MS410EA-2M ハリマーク 付属品部品_No.4、GS28EKA 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GSLF204-M フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.2、MS330ECK ハリマーク及び付属品部品_No.10、MS313MC-A-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.5、MS330EC-2K 付属品部品_No.1、MS330EA-K-A ハリマーク 付属品部品_No.5、MS310ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.3、MS313EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.10など
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.47MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.34MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.16MB)図解NoFHD-35 キャブレタ分解部品_No.220、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.32、MS310EC-2K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.58、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.6、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MS253EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.58、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.32、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.57、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.30、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.28、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28など
パイプ BIGM(丸山製作所)パイプBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格17.9X21.7X56L関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB)図解NoMK31EC-3 フレーム部品_No.9、MS330EC-2K フレーム部品_No.5、MBW35GP-M フレーム部品_No.5、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MS413MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、SD41ED-2 フレーム部品_No.5、MS513MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MS330ECM フレーム部品_No.6、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.13、SD41ED-3 フレーム部品_No.9、MS310EC-3K フレーム部品_No.9、MS410EC-3M フレーム部品_No.9、MS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、SD31ED-2 フレーム部品_No.5、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS450EC-3M フレーム部品_No.9、MK41EC-2 フレーム部品_No.5、MS410EC-2K フレーム部品_No.5、SD31ED-3 フレーム部品_No.9、MS330EC-2M フレーム部品_No.5、MS310EC-2K フレーム部品_No.5、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.11、MBW35GP-K フレーム部品_No.5、MK31EC-2 フレーム部品_No.5、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.13、MS330ECK フレーム部品_No.6、MK41EC-3 フレーム部品_No.9、GS25EH フレーム部品 パイプ_No.6、MS410EC-2M フレーム部品_No.5、MS410EC-3K フレーム部品_No.9、MS450EC-3K フレーム部品_No.9、MS310EC-3M フレーム部品_No.9、MS310EC-2M フレーム部品_No.5
ボールコック G1/4(サキ) BIGM(丸山製作所)ボールコック G1/4(サキ)BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格PF1/47944, G1/4XG1/4関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.51MB) 展開図32(1.48MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS413CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313ESL-M ホースリール部品_No.19、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.15、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS313ESL-K ホースリール部品_No.19、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.24、AS51TR-50 本体部品 ボールコック G1/4(サキ)_No.36、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.21、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.31、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.20、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.13、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.28、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.12、CSH-94-2 ヤクザイタンクなど
シール BIGM(丸山製作所)シールBIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.47MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.3MB)図解NoMS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.62、MS410ESR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.60、MS450EA-K キャブレタ エアクリーナ ガバナ部品_No.62、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MS410ENR-2K 1994ネン キャブレタ部品_No.60、FHD-6-M キャブレタ部品_No.23、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.17、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.79、MS310EC-3K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.63、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.17、MS310EW-2K キャブレタ,エアクリーナ,ガバナ部品_No.63、MS410RC-K3 エンジン キャブレタ部品_No.60、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 シール_No.40など
カムジクシム BIGM(丸山製作所)カムジクシムBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.57MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.57MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.17、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.13、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.12、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.26、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS313ESL-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、SD31EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.26、MS330EA-K-A エンジン(クランクシャフト ピストン カムシャフト)部品_No.29、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29、GKSL3301-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.29など
ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 25X34X2BIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、TSW12B ポンプ-1部品_No.17、MS310ESL-2K 動力噴霧機部品_No.8、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.14、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.13、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.8、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.14、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.10、MSV413B-M-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.8、MS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.8、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.13、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.56など
ガバナギヤASSY BIGM(丸山製作所)ガバナギヤASSYBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格29フクム関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.1MB)図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.32、MS310EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.29、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.3、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.28、MS410RC-M3 エンジン シリンダ部品_No.27、MSV313-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.5、MP4120E-5M332060 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ガバナギヤASSY_No.28、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.29、MRS75-500 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.3、MRS90-500BSLT エンジン クランクケースなど
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら