カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,204)
  • 自動車純正部品(577)
  • 農業機械(287)
  • 制御機器(117)
  • 自動車補修部品(40)
  • メカニカル部品(34)
  • 機構部品(26)
  • 切削工具(25)
  • 事務用品(24)
  • バイク部品(21)
  • 作業工具(20)
  • 研磨材(19)
  • 測定用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 清掃用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • トラック純正部品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(8)
  • 作業服(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 介護用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 空圧工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「a-401」の検索結果

2,698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1A401)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)(1A401)ガスケット セット エンジンMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ボルト (A401) MAZDA(マツダ)ボルト (A401)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ケース トランスミッション (A401) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (A401)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(191件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグランダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
A401シリーズ 配管用アダプタセット CKDA401シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,363税込1,499
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
種別部品
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(461件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
A401シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット CKDA401シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセットCKD
1,550税込1,705
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別部品ねじの種類Rc
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
グリスガン用フレキシブルホース ザーレングリスガン用フレキシブルホースザーレン(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
質量(g)70ノズル接続径R1/8ホース長さ(mm)350危険物の類別非危険物
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
エラストマ製プラフット タカチ電機工業エラストマ製プラフットタカチ電機工業(3件のレビュー)
889税込978
1袋(10個)
当日出荷
仕様色移行しない材質です材質エラストマブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルゲージ キーパーオイルゲージキーパー
889税込978
1個
当日出荷から10日以内出荷
洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90形状丸形仕様標準型連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A95)ノーブランド(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
FBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能 エレコムFBA対応出品者向け商品ラベル/再剥離可能エレコム(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(40面×100枚)
当日出荷
のり跡が残らず、貼ってはがせるタイプのラベルです。アマゾンFBA推奨ラベルサイズで、商品・物流ラベルとして最適。 インクジェットプリンタ、レーザー、コピー機、手書きでも使えるマルチタイプのラベルです。
用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズA4サイズ(幅210mm×高さ297mm)
Boiteコンテナ ベストコBoiteコンテナベストコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
積み重ね可能 強度抜群!耐荷重約50kg もち上げてもフタが開かない下方向開きストッパー レジャー・DIYをはじめ、あらゆるものの収納・整理整頓に コンパクトなサイズは防災グッズを入れて下駄箱などの下に置いたり、ロック機能付きだから持ち運び時にフタが外れにくくお子様でも安心してお使いいただけます。 インテリアにも馴染みやすいカラー展開
スタッキング耐荷重(kg)50フタありコンテナ種類ベタ目
エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EAタイプ 4000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
ハンディ・クリップボード ナカバヤシハンディ・クリップボードナカバヤシ(1件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
材質表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式タイプタテ
建築塗装用マスキングテープ TRUSCO建築塗装用マスキングテープTRUSCO(2件のレビュー)
529税込582
1セット(3巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形富士電機(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から111日以内出荷
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器補助接点ツイン幅(mm)48開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)電気的耐久性100万回機械的耐久性1000万回区分非可逆形奥行(mm)49縦(mm)48操作方式交流操作形
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
管接続口径(25A) 1型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
S-PRO(グリーン) ナルビーS-PRO(グリーン)ナルビー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
パネルを片手でスライドするだけで刃をカバーでき、携行時や保管時に素早く安全性を確保 しっかりとしたグリップ、強固なボディ、高精度の専用刃によってプロの作業現場を支えます 刃の角を丸くしたS-PRO用刃を装着。替刃はカバーをスライドさせれば簡単に交換可能 2010年度グッドデザイン賞受賞
用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ刃幅(mm)18.5材質ポリカーボネート(ガラス繊維入り)質量(g)62グリーン寸法(縦×横×高さ)(mm)93×120×10刃長(mm)118.5刃厚(mm)0.25
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
ナット (9YB0) MAZDA(マツダ)ナット (9YB0)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から12日以内出荷
カードケース軟質ダブル ベロスカードケース軟質ダブルベロス(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
PVCを利用した馴染み易い加工です。 見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。 また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
材質PVC
1/2”自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)1/2”自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続ねじW26山20
チェックシート用スライドホルダー ベロスチェックシート用スライドホルダーベロス
419税込461
1枚
当日出荷
清掃・安全衛生管理のチェックシート掲示、工場・倉庫などでの管理表の掲示に最適/A4サイズの用紙がスライドで差し込める/用紙の四隅を固定するので、折れずに掲示可能/一度に2~3枚の用紙を挟める/四隅に取付用の穴付き/フックに掛けたり、裏面に両面テープやマグネットシートを付けて設置ができる/記入スペースが広く、用紙をセットしたままサッと書き込める
寸法(幅W×高さH)(mm)315×210サイズA4
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ岩崎製作所(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングHEXビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
JIS安全標識(方向)(ヨコ) 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ)日本緑十字社
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
スクラップブック ナカバヤシスクラップブックナカバヤシ(1件のレビュー)
369税込406
1冊
当日出荷
アプリNakabayashi×CamScanneにて、スクラップしたものをデータ化。圧倒的な台形補正・色認識でらくらくデータ化!「スクラップの保存・管理が変わる。」
材質表紙:クラフトボール紙、中紙・扉紙:クラフト紙中紙29枚、扉紙1枚
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
アウターキャップ SUS(エスユーエス)アウターキャップSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質ポリウレタン質量(g)8
亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ岩崎製作所(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
...