7,817件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
特価
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

用途一般鋼材 粒度A46P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷






動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Vベルト A46
規格A46 部品名称Vベルト A46 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.24MB) 図解NoSSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.48、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.36、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.48、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.50、SSA-α510 薬剤タンク部品_No.48、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.48
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷



1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)



VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)



1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷










一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)