カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a-515-g」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンガード オリエンタルモーターファンガードオリエンタルモーター
599税込659
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別セット品
床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用 ノダ床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用ノダ
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途床見切り基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Oリング OHNO(大野ゴム工業)OリングOHNO(大野ゴム工業)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ウォーターポンプOリング SUNウォーターポンプOリングSUN(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
メーカースズキ、ニッサン、マツダ主な適合純正品番スズキ17611-73G01・ニッサン21596-4A0C3・マツダ1A60-18-515・1A60-18-515A主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
レフレクター(R) リヤー レフレックス (G0) MAZDA(マツダ)レフレクター(R) リヤー レフレックス (G0)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
レフレクター(L) リヤー レフレックス (G0) MAZDA(マツダ)レフレクター(L) リヤー レフレックス (G0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ランプ(R) サイドターン (G3) MAZDA(マツダ)ランプ(R) サイドターン (G3)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
ランプ(L) サイドターン (G3) MAZDA(マツダ)ランプ(L) サイドターン (G3)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
コード ランプ (G0) MAZDA(マツダ)コード ランプ (G0)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応  互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー IPSiO 6100D 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【RICOH リコー】★プリンター複合機IPSiO GX 3000SIPSiO GX 3000SFIPSiO SG 3100SFIPSiO SP 2200SFLIPSiO SP 3410SFIPSiO SP 3510SFIPSiO SP 3610SFIPSiO SP C210SFIPSiO SP C221SFIPSiO SP C221SFLIPSiO SP C230SFLIPSiO SP C241SFIPSiO SP C301SFRICOH IP 500SFRICOH IP C6020RICOH IP C6020MRICOH P C200LRICOH P C200SFLRICOH P C301SFRICOH P C6000LRICOH P C6010RICOH P C6010MRICOH SG 3120B SFRICOH SG 3120SFRICOH SP 2300SFLRICOH SP 3700SFRICOH SP 4510SFRICOH SP C250SFLRICOH SP C251SFRICOH SP C260SFLRICOH SP C261SF★カラーレーザープリンターIPSiO 6100DIPSiO 8200MIPSiO 8800MIPSiO 9000MIPSiO 9800MIPSiO Color 6000IPSiO Color 6500IPSiO CX2500IPSiO CX3000IPSiO CX3500IPSiO CX400IPSiO CX6100IPSiO CX6600IPSiO CX7200IPSiO CX7500IPSiO CX8200IPSiO CX8200-MEIPSiO CX8800IPSiO CX9000IPSiO CX9800IPSiO SP 220LIPSiO SP 721MIPSiO SP 730MIPSiO SP 731MIPSiO SP 810MIPSiO SP 811MIPSiO SP 820MIPSiO SP 821MIPSiO SP C220IPSiO SP C230LIPSiO SP C241IPSiO SP C310IPSiO SP C320IPSiO SP C411IPSiO SP C411-MEIPSiO SP C420IPSiO SP C420MEIPSiO SP C710IPSiO SP C710eIPSiO SP C711IPSiO SP C720IPSiO SP C721IPSiO SP C730IPSiO SP C730LIPSiO SP C731IPSiO SP C810IPSiO SP C810-MEIPSiO SP C810ME V2IPSiO SP C811IPSiO SP C820IPSiO SP C821IPSiO SP C830IPSiO SP C830MIPSiO SP C831IPSiO SP C831MP C301RICOH SP C250LRICOH SP C251RICOH SP C261SP 840M a1SP C260LSP C341SP C342SP C342MSP C352SP C420eSP C420e MSP C420e MESP C740SP C750SP C750MSP C751SP C751MSP C840SP C840a1SP C840MSP C840MESP C841SP C841a1SP C841MSP C841M a1★ジェルジェットプリンターIPSiO G505IPSiO G515IPSiO G707IPSiO G707-MEIPSiO G717IPSiO G7570IPSiO GX 2500IPSiO GX 3000IPSiO GX 5000IPSiO GX 7000IPSiO GX e2600IPSiO GX e3300IPSiO GX e5500IPSiO GX e7700IPSiO SG 2100IPSiO SG 7100RICOH SG 2010LRICOH SG 2200RICOH SG 3100KERICOH SG 3200RICOH SG 5100RICOH SG 5200RICOH SG 7200★モノクロレーザープリンターIPSiO NX60SIPSiO NX630IPSiO NX630NIPSiO NX650SIPSiO NX660SIPSiO NX730NIPSiO NX750IPSiO NX760IPSiO NX850IPSiO NX85SIPSiO NX860eIPSiO NX86SIPSiO NX96eIPSiO Pro100IPSiO Pro100MIPSiO SP 3100IPSiO SP 3400LIPSiO SP 3410IPSiO SP 3410LIPSiO SP 3510IPSiO SP 4000IPSiO SP 4010IPSiO SP 4210IPSiO SP 4300IPSiO SP 4310IPSiO SP 6100IPSiO SP 6110IPSiO SP 6120IPSiO SP 6210IPSiO SP 6220IPSiO SP 6310IPSiO SP 6320IPSiO SP 6330IPSiO SP 8100IPSiO SP 8100MIPSiO SP 8200IPSiO SP 8200MIPSiO SP 8300IPSiO SP 8300MRICOH IP 6530RICOH P 500RICOH P 500MRICOH P 501RICOH P 501MRICOH P 6000RICOH P 6010RICOH P 6020RICOH P 6030RICOH P 6510RICOH P 6520RICOH SP 2100LRICOH SP 2200LRICOH SP 2300LRICOH SP 3610RICOH SP 3700RICOH SP 4500RICOH SP 4510RICOH SP 6410RICOH SP 6410LERICOH SP 6420RICOH SP 6420LERICOH SP 6420MRICOH SP 6430RICOH SP 6430LERICOH SP 6430MRICOH SP 6430TERICOH SP 6440RICOH SP 6440LERICOH SP 6440MRICOH SP 6450RICOH SP 6450TERICOH SP 8400RICOH SP 8400a1RICOH SP 8400M a1RICOH SP 8400M★基幹プリンティングIPSiO SP 9100M ProIPSiO SP 9100ProRICOH Pro 6100RICOH Pro 6100HTRICOH Pro 8110HTRICOH Pro 8110YRICOH Pro 8120HTRICOH Pro 8120YRICOH Pro 8210HTRICOH Pro 8210YRICOH Pro 8220HTRICOH Pro 8220YRICOH Pro 8310HTRICOH Pro 8310YRICOH Pro 8320HTRICOH Pro 8320Yなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
(G515C)ボルト ニッサン(G515C)ボルトニッサン
559税込615
1個
3日以内出荷
クーラントバルブ SGC22 SMCクーラントバルブ SGC22SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mmRS PRO
29,980税込32,978
1セット(2個)
7日以内出荷
寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.2mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 MpaRoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mmRS PRO
26,980税込29,678
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1 mmこの頑丈なステンレススチールシートは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高いその他の環境での使用に最適です。海洋及び化学エンジニアリングから食品製造まで、さまざまな用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。 この非磁性シートは、オーステナイトのスチール組成により Durable 性が高くなっています。この構成には、耐腐食性と溶接性を高めるために使用されるモリブデンが含まれています。腐食性の液体が使用されている加工に最適です。モリブデンの高い耐孔性により、最も過酷な環境でもシートの寿命を延ばす材料です。 この金属シートは、信頼の RS Pro シリーズに属しており、寸法は 500 mm x 300 mm x 1 mm です。エンジニアによって品質と一貫性が厳しくテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .長さ 500 mm .直径 300 mm .厚さ: 1 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラーRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 MpaRoHS指令(10物質対応)対応
ノズルザササエ BIGM(丸山製作所)ノズルザササエBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
部品名称ノズルザササエ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)図解NoMS613R4T-K 付属品部品_No.70、MS615R4CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.70、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.70、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.70、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.70、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.70、MS313MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.70、MS515R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.70、MS415R4CF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.70、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.70、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.70、MS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.70、MS415R4CFS-1(10) オプション部品_No.70、DB-S260-2 付属品部品_No.70など
ノブスター BIGM(丸山製作所)ノブスターBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
7日以内出荷
規格M6ヨウクロ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB)図解NoBSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.20、SSA-Z550 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.9、BSM-1070SLT(18) オプション16 (撹拌増速キット 延長ステップ)部品_No.17、MSV415R2SL(10) オプション1部品_No.37、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.20、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.13、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.9、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.20、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.37、SSA-Z500MA-2 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.13、BSA-536シリーズ -A 噴頭部2 G-5部品_No.6、G-5 530L 噴頭部(2)部品 ノブスター_No.25など
オイルパン BIGM(丸山製作所)オイルパンBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
部品名称オイルパン関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.19MB)図解NoMRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.30、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MRS90-500 クランクケース キュウスイベン部品_No.33、SSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.30、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.33、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-1 MS620S部品_No.34、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.27、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.30、エクセル500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.28など
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FTC~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FTC~)SMC
43,980税込48,378
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)