カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,688)
  • 制御機器(2,494)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,249)
  • 作業工具(763)
  • メカニカル部品(671)
  • 電気材料(570)
  • 農業機械(443)
  • 切削工具(341)
  • 配管・水廻り設備部材(265)
  • 機構部品(204)
  • 測定用品(190)
  • パソコン/周辺機器(167)
  • 建築金物(160)
  • 空調・電設資材(157)
  • 科学研究・開発用品(130)
  • トラック純正部品(119)
  • 物流用品(118)
  • 自動車補修部品(108)
  • バイク部品(97)
  • 油圧機器・油圧ホース(87)
  • 電動工具(79)
  • オフィス家具(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • バイク純正部品(64)
  • 家電(61)
  • 塗料(57)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • 溶接用品(46)
  • 保管用品(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 安全標識(28)
  • 厨房用品(26)
  • 研磨材(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 空圧工具(24)
  • 事務用品(23)
  • カー用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 梱包用品(15)
  • エンジン工具(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • 照明(12)
  • 介護用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 防災用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 安全保護具(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 医療(9)
  • 作業服(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 手袋(8)
  • 防犯用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)

「a-55」の検索結果

12,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-55 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-55三木プーリ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)58シリーズETP-A寸法d(mm)55寸法L1(mm)77許容トルク(N・m)2500寸法D(mm)71寸法D1(mm)88寸法L2(mm)9寸法L4(mm)9.4M8-M6×18
サンテナーA#55(ハンドル付) オレンジ サンコー(三甲)サンテナーA#55(ハンドル付) オレンジサンコー(三甲)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA55H材質PP有効内寸(mm)584×384×210外寸(mm)664×468×235内寸(mm)620×420×225フタなし圧縮荷重(kN[kgf])4.40(448)ネスティング高さ(mm)95コンテナ種類メッシュ
フードメーター (B1) B16A-55-420A MAZDA(マツダ)フードメーター (B1) B16A-55-420AMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
アルコールランプ芯(5本入) HARIO  A-55 HARIOアルコールランプ芯(5本入) HARIO A-55HARIO
309税込340
1個
6日以内出荷
アルコールランプ芯(5本入) HARIO A-55
アジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(鉄/三価ホワイト)ノーブランド
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
100A/55mm  中性バー(2本) エスコ100A/55mm 中性バー(2本)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-13材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)100取付ピッチ(mm)55関連資料仕様(0.01MB)
200A/55mm  中性バー(2本) エスコ200A/55mm 中性バー(2本)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP-14関連資料仕様(0.01MB)
300A/55mm  中性バー(2本) エスコ300A/55mm 中性バー(2本)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP-15関連資料仕様(0.01MB)
60A/55mm  中性バー(2本) エスコ60A/55mm 中性バー(2本)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
仕様ワッシャー付エスコ品番EA758ZP-12材質銅製定格電圧(V)250定格電流(A)60取付ピッチ(mm)55関連資料仕様(0.01MB)
アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)ノーブランド
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地(または標準)材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの呼びM12
Vベルト(ダンツキ A-55 ヤンマーVベルト(ダンツキ A-55ヤンマー
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
Vベルト(ダンツキ A-55
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-55-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-55-B三木プーリ
30,109税込33,120
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)58シリーズETP-A-B寸法d(mm)55寸法L1(mm)77許容トルク(N・m)2500寸法D(mm)71寸法D1(mm)88寸法L2(mm)9寸法L4(mm)9.4M8-M6×10
(1A55-)リヤー ダンパー MAZDA(マツダ)(1A55-)リヤー ダンパーMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
生花鋏 A-55H型 岡恒生花鋏 A-55H型岡恒
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
生花・華道用のに適します。
全長(mm)180刃長(mm)42質量(kg)0.18
クッション(R) フロント シート (A055) MAZDA(マツダ)クッション(R) フロント シート (A055)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
クッション(L) フロント シート (A055) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (A055)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
(1A55)ジョイント セット(L),インナー MAZDA(マツダ)(1A55)ジョイント セット(L),インナーMAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
(1A55)ブーツ セット(L),ジョイント MAZDA(マツダ)(1A55)ブーツ セット(L),ジョイントMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(1A55-)フロント ワイパー ブレード(L) MAZDA(マツダ)(1A55-)フロント ワイパー ブレード(L)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
クッション リヤー シート (A055) MAZDA(マツダ)クッション リヤー シート (A055)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
組み込みスイッチング電源 12V dc 50 A 55 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 50 A 55 A 650WXP POWER
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:50 A, 55 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7222-91
バンパー フロント (A055) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (A055)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (A055) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (A055)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
839税込923特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ラベル タイヤ (A055) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (A055)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (A055) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (A055)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(150件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
サンバイザー(R) (A055) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (A055)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ラジエーター (1A55) MAZDA(マツダ)ラジエーター (1A55)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254TRACO POWER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc出力電流 = 1.4 A, 6 A定格電力 = 55W出力数 = 2入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm奥行き = 30mm効率 = 80 → 88%重量 = 205gEN60950-1、IEC60950-1. CB、TUV. +50 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング. 38 W → 64 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、2 x 4インチ、TOPシリーズ. Traco Power TOP-60シリーズは、オープンフレームのAC / DC電源です。 TOP-60シリーズは、小型設計で、最大60 Wの連続出力電力と、シングル、デュアル、トリプル出力を備えています。 このシリーズのTraco電源は効率が標準で88 %と高く、対流冷却の使用により最大70 ℃で作動できます。 産業及びIT用途に最適なTOP-60シリーズ. オープンフレーム電源、2 x 4 フットプリント付き 低漏洩電流 4 kV ac入出力間絶縁 EMIフィルタはEN55022 Level Bに適合 EN61000-3-2に適合 保護クラスII 短絡及び過電圧保護 入力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、入力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5079 679-5079 出力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、出力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5085 679-5085
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 6 A 55W TOP 60252TRACO POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 5 V dc, 12 V dc出力電流 = 3 A, 6 A定格電力 = 55W出力数 = 2入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 101.6mm幅 = 50.8mm医療規格認定 = なし奥行き = 30mm効率 = 88%重量 = 205g
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ コントロール (1A55) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (1A55)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1A55) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1A55)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート クッション (A055) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート クッション (A055)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (A055) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (A055)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
レバー セレクト (1A55) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (1A55)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1A55) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1A55)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1A55) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1A55)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
...