カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み

「a-60698」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリーマキタ(44件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
充電式LEDスタンドライト マキタ充電式LEDスタンドライトマキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
防じん・防滴タフな光AC100V&バッテリー(別売)が選んで使えるバッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )縦方向360°回転可能照度 High1,150lx(Low750lx)キャリングハンドルACコードすっきり収納三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(15件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464質量(kg)0.4(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12適合バッテリーA-60698・A-60660等ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(22件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43USBタイプA型本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0出力電流(A)(USB出力端子)2.1光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464質量(kg)0.42(バッテリ除く)バッテリー電圧(V)14.4/18
充電式ランダムオービットサンダ マキタ充電式ランダムオービットサンダマキタ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125質量(kg)1.6(バッテリ含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5
マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタマキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600バッテリー電圧(V)14.4関連資料(5.1MB)
フラッシュライト マキタフラッシュライトマキタ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
予約販売
LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
91,980税込101,178
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(穴径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117電圧(V)14.4砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660
充電式携帯集じん機 マキタ充電式携帯集じん機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:45、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:77、弱:67質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4風量(m3/min)3.3適合バッテリーA-60698,A-60660
充電式アングルドリル マキタ充電式アングルドリルマキタ
49,980税込54,978
1台
予約販売
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)全長(mm)314質量(kg)1.5(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25バッテリーリチウムイオンバッテリー作業量(目安)穴あけ(木工キリ25mm):約200個締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本(1充電あたり)適合バッテリーA-60698,A-60660