サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
510mm~870mmまで伸縮するスライドタイプの樹脂筒です。
A3サイズからA0サイズまでの図面が収容できます。
持ち運びが便利なキャリングベルト付きです。
収納枚数トレーシングペーパー/60~120、青焼き/30
材質キャップ/ABS、筒/PE
内径(Φmm)70
外径(Φmm)92
内寸法(mm)(伸縮)500~860
外寸法(mm)(伸縮)510~870
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
7段式の伸縮機能付で、用紙サイズに合わせて使用できます。本体とキャップにロック機能付が付いています。
用途図面、ポスターなどの持ち運びや保管に便利な図面ケース
トラスコ品番816-4382
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)290
最小全長(mm)600(1段外側長さ)
筒径(Φmm)外径86、内径71
内側長(mm)1段:580mm、2段:615mm、3段:655mm、4段:695mm、5段:735mm、6段:775mm、7段:845mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。
材質塩化ビニル樹脂
穴の有無あり
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
中紙入りで、軽量ローコスト。
大型図面などの保管、持ち運びに便利です。
仕様ファスナー付
材質ナイロン、PP
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
作業指示書・図面等の静電気を防ぐ、クリーンな導電性ファイルです。
クリーン性の高い導電性ポリマーを表面重合しています。
材質導電性PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.2
表面抵抗値(Ωsq)1.0×107以下
光線透過率(%)30(550nm)
非木材紙「バガス」+「再生紙」を表紙材に採用。優れたコストパフォーマンスを実現。バガスとは、砂糖を搾った後のサトウキビの搾りカスから作られた紙。非木材紙として、森林保護、地球温暖化防止に貢献する紙として使用されています。ワンタッチ操作の面ファスナー付き。折り返し部分は、簡単に開閉できる組そで式を採用。図面などの出し入れがスムーズです。
収納幅(mm)10
材質(表紙)再生紙
収納枚数(枚)200
表紙仕様クラフト
グリーン購入法適合
仕様インデックスラベル付き
材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)
紙質再生材配合率/筒:古紙パルプ配合率100%
図面に折り目をつけないブック型ファイルの廉価版。軽くて携帯に便利です。図面の巻きぐせや折り目がつかないブックタイプ。表紙は携帯に便利なボード製で、ワンタッチ操作の面ファスナー付き。
色青
グリーン購入法適合
付属品スクエアラベル
収納幅(mm)10
材質(表紙)再生紙
収納枚数(枚)200
表紙仕様ボード
再生紙使用マーク適合
ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。
材質古紙80%以上再生紙使用
入数(枚)5
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
関連キーワード