ポスター保存用に最適なラージサイズクリアファイル(920mm x 620mm 対応)
A1サイズも収納可能
20枚収納(10ポケット)
用途映画やアイドルのポスター、地図や製図の保存に
色ブラック
サイズA1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×945×15
ポケット数10
収納枚数(枚)20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
映画・アニメなど、B2サイズのポスターやカレンダーが収納できる!
サイズB2
片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。
用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。
材質塩化ビニル樹脂
穴の有無あり
図面をクリヤーホルダーに収容後、マップケースや図面ケースファイルに入れて、原図保管用としてお使いください。
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
グリーン購入法適合
サイズA1
材質PPシート
寸法(mm)859×613×1
質量(g)240
1枚
¥859
税込¥945
翌々日出荷
サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
透明度が高く図面がよく見えます。
非塩ビ素材で軽量です。
用途図面・書類の保護や保管に最適。
材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)
イラスト・図面・ポスターなどの保管、整理に図面や資料が引き立つ黒台紙を使用
デザインのレイアウトや資料のグレードアップにも効果的な黒台紙。
用途イラスト・図面・ポスターなどの保管、整理に
材質表紙/PP、ポケット/PP
厚さ(mm)表紙/1.0、ポケット/0.07
色黒
サイズB3-S(四切)
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)565×420
ポケット数タテ入れ10ポケット
ポケットタイプ溶着式ポケット(黒台紙入)
ポケット寸法(mm)B3 縦550×横405
1冊
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
中紙入りで、軽量ローコスト。
大型図面などの保管、持ち運びに便利です。
仕様ファスナー付
材質ナイロン、PP
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):616×442●用紙サイズ:A1判・A2判●材質:色板紙製(再生紙)
アズワン品番65-2189-72
1冊
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
図面に折り目をつけないブック型ファイルの廉価版。軽くて携帯に便利です。図面の巻きぐせや折り目がつかないブックタイプ。表紙は携帯に便利なボード製で、ワンタッチ操作の面ファスナー付き。
色青
グリーン購入法適合
付属品スクエアラベル
収納幅(mm)10
材質(表紙)再生紙
収納枚数(枚)200
表紙仕様ボード
再生紙使用マーク適合
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
ポスター保存用に最適なB2クリアファイル
20枚収納(10ポケット)
用途B2サイズの映画やアイドルのポスターなどをきれいに保存
サイズB2
ポケット数10
収納枚数(枚)20
用紙の水濡れ防止や穴があり吊り下げる事も可能です。
ポスターや設計図面など大型の書類を保護、掲示が可能です。
トラスコ品番460-5491
材質オレフィン系樹脂製
厚さ(mm)0.2
縦(mm)905
横(mm)625
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
「とっておきの記事をそのまま残しておきたい」新聞紙がそのまま入る大判ホルダーです。その他、地図・A2サイズのポスターなども長期間キレイに収納・閲覧できます。サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズA2
材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)510
寸法(縦×横)(mm)610×441
収納寸法(mm)用紙:595×425
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット横入れ10
製本溶着式
1冊
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質再生PPシート
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)435×315
サイズA3判
アズワン品番64-7917-86
入数5枚
1冊(5冊)
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
汎用プリンタ対応帳票・自動車リサイクル法伝票・家電リサイクル法伝票・宅配便伝票など、A4の3分の1サイズに対応した2穴の伝票用ファイルです。
サイズA4 1/3
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)237
高さ(mm)120
外幅寸法(mm)237
背幅(mm)65
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
収納寸法(mm)50
収納枚数(枚)500
とじ仕様80mmピッチ
1冊
¥799
税込¥879
当日出荷
伝票専用ファイル。A4-3分割プリンター帳票が収まります。とじ具は金属製パイプ式とじ具を採用。とじ厚50mmで、大量収納に適しています。分別廃棄できる、環境配慮設計です。
サイズA4長辺1/3
色青
幅(mm)234
高さ(mm)131
背幅(mm)67
穴数2穴
とじ厚(mm)50
穴間隔(mm)80
材質(表紙)ボード表紙
収納枚数(枚)500
とじ具の種類パイプ式
1冊
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様極数 = 4ピッチ = 1mmリール長さ = 152mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 60 V acHi-Flex = あり遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃被覆 = あり1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
エントリーシート(ES)印刷用にしっかりとしたプリンタ専用紙と、履歴書ではなくESを提出(郵送・持参含む)することを前提に、既存商品の履歴書在中ではなく「就職関係書類在中」と印刷された封筒に、透明ファイル、写真貼付用シールをセットした商品です。また、表紙解説には、ESの各項目の記載例や作成時の注意事項などを掲載するほか、購入者特典として、表紙記載のID、パスワードでログイン可能な特設サイトで、表紙解説にない就活に役立つコンテンツやESフォーム(word)、新卒用履歴書(word)などが閲覧、ダウンロードできるようになっています。<装丁>。 A4サイズES印刷用紙(労務12-40と同じ用紙) 10枚。 A4サイズ封筒(就職関係書類在中の朱書印刷) 2枚。 A4サイズ透明ファイル 2枚。 写真貼付用シール 4枚(1シート)。 表紙兼解説書(A3二折・4色印刷) 1枚
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 。最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps。2線/4線 RS485モードをサポート。送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO。標準およびロープロファイルブラケット付属。PCI Express仕様1.0a準拠。PCI パワーマネジメント1.1対応
用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御
仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供。データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能。ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属。PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応。 +/-15kV ESD保護。シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能。データビット:5、6、7、または8ビットの文字。オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング。工場や生産現場での産業オートメーション。セルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
仕様ケーブル長 = 152mmコネクタ1極数 = 10コネクタ2極数 = 10ピッチ = 1mm許容電圧 = 60 V ac1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 24 コネクタ2極数 = 24 線間ピッチ = 1mm シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
関連キーワード