仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
木目調フレームで温かみのあるホワイトボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)554×404
付属品壁取付部品
材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール
質量(kg)約1.3
色ホワイト
種類ホワイトボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
スタンダード形状のお手頃版
用途イーゼル
適合サイズA2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)389~1073
全高(mm)1370
色ブラウン
仕様折りたたみ式
材質/仕上木材/塗装仕上
質量(kg)2.5
奥行(mm)500
間口(mm)550
安全荷重(kg)8まで
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品吊り下げリング・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。
用途展示、掲示、陳列など
仕様前面板:UVカット仕様PET
付属品吊紐
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
仕様吊り金具・吊りひも付き
素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。
仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ
材質面材:PET
材質(本体)木製
質量(g)1600
外寸(mm)628×875
内寸(mm)594×841
適合サイズA1判
窓寸法(縦×横)(mm)578×825
JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応
材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)シルバー
仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付
付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書
材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】なし
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA3
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】277×400
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】369×492×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】347×470
地球にやさしいフォトフレーム、エコラフレーム。樹液収穫後のゴムの木を再利用してつくられた地球にやさしいフォトフレームです。温かみのある木製フレームは飾る場所を選ばず、どんなインテリアにも馴染みます。
仕様面材:樹脂
材質(本体)木製
エコマーク認定認定
材質(裏板)木製
エコマーク認定番号22 112 014
アンプを安全に運び、そのままステージへ。GATOR Cases G-112A 1x12コンボアンプトランスポーターケースは、大切なギターアンプを衝撃から守りながら、ステージ上でのスタンドとしても機能する革新的な設計です。頑丈な木製フレームと耐久性の高いナイロン素材の組み合わせにより、優れた保護性能を発揮。内部の厚さ20mmのフォームはアンプを優しく包み込みます。さらに、牽引ハンドルとホイールを搭載しているため、重いアンプの運搬も驚くほどスムーズ。ケースのトップ部分は補強されたハードトップで、アンプスタンドとして最大70kgまで支え、演奏中の振動によるズレを防ぐレールも備えています。1x12インチのコンボアンプにフィットする専用設計。強化されたハードトップ仕様で、そのままアンプスタンドとして使用可能(耐荷重70kg)。127mm厚の木製フレームと頑丈なナイロン素材の外装で、高い耐久性を実現。内部は**20mm厚のトリコット発泡体(フォーム)**で覆われ、優れた保護性能とアンプへの傷つき防止。持ち運びに便利な牽引ハンドルと**ホイール(キャスター)**を搭載。ケーブルなどのアクセサリー収納に役立つ外部ポケットを装備。アンプのステージ上での安定性を高めるレール付き。ツアーや頻繁な移動を伴うギグに最適な堅牢性と機能性。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ギターアンプケース、コンボアンプトランスポーター。型番: G-112A。素材: 木製フレーム(1/2インチ厚)、ナイロン(外装)、トリコットフォーム(内装20mm厚)。対応アンプサイズ: 1x12インチ コンボアンプ。内寸:。長さ: 635mm (25インチ)。幅/奥行き: 305mm (12インチ)。高さ: 495mm (19.5インチ)。外寸:。長さ: 730mm (28.74インチ)。幅: 415mm (16.34インチ)。高さ: 640mm (25.2インチ)。耐荷重(スタンドとして使用時): 70kg (約154.3ポンド)。重量: 約12.02kg (26.5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503875
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
三脚イーゼルGIROは、丸みのある木製脚とフレームレスのマグネットホワイトボードを採用した、スタイリッシュなイーゼルです。ブナ材の脚とトレイを使用したナチュラルな木製デザインが特徴で、オフィスや会議室に温かみのある雰囲気をもたらします。高さは1850mm、1750mm、1650mm、1350mmの4段階に調節可能で、用途に応じて最適な高さで使用できます。パッドリテーナー(用紙を固定するクリップ)は、標準的なA1サイズ(594×841mm)のフリップチャート用紙だけでなく、ヨーロッパ規格の「ユーロパッド」にも対応しており、さまざまなプレゼンテーションや会議で活用できます。シンプルな設計により、組み立ても簡単で、すぐに使用できる実用的なイーゼルです。【脚・トレイ】ビーチウッド【フレーム】フレームレス【表面】スチール(ラッカー塗装)
用途【オフィス会議・ブレインストーミング】アイデア共有に最適。【教育・研修スペース 】授業やプレゼンをサポート。【クリエイティブ作業スペース】デザインやプランニングに便利。【カフェ・ショップ】おしゃれな案内ボードとして活躍。
幅(mm)700
高さ(mm)1850
奥行(mm)750
寸法(縦×横)(mm)ホワイトボード:104×70
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
モバイルイーゼル GIROは、丸みのある木製脚とフレームレスのマグネットホワイトボードを採用した、スタイリッシュなイーゼルです。ロック付きキャスターによりあらゆる床面でスムーズに移動できます。ブナ材の脚とトレイを使用したナチュラルな木製デザインが特徴で、オフィスや会議室に温かみのある雰囲気をもたらします。高さは1850mm、1750mm、1650mm、1350mmの4段階に調節可能で、角度も自由に変更でき快適に使用できます。パッドリテーナー(用紙を固定するクリップ)は、標準的なA1サイズ(594×841mm)のフリップチャート用紙だけでなく、ヨーロッパ規格の「ユーロパッド」にも対応しており、さまざまなプレゼンテーションや会議で活用できます。シンプルな設計により、組み立ても簡単で、すぐに使用できる実用的なキャスター付きイーゼルです。【脚・トレイ】ビーチウッド【フレーム】フレームレス【表面】スチール(ラッカー塗装)
用途会議やプレゼンテーション、ブレインストーミング、研修、ワークショップなどで活躍する移動式ホワイトボードです。フリップチャート対応で、アイデアの共有やメモ書きにも最適です。
幅(mm)700
高さ(mm)1850
奥行(mm)520
寸法(縦×横)(mm)ホワイトボード:104×70
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。
色ダークブラウン
高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応!
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)900~1200
材質(本体)スチール
奥行(mm)700
材質(天板)特殊アクリル系樹脂
色(天板)ダークグレー
天板厚さ(mm)30
均等耐荷重(kg)350
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.69MB)
色(脚部)ダークグレー
強風に強い転倒防止機能付きポスタースタンド。2Lのペットボトルを4本(5本)おけるから重し対策が不要です。
この看板はパネル枠にはアルミニウムを採用している為丈夫です。
更にペットボトルを置くトレーの材質にもスチール、アルミニウムを使用して強度を持たせています。
人気の木製枠転倒防止シリーズよりも材質の点で耐久性が高い商品となっています。
折りたたむとスリムになり収納する際にも場所をとりません。
4辺の開閉フレームで入れ替えが簡単
用途ポスターなどの掲示、展示
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH720~1220mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)12
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)602
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1202
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)45
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
電源バスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3
コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
天板厚さ(mm)18
供給電流(mA)合計900
通信速度5Gbps
総耐荷重(kg)10
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)240
手形・足形アート制作キット
お子様の手形・足形で成長記録をかわいく残そう
お子様の「今」をかわいく残せる手形アート
カラフルな手形や足形のスタンプをシールやペンで装飾して、世界に一つだけの作品を作る手形アート制作キット。お部屋のインテリアとしてはもちろん、プレゼントにもぴったり。お子様の成長記録をかわいく残してみませんか。
印面種別ゴム印
ソファーサイドやベットサイドの小物置きとして最適です。
コの字型設計なのでソファー下やベット下に差し込んでお使い頂けます。
天板はスリッドを入れているのでタブレット、スマートフォンを立てて設置できます。
天板には2P・USBの充電口を付けているので機器を充電しながらお使い頂けます。
電源部分はスライドカバーが付いているので埃の侵入を防ぐ事ができます。
落ち着いた木目調の天板を採用しています。
コード長さ(mm)1800
総耐荷重(kg)3
付属品ケーブルタイ×2
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450×18
アジャスターなし
材質木製(MDF)+メラミン化粧板 フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
コネクタ形状USBA
定格入力125V、15A
定格出力5V、2.1A
コンセント仕様2P(1個口) 15A 125V(1500Wまで)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
関連キーワード