特殊な加工により、ミシン目部分にもキレイニ印字する事ができる。
1シート16分割のミシン目加工が施されており、1種類の用紙から様々なPOP用紙が作成可能。
ミシン目を折るだけで切り離しが可能な為、POP用紙を作成後、はさみ・カッターでの作業が不要となり、手間削減ができる。
サイズA4
仕様ミシン目入り
紙質POP用紙
面付16
入数1000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール
材質ポリエステルフィルム
適合レーザー、コピー
厚さ(mm)標準総厚み/0.14、ラベル厚み/0.07
色ホワイト
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)0.14
面付ノーカット(1列×1段)
ラベル厚(mm)0.07
粘着性より強く貼れる
余白なし
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー、コピー
ラベル形状四角
インクジェットプリンター・レーザープリンター・コピー機など、様々なプリンターで印刷できます。高白色(ISO白色度:90%)のラベルです。文字や画像をより鮮明に際立たせます。ラベルをはがしやすい楽貼加工により、作業効率を大幅に改善します。
用途商品ラベルやバーコードラベル、宛名用ラベルに最適なラベル用紙です。
材質上質紙ラベル
色白
白色度(%)90
紙厚(μm)140
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー機
関連キーワード