カテゴリ
- 制御機器(1,349)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,048)
- 農業機械(792)
- パソコン/周辺機器(539)
- 測定用品(307)
- 物流用品(282)
- 自動車補修部品(240)
- 配管・水廻り設備部材(211)
- 切削工具(201)
- 空調・照明・電設資材(191)
- メカニカル部品(174)
- バイク部品(153)
- 機構部品(101)
- FA担当者のオススメ新商品(81)
- 作業工具(66)
- 電気材料(62)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- 事務用品(47)
- 防災用品(46)
- 安全標識(43)
- 家電(43)
- 学童・教育用品(38)
- バッテリー・電装(35)
- 電動工具(35)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 建築金物(30)
- カー用品(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- 研磨材(25)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 安全用品(23)
- 防犯用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- トラック用品・パーツ(19)
- 溶接用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 日用品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 住設機器(14)
- 縫製用品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 作業服(10)
- オフィス家具(9)
- 食品・飲料(9)
- 梱包用品(8)
- 清掃用品(8)
- 空圧工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 厨房用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 介護用品(6)
- 医療(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 整備工具・収納(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 安全保護具(4)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車部品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- コガネイ(739)
- BIGM(丸山製作所)(722)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- KITO(キトー)(262)
- omron(オムロン)(259)
- CKD(188)
- メディアカバーマーケット(102)
- IDEC(和泉電気)(99)
- ParkerTAIYO(94)
- StarTech.com(88)
- RS PRO(73)
- エスコ(55)
- AMPHENOL(54)
- 三菱電機(42)
- ダイヤトレンド(41)
- イチネンTASCO(39)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(33)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(31)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(30)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a1-10」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
アルコールチェッカー EA-110
タニタ(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
フェルール TAシリーズ
東洋技研¥859税込¥9451セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
直線定規<まなびすと>
コクヨ(2件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。 5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。 ブルーとピンクの2色展開です。材質R-PETエコマーク認定認定紙質再生材配合率/R-PET100%グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 046
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ)
セメダイン(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(20g)当日出荷から3日以内出荷水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。 タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。用途【1.】硬質プラスチック・金属パーツの補修・固定に適しています。 例:割れたプラスチック部品の補修(家具・家電カバー・DIY部品)、外れた金属パーツ(ネジ受け・小型金具・装飾部品)の再固定、電子機器・精密部品の接着(スイッチ部、ケース補修など) 【2.】ゴム・可動部品の接着や補修に適しています。 例:ゴムパーツ(クッションゴム・滑り止め・ゴム脚)の取り付け、スポーツ用品など衝撃を受ける部品の補修 【3.】水まわり・屋外での軽補修(※水没しない環境)に適しています。 例:洗面所やキッチン周りの樹脂・金属部品の補修、雨や水しぶきがかかるパーツの固定 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材 等 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロール 等主成分シアノアクリレート系粘度高粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1Aダイオード1Aダイオード(10本入り)
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個当日出荷1Aダイオード(10本入り)。 オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。 また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。アズワン品番64-9313-21
オックスバイクカバー
ユニカー工業(69件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から12日以内出荷丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)
サンワサプライ(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ウィンジョブ CP311
アシックス¥13,600税込¥14,9601足当日出荷から9日以内出荷ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。規格JSAA A種認定足幅EEE相当
梁受け金物 ツメなし
タナカ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途横架材同士の接合に使用します。
ノズル/シングルΦ11mm
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合883-13トラスコ品番469-2136種別ノズル(シングル)質量(g)40ノズル内径(Φmm)11
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
スタビライザーリンク
555(スリーファイブ)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」用途ロア・サスペンションアームまたはナックルアームとスタビライザーをつなぐもの。車体が遠心力で揺れる、または旋回時や凹凸路面走行で車体が上下に左右交互に揺れる運動を抑える役目。
SUS ネカクBT(A-1K10
大阪魂¥1,980~税込¥2,178~1個翌々日出荷材質SUS形A形1種呼びM16寸法s(mm)16寸法k(mm)10寸法dk(mm)32寸法k1(mm)10ねじ部長さ(mm)半ねじ
標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形
富士電機(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式交流操作形
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から62日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm
呉竹(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から6日以内出荷ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。商品タイプ使い切り本体
サインナット平丸
SCULPS(13件のレビュー)¥418税込¥4601個当日出荷から翌々日出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。付属品パッキン2枚材質(座金)真鍮太さ(mm)4(タッピング)
...