カテゴリ
- 自動車純正部品(1,970)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(847)
- 農業機械(729)
- 制御機器(615)
- 配管・水廻り設備部材(315)
- メカニカル部品(215)
- 自動車補修部品(124)
- 梱包用品(108)
- 作業工具(106)
- 切削工具(80)
- バイク純正部品(69)
- 電気材料(67)
- パソコン/周辺機器(62)
- バイク部品(51)
- 店舗什器・備品(44)
- 科学研究・開発用品(37)
- 住設機器(34)
- 測定用品(32)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 機構部品(29)
- 建築金物(29)
- 安全標識(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 事務用品(15)
- 厨房用品(14)
- カー用品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 電動工具(14)
- オフィス家具(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 研磨材(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 医療(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- トラック純正部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 介護用品(7)
- 保管用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防災用品(6)
- 家電(6)
- 防犯用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- 安全用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- MAZDA(マツダ)(1,819)
- SMC(834)
- BIGM(丸山製作所)(715)
- AMPHENOL(90)
- オンダ製作所(79)
- IDEC(和泉電気)(78)
- FYH(日本ピローブロック)(61)
- エスコ(55)
- ニッサン(55)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- ミツビシ(48)
- 東洋バルヴ(43)
- 旭精工(36)
- BOURNS(35)
- unitech(35)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(32)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- RS PRO(30)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a1-13」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
工作用接着剤 C
セメダイン(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(50mL×10本)当日出荷接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着
オックスバイクカバー
ユニカー工業(69件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
12.7sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm
呉竹(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から6日以内出荷ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。商品タイプ使い切り本体
...