カテゴリ
- 農業機械(332)
- パソコン/周辺機器(157)
- メカニカル部品(74)
- 制御機器(66)
- 電気材料(66)
- 切削工具(61)
- 自動車補修部品(51)
- バイク部品(35)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 作業工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 測定用品(11)
- カー用品(11)
- 作業服(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 洗剤・除去剤(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 家電(9)
- 機構部品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 物流用品(6)
- 建築金物(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 電動工具(6)
- 介護用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 梱包用品(3)
- 安全標識(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(325)
- サンワサプライ(59)
- 明工社(38)
- エレコム(27)
- 椿本チエイン(23)
- アメリカン電機(23)
- エスコ(21)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- 旭精工(15)
- CKD(12)
- プロトブレンボ(11)
- サンエス(10)
- 雅(10)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(9)
- brembo(9)
- コンサス(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a1-19」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
ポンプ用吐出ホースシリーズ
工進¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の送水用として
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)
エスコ¥720税込¥7921本当日出荷アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
エアコン洗浄剤セット
エスコ(2件のレビュー)¥1,440税込¥1,5841本当日出荷アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。容量(mL)ムース:200、リンス:180
1kg アルミフィンクリーナー
エスコ(4件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にエスコ品番EA119-71形状液体pH13以上比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ミニミニ刈込鋏
sita(サイタ)¥799税込¥8791個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
クリサワパック30マルチ
エスコ(1件のレビュー)¥9,980税込¥10,9781個当日出荷冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り
Be Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適![酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413103-260625-02.jpg)
酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]
エスコ¥15,100税込¥16,6101個(20kg)当日出荷適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール エンドキャップ
マサル工業¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
冷温水配管鉄錆洗浄剤
エスコ¥39,000税込¥42,9001個(10kg)翌日出荷装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去エスコ品番EA119-4pH値PH7.0~8.0比重1.39~1.43使用量系内の保有水量に対して10~20%![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413085-260615-02.jpg)
スケール除去剤[スタイン CL]
エスコ¥16,000税込¥17,6001個(20kg)当日出荷スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 タテ
シヤチハタ¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列タテグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
1kg アオコ除去剤
エスコ(1件のレビュー)¥10,000税込¥11,0001個当日出荷環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策エスコ品番EA119A-1材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)使用期限連続使用で1年間
Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
冷温水配管腐食防止剤
エスコ¥24,600税込¥27,0601個(10kg)当日出荷5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止エスコ品番EA119-4ApH7.2~9.2(原液)比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
組端子台
東洋技研¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ![スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413155-260625-02.jpg)
スケール洗浄剤[スタインAC]
エスコ(1件のレビュー)¥25,600税込¥28,1601個(5kg)当日出荷中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
...


























![酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413103-260625-02.jpg)





![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413085-260615-02.jpg)








![スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413155-260625-02.jpg)