カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,344)
  • 農業機械(339)
  • パソコン/周辺機器(223)
  • 制御機器(128)
  • 電気材料(91)
  • メカニカル部品(84)
  • 切削工具(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 自動車補修部品(57)
  • バイク純正部品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • バイク部品(35)
  • 作業工具(30)
  • 建築金物(25)
  • 機構部品(20)
  • 測定用品(18)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • カー用品(13)
  • 家電(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • オフィス家具(12)
  • 作業服(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 物流用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 電動工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 介護用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1-19」の検索結果

関連キーワード
2,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブ-ツ(ブラツク) 51571-01A01-019 スズキ

    ブ-ツ(ブラツク) 51571-01A01-019

    スズキ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:51571-01A01-019
  • フットレスト,フロント(ブラック) 43550-44A01-019 スズキ

    フットレスト,フロント(ブラック) 43550-44A01-019

    スズキ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    平タガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    高周波焼き入れをしています。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進

    ポンプ用吐出ホースシリーズ

    工進
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプ使用時の送水用として
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • エアコン洗浄剤セット(ファン用) エスコ

    エアコン洗浄剤セット(ファン用)

    エスコ(7件のレビュー)
    2,470税込2,717
    1組
    当日出荷
    ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
    仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml)
  • ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷から60日以内出荷
    軽量で加工性が優れています。
    用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
  • エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用) エスコ

    エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)

    エスコ
    720税込792
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
    用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
  • ミニミニ刈込鋏 sita(サイタ)

    ミニミニ刈込鋏

    sita(サイタ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利
    全長(mm)400質量(g)420有効切断能力(mm)8刃先(mm)150
  • エアコン洗浄剤セット エスコ

    エアコン洗浄剤セット

    エスコ(2件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
    容量(mL)ムース:200、リンス:180
  • 1kg アルミフィンクリーナー エスコ

    1kg アルミフィンクリーナー

    エスコ(4件のレビュー)
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にエスコ品番EA119-71形状液体pH13以上比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 500g 消泡剤 エスコ

    500g 消泡剤

    エスコ(3件のレビュー)
    2,350税込2,585
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA119-42形状液体
  • (1A19-)スイッチ MAZDA(マツダ)

    (1A19-)スイッチ

    MAZDA(マツダ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
  • コードレス吸着ピンセット用ノズル HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット用ノズル

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質真鍮、ノズル/ステンレス(SUS304)
  • オルタネーター (1A19) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • クリサワパック30マルチ エスコ

    クリサワパック30マルチ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
  • バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り Be Active(ビーアクティブ)

    バトミントン用フェザーシャトル3ヶ入り

    Be Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バドミントンの必需品・レジャー用に最適・飛距離が出ないのでバッティング練習にも最適
  • パイプ フューエル (1A19) MAZDA(マツダ)

    パイプ フューエル (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (1A19) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (1A19) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • (1A19)パイプ、エグゾースト MAZDA(マツダ)

    (1A19)パイプ、エグゾースト

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコ

    ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr

    エスコ(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個(200錠)
    当日出荷
    錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
    寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
  • エンブレム  SUZUKI (レツド) 68181-47HA1-19A スズキ

    エンブレム SUZUKI (レツド) 68181-47HA1-19A

    スズキ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • (1A19)クラッチ,マグネット MAZDA(マツダ)

    (1A19)クラッチ,マグネット

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー フロント (1A19) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト プロペラ (1A19) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
  • コントロールヒーター (1A19) MAZDA(マツダ)

    コントロールヒーター (1A19)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...