国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
色ホワイト
白色度(%)約93
坪量(g/m2)約68
紙厚(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100
長さ(m)50
白色度(%)約92
紙質普通紙
紙厚(mm)0.1
坪量(g/m2)81.4
素材普通紙
RoHS指令(10物質対応)対応
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A4用紙を半分のA5サイズに自動カット
1枚の用紙で使い方が広がる
仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)
質量(kg)約8.3(インクカートリッジ含む)
色ホワイト
消費電力(W)スリープモード時:約0.9、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server9、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v10.15.x~、Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×172(突起部を除く)
記録方式カラーインクジェット
機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、自動電源OFF:有り、静音モード:有り
メモリー容量512MB
ディスプレイ2.7型TFT
動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)
用紙サイズL判~A4
運転音(dB)(A)約55
プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式有り
グリーン購入法適合
商品タイプインクジェット複合機
エコマーク認定番号21 155 006
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが5冊。書類や資料を投げ込むだけ。書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。しかもペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、5冊で1000枚もの大容量。左右両側に持ち運び用の穴が開いているので移動もラクラク。
色クリア
仕様ペーパーファイル5冊(5色)付、タイトルラベル1枚付
材質PP
幅(mm)327
質量(kg)0.74
高さ(mm)237
背幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×185×66(トレイ類を含まず)
最大解像度(横×縦)4800×1200 dpi
インク5色ハイブリッド
給紙可能枚数普通紙 50、郵便はがき 20
プリントヘッド(総ノズル数)1856
インク残量検知機能ドットカウント方式
使用可能用紙サイズ【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm)
給紙方式後トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
Wi-FiIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
約1か月分の新聞や、A4サイズ大の雑誌が収納できる新聞ストッカー。底面にヒモ通しの溝つきで梱包も手軽に。新聞が溜まってしまって重くなっても、キャスター付だからラクラク移動。
材質ポリプロピレン
色グレー
質量(g)約770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×265×410
アズワン品番65-0378-41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。
下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。
A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。
仕様(原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書
質量(kg)28.6
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32
電源AC 100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.Ⅹ~/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445
記録方式カラーインクジェット
機能ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有り
メモリー容量512MB
原稿サイズ(ADF使用時幅)105~297mm/(ADF使用時長さ)148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm
寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方
使用環境温度(℃)10-35
給紙容量[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚
稼動音(dB(A))51
使用環境湿度(%)20-80(結露無き事)
インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)
モニタタッチパネル/3.5型TFT:有り
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式
グリーン購入法適合
液滴量(最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl
商品タイプ複合機
読取方式Dual CIS
エコマーク認定番号22 155 009
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
A5フリーサイズ、裏スリット1本入。マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。
ラベルサイズ(mm)148×210
面付1面(1面×1面)
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
片数1000片(100片×10)
余白なし
素材普通紙
入数1000シート(100シート×10)
シートサイズA5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状四角
1パック(100枚×10冊)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A4フリーサイズ、裏スリット1本入。マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。
ラベルサイズ(mm)210×297
面付1面(1面×1面)
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
片数500片
余白なし
アズワン品番65-0362-21
素材普通紙
入数500シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
ラベル形状四角
1パック(500枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。
また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。
オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約570(動作時平均)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275
メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)
解像度2400dpi相当
使用環境温度(℃)10~30
印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4)
関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法
ファーストプリント時間(秒)A4:5.7
給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)
アズワン品番65-0459-84
使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
エコマーク認定番号19 155 006
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
高い発色性と光沢性、黒濃度が魅力の8色染料モデル。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×990.6mmの長尺サイズなど、多彩な用紙で高画質プリントを実現。【高速プリントによる優れた生産性を発揮】。A3ノビ(フチあり)のカラーを約1分30秒でプリント可能。高品位ながらも効率的なプリントワークで、現場での作業をより円滑にサポートします。【高発色・高光沢、高画質「8色染料インク」】。高発色性・高光沢性を求めるプロの理想を実現するべく、8色染料インクを搭載。透明感あふれる鮮やかな色彩と、広い色域、深みのある黒濃度、優れた暗部色再現領域で、色再現を実現しています。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(BCI-66BK/BCI-66C/BCI-66M/BCI-66Y/BCI-66GY/BCI-66PC/BCI-66PM/BCI-66LGY)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ
質量(kg)14.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず)
インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi
液晶モニター3.0型液晶
プリント方式インクジェット
インク8色染料(独立)
給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4)
プリントヘッド(総ノズル数)6144
使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~990.6mm)【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~990.6mm)
給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり
RoHS指令(10物質対応)対応
色数8色
グリーン購入法適合
商品タイププリンタ
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル
90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。
必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。
USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。
本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。
カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。
お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。
本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行)
クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された
同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド
長さ(mm)ラベル:25.4~1000
質量(kg)約1.74
消費電力(W)約90
電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016
ラベル幅23~102mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類
最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)
解像度300dpi
印刷速度最高110mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
用紙サイズ = A1。用紙タイプ = プレーン。枚数 = 40。。RS PROフリップチャートパッド - A1. RS PROフリップチャートパッドを使えば、プロジェクトの整理整頓とモニタリングが簡単にできます。プレゼンテーション、会議、ワークショップ、教育環境に最適なこの文房具は、インクのにじみを防ぐ特殊コーティングが施されたA1サイズ40枚入り。位置決め穴が付いているので、頑丈なプレゼンテーションボードに簡単に取り付けることができます。このフリップチャートパッドなら、ページをめくるのもはがすのも、シームレスで使いやすい。. 特長. ;ul> ;li>最高品質のA1フリップチャートパッド ;/li> ;li>特別コート紙40 ;/li> ;li>枚 切り離しやすいミシン目入り ;/li> ;li>サイズ:A1 813 x 584 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;li> ;li>プレゼンテーションオフィスコラボレーションプロジェクトレトロス ;/li> ;/li> ;ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード