カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 研磨材(11)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「a1005」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V23079A1005B301 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23079A1005B301

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    309税込340
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管パイプ用フック ニッサチェイン

    単管パイプ用フック

    ニッサチェイン
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
    仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3アズワン品番67-2481-10
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ DA 住化プラステック

    アルミテープ DA

    住化プラステック(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。
    用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    6,898税込7,588
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム

    土木建築用目地調整材 168バッカー

    相模カラーフォーム
    3,798税込4,178
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
    用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
  • サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明 【N.E-A】

    ニッセイエコ
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
    用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 空研ぎペーパー228X280 5枚入 TRUSCO

    空研ぎペーパー228X280 5枚入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(5枚)
    当日出荷
    目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,698税込2,968特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
  • エアテストコンプレッサ1005 アサダ

    エアテストコンプレッサ1005

    アサダ
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
    出力(W)750運転時間(分)30
  • 高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光ラインテープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
  • ラジエーター(スズキ) コーヨーラド

    ラジエーター(スズキ)

    コーヨーラド(11件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用のラジエターです。
    メーカースズキ
  • B1005A1-N AMPHENOL

    B1005A1-N

    AMPHENOL
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(WA)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    16,980税込18,678
    1箱(20枚)
    欠品中
    特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
    用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
  • ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸

    ミニター
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット アルミフレーム用ブラケット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
    材質SUS304適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック

    円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 墜落制止用 交換用胴ベルト(軽量タイプ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    墜落制止用 交換用胴ベルト(軽量タイプ)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様50mm幅ナイロン製ベルト、アルミ合金製スライドバックル質量(g)約200ベルト長さ(mm)1250
  • 補助ベルト用サスペンダーNo.1056 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    補助ベルト用サスペンダーNo.1056

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    バックルスライドバックル
  • 自動車用ブレーキパッド RAICAM

    自動車用ブレーキパッド

    RAICAM
    11,980税込13,178
    1箱(4枚)
    翌々日出荷
  • ミストダイヤワンタッチドリルボディ ミヤナガ

    ミストダイヤワンタッチドリルボディ

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • モールダクト付属品 変換アダプター 未来工業

    モールダクト付属品 変換アダプター

    未来工業
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
    材質自己消火性樹脂製
  • FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
  • アストラマジック 穴あり TRUSCO

    アストラマジック 穴あり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(50枚)
    当日出荷
    砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
    用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0970
  • ナット フランジ (9W) MAZDA(マツダ)

    ナット フランジ (9W)

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • Σジェイド ニューレジストン

    Σジェイド

    ニューレジストン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    翌々日出荷
    【サクサク研削&スピーディ 快削砥石】 従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値 スピード重視の独自設計です。 バリバリ削れて、ストレスフリー。 オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。
    用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MG-12G板 CC印(ニッカトー)

    MG-12G板

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1700化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
  • 垂直液晶モニターアーム サンワサプライ

    垂直液晶モニターアーム

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。 垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
    用途オフィスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向垂直付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)適合デスク/eデスク、MEデスク材質本体アーム/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂質量(kg)2.7耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下天板厚さ(mm)20~60アズワン品番64-0887-95可動範囲角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°総耐荷重(kg)2~10昇降範囲(mm)110~421
  • 超硬バー (アルミ用) LUKAS

    超硬バー (アルミ用)

    LUKAS
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
    用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6全長(mm)50質量(g)17.8刃長(mm)18適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材刃径(mm)6
  • ボルト (9S96) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9S96)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切替弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
    最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
  • ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    575税込633
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地