カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「a100pb」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トクウス砥石 平和テクニカ

    トクウス砥石

    平和テクニカ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
    粒度100厚さ(mm)1.0砥材砥材A穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)150砥粒アルミナ結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • PBチェーン2型530(-1000cc)カシメJ PBC530A-100F プロト

    PBチェーン2型530(-1000cc)カシメJ PBC530A-100F

    プロト
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PBC530A-100F。販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属 ハーレーダビッドソン(~1450cc)へ使用可能です。チェーンサイズ:530。コマ数[リンク数]:1920。シール形状[シール有/無]:有り。色[カラー]:シルバー。サイズ:100F(1920L)リール。材質[素材]:スチール。付属品:カシメジョイント。型番:PBC530A-100F
    付属品カシメジョイント材質スチール形状[シール有/無]有り色シルバーサイズ100F(1920L)リール型番PBC530A-100Fコマ数[リンク数]1920Lチェーンサイズ530
  • PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ PBC520A-100F プロト

    PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ PBC520A-100F

    プロト
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PBC520A-100F。販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属。チェーンサイズ:520。コマ数[リンク数]:1920。シール形状[シール有/無]:有り。色[カラー]:シルバー。サイズ:100F(1920L)リール。材質[素材]:スチール。付属品:カシメジョイント 20個。型番:PBC520A-100F
    付属品カシメジョイント 20個材質スチール形状[シール有/無]有り色シルバーサイズ100F(1920L)リール型番PBC520A-100Fコマ数[リンク数]1920Lチェーンサイズ520
  • PBチェーン2型 525(-750cc)カシメJ PBC525A-100F プロト

    PBチェーン2型 525(-750cc)カシメJ PBC525A-100F

    プロト
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PBC525A-100F。販売備考:100フィートリール カシメジョイント20個付属。チェーンサイズ:525。コマ数[リンク数]:1920。シール形状[シール有/無]:有り。色[カラー]:シルバー。サイズ:100F(1920L)リール。材質[素材]:スチール。付属品:カシメジョイント。型番:PBC525A-100F
    付属品カシメジョイント材質スチール形状[シール有/無]有り色シルバーサイズ100F(1920L)リール型番PBC525A-100Fコマ数[リンク数]1920Lチェーンサイズ525
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーション

    スリーパーL ベース型+Uボルト

    昭和コーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    材質(金具)ユニクロ
  • 脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ポールアタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ポールアタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    3日以内出荷
    赤外線センサーなどをポールに取り付けるための金具です
    適合機種PXB-HFAシリーズ/PXB-Fシリーズ/PXB-100SW/BUS-XFシリーズ/PB-IN-HFシリーズ/PB-FZシリーズ/PB-IN-100AT/PXB-TEシリーズ/BUS-XTシリーズ/MW-50Aシリーズ/MW-100Bシリーズ/COM-INシリーズ/COM-50XTシリーズ適合ボール(mm)Φ42~49
  • ハンドルkit ハリケーン

    ハンドルkit

    ハリケーン
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • GT25ハンディGOT 三菱電機

    GT25ハンディGOT

    三菱電機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
    色(バックライト)白取付方式ハンディ周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。)シリーズGOT2000適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃)表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶冷却方式自冷バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータメモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上表示色(表示部)65536色LED色2色(青色、橙色)使用周囲温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと保存温度範囲(℃)-20~60耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時)汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回)雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)使用周囲標高(m)2000以下キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり)登録可能画面数(表示部)4096画面許容瞬時停電時間(ms)5以内接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角)同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライト(表示部)LED(交換不可)輝度調整(表示部)32段階調整入力電源(V)DC24(+10%、-15%)オーバーボルテージカテゴリII以下ブザー出力単音色(音程、音長の調整可)使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
  • MOTOR ASSY(V-TYPE ホンダ

    MOTOR ASSY(V-TYPE

    ホンダ
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • MOTOR ASSY(Q-TYPE ホンダ

    MOTOR ASSY(Q-TYPE

    ホンダ
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機