カテゴリ

  • 農業機械(294)
  • バイク部品(58)
  • 切削工具(58)
  • 制御機器(43)
  • メカニカル部品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 測定用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • エンジン工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 機構部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • マスク(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 研磨材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「a1010」の検索結果

関連キーワード
786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク 1010A 興研

    防じんマスク 1010A

    興研(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
  • ブルーシートα3000 TRUSCO

    ブルーシートα3000

    TRUSCO(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式
  • 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    溶接アンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1箱(60本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。
    用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。穿孔長(mm)30材質スチール表面処理生地材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
  • 1010A用フィルターホルダー 興研

    1010A用フィルターホルダー

    興研(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。 質量:76(±15)g
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    199税込219特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    589税込648特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ハードエッジアンカーHEAタイプ スチール製

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25本)
    当日出荷
    コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
    用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。材質スチール表面処理ジオメット適合材コンクリート
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • 端子ねじ サトーパーツ

    端子ねじ

    サトーパーツ
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    9,298税込10,228
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • 土木建築用目地調整材 168バッカー 相模カラーフォーム

    土木建築用目地調整材 168バッカー

    相模カラーフォーム
    5,298税込5,828
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
    用途環境に配慮したバッカー材として材質ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーボードケース1010A 明邦化学

    フリーボードケース1010A

    明邦化学
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの「薄型ワレット」両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。
    材質本体・中敷・ボード:ポリプロピレン フォーム:発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22備考取替ボード8枚付属 HG
  • フリーボードケース 1010A 明邦化学

    フリーボードケース 1010A

    明邦化学
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの”薄型ワレット”両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。
    材質【本体・中敷・ボード】ポリプロピレン【フォーム】発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22Dグリーン備考取替ボード8枚付属 HG
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも200mm両S形環

    ノーブランド
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    22,980税込25,278特価
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環 ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 鎖ひも150mm両S形環

    ノーブランド
    4,798税込5,278特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 味づくり自分流 麺道具 こま板 豊稔企販

    味づくり自分流 麺道具 こま板

    豊稔企販
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    タイプ手付材質ブナ、スプルース板厚(mm)6
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 試験管 マルエム[理化学・容器]

    試験管

    マルエム[理化学・容器]
    5,698税込6,268
    1組(100本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
    適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    24,057税込26,463
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー”スパークディスク” ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパー”スパークディスク”

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
    トラスコ品番812-2501粒度(#)240穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • 船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付 ノーブランド

    船用トグルピン 鉄製 鎖ひも200mm両S形環アイプレートA形付

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鎖ひも、S形環ともに材質は真鍮です。
    材質(S形環・鎖ひも)真鍮
  • ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ベローズタイプ
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸 ミニター

    ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸

    ミニター
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ふっ素樹脂チューブ TRUSCO

    ふっ素樹脂チューブ

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
    仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
...