カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • バイク純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(8)
  • 作業服(8)
  • 研磨材(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「a1014」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(461件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(403件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から6日以内出荷
乾式
ナット 08316-1014A スズキナット 08316-1014Aスズキ
219税込241
1個
4日以内出荷
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
弁 2枚入 HAKKO(白光)弁 2枚入HAKKO(白光)(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1トラスコ品番469-2128
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
4,798税込5,278
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
サンドベルト(ミニベルトサンダー用) ミニターサンドベルト(ミニベルトサンダー用)ミニター
3,798税込4,178
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
媒介金具(カップリング) 町野式女 報商製作所媒介金具(カップリング) 町野式女報商製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
RING SET,PISTON   130A1KE1014 ホンダRING SET,PISTON 130A1KE1014ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
メタルパーツ TMEHジャパンメタルパーツTMEHジャパン(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120ミニター
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
PAピンク砥石 ミニターPAピンク砥石ミニター
3,698税込4,068
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34形状円柱ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA
ハード吊バンド アカギハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ20 ミニターミニモ ラジアルサンダー#240 Φ20ミニター
2,688税込2,957
1袋(3個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)20粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スチールトドリル ミニターミニモ スチールトドリルミニター
5,298税込5,828
1袋(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5
デップSG吊タン付 アカギデップSG吊タン付アカギ
319税込351
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8
475Gカムチェストキット ブラック 310-1014A エスアンドエスサイクル475Gカムチェストキット ブラック 310-1014Aエスアンドエスサイクル
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:310-1014A適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21タイプ:カムチェストキット付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム備考:ギアドライブカムオイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可タペット:S&Sプレシジョンタペットタペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:475はボルト取り付けできるカムで100馬力を実現します。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】475はボルト取り付けできるカムで100馬力を実現します。ギアドライブキットは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、グロスブラックプッシュロッドカバー使用可付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム備考ギアドライブカムタイプカムチェストキット
提灯式吊バンド アカギ提灯式吊バンドアカギ(1件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ブレーキパッド RAICAM自動車用ブレーキパッドRAICAM
26,980税込29,678
1箱(4枚)
翌々日出荷
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)STAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から91日以内出荷
組式吊タン無し アカギ組式吊タン無しアカギ
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド 250A以上はリブの無い平鋼製となります 電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングルPANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)
寸法S(mm)17.5寸法h(mm)8ジョイントサイズ(mm)9×12
KSカートン折 パッケージ中澤KSカートン折パッケージ中澤
14,980税込16,478
1箱(400枚)
4日以内出荷
高さ(mm)85
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプサンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ オイル インレット (1A) MAZDA(マツダ)パイプ オイル インレット (1A)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
熱湯ハンドル部 INAX(LIXIL)熱湯ハンドル部INAX(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
適合A-10139
銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
台付脚固定セット INAX(LIXIL)台付脚固定セットINAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
適合SF-WCH350
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
トナー回収ボトル 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)トナー回収ボトル富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
トナー回収ボトル。
パイプSカン 水本機械製作所パイプSカン水本機械製作所
359税込395
1個
8日以内出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
吊タン付 アカギ吊タン付アカギ
199税込219
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」に「A10312吊用タン」をセットした製品。(150Aまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ オイル (1A) MAZDA(マツダ)ポンプ オイル (1A)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷