カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「a10258-0010」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エイムS型 アカギ

    エイムS型

    アカギ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    欠品中
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • エイム アカギ

    エイム

    アカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    傾斜対応タイプ
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
  • 蝶番式立バンド アカギ

    蝶番式立バンド

    アカギ(34件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
  • エイム本体 アカギ

    エイム本体

    アカギ(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具シルバー適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8
  • ビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • 溶接T足 アカギ

    溶接T足

    アカギ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
    幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンエイム アカギ

    ステンエイム

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。材質SUS304タイプ傾斜対応タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
  • デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ 神港テクノス

    デジタル温度指示調節計BCS3シリーズ

    神港テクノス
    9,398税込10,338
    1台
    19日以内出荷
    温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
    質量(g)概算94電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンエイムS型 アカギ

    ステンエイムS型

    アカギ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304吊ボルト径W3/8
  • エイムF アカギ

    エイムF

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理有色クロメートめっき仕上げ
  • ステンエイム本体 アカギ

    ステンエイム本体

    アカギ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304吊ボルト径W3/8
  • アマック継手 真鍮 アベ機械商会

    アマック継手 真鍮

    アベ機械商会
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
  • 600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • ステンレスビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ステンレスビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工

    スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)

    因幡電工
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
    用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。仕様位置ズレ防止穴付き厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0タイプ全ねじボトル取付タイプ表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196[20]
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工

    スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)

    因幡電工
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
    用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)