カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 機構部品(12)
  • 建築金物(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 電動工具(1)

「a1050 板」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズ タカチ電機工業DW・DWH用取付ベース DWMPシリーズタカチ電機工業
809税込890
1枚
3日以内出荷
DW・DWHシリーズ用の取付ベースです。片面保護シート付です。
付属品ナベタッピングM4×8 / 鉄(三価クロメート)×4材質アルミ板 A1050P t1.5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ板(A1050) ノーブランド【オーダー】アルミ板(A1050)ノーブランド
567税込624
1枚
6日以内出荷
厚みの薄いアルミ板 厚みが薄く加工が容易です 表面処理は施しておりません 片面のみビニール養生を施しております、剥がしてご使用ください
材質アルミ(A1050)表面処理なし切断シャーリングサービス分類オーダー・加工
アルミ 品名差 S 65(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 65(10組入)スリーナイン島野
2,898税込3,188
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)65シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)65寸法F(mm)30.5寸法D(mm)24.5寸法E(mm)54寸法B(mm)35寸法C(mm)50寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 80(10組入)スリーナイン島野
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80シルバー寸法H(mm)35寸法A(mm)80寸法F(mm)40寸法D(mm)33寸法E(mm)69寸法B(mm)45寸法C(mm)60寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 85(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 85(10組入)スリーナイン島野
3,500税込3,850
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)85シルバー寸法H(mm)38寸法A(mm)85寸法F(mm)44寸法D(mm)35寸法E(mm)71寸法B(mm)50寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 50(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 50(10組入)スリーナイン島野
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)50シルバー寸法H(mm)17寸法A(mm)50寸法F(mm)21寸法D(mm)15寸法E(mm)40寸法B(mm)24.5寸法C(mm)35寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 70(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 70(10組入)スリーナイン島野
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)70シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)70寸法F(mm)31寸法D(mm)24.5寸法E(mm)56寸法B(mm)35寸法C(mm)50寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 100(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 100(10組入)スリーナイン島野
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)100シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)100寸法F(mm)30寸法D(mm)25寸法E(mm)90寸法B(mm)35寸法C(mm)85寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 80(10組入)スリーナイン島野
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x20本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80シルバー寸法A(mm)80寸法F(mm)17寸法D(mm)13寸法E(mm)68寸法B(mm)20寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 55(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 55(10組入)スリーナイン島野
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)55シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)55寸法F(mm)26寸法D(mm)20寸法E(mm)45寸法B(mm)30寸法C(mm)40寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 90(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 90(10組入)スリーナイン島野
2,898税込3,188
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)90シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)20寸法E(mm)78寸法B(mm)30寸法C(mm)75寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
スーパーマグネットキャッチ横 SUGICO(スギコ)スーパーマグネットキャッチ横SUGICO(スギコ)
499税込549
1個
翌々日出荷
緩衝用スプリングを内蔵しています。
材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】アルミニウム合金板(A1050P)【受板】冷間圧延鋼板(SPCC)
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズCHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネートグレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
サニタリー直管SUS316L 8A コンサスサニタリー直管SUS316L 8Aコンサス
33,400税込36,740
1個
18日以内出荷
サニタリー直管SUS316L 10A コンサスサニタリー直管SUS316L 10Aコンサス
35,700税込39,270
1個
18日以内出荷
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:1050mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9149-58
サニタリー直管SUS316L 15A コンサスサニタリー直管SUS316L 15Aコンサス
36,900税込40,590
1個
18日以内出荷
ダイアルインジケーター イマオコーポレーションダイアルインジケーターイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブトラスコ品番805-6278材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色厚さ(mm)25材質(本体)スチール(つや消しブラック)質量(g)75径(Φmm)53.9使用温度範囲(℃)-20~60目盛12寸法D1(mm)52.2許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法T1(mm)21.5寸法T2(mm)20回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)色(短針)黒色
S式三方四面シート Tポート(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Tポート(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Lポート(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Lポート(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Tポート(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Tポート(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Lポート(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式三方四面シート Lポート(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
指示板・スケール ES2N イマオコーポレーション指示板・スケール ES2Nイマオコーポレーション
359税込395
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工)タイプスケール穴径(Φmm)3.5
ダイアルインジケーターノブ D38 イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色材質(本体)アルミニウム質量(g)100目盛9回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-Rイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ダイアルインジケーター D-L イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-Lイマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
アルミ板 ALシリーズ LEADアルミ板 ALシリーズLEAD
499税込549
1枚
3日以内出荷
アルミエキスパンドメタル OKUTANIアルミエキスパンドメタルOKUTANI(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
408税込449
1個
当日出荷から4日以内出荷
スーパーマグネットキャッチ(横型) TAKIGEN(タキゲン)スーパーマグネットキャッチ(横型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P)材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
Je保管庫用 ウッドパネル 側板 プラス[家具]Je保管庫用 ウッドパネル 側板プラス[家具]
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から25日以内出荷
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用のウッドパネル側板です。 ホワイトメープル(WM)とミディアムウッド(T2)の2色をご用意。 高さ1050mmの下置収納庫専用です。ウッドパネル天板(JE-A9018T / JE-9018T)とあわせてご使用ください。 左右共用です。
付属品取付ネジ4個付材質メラミン樹脂化粧板高さ(mm)1050機能左右共用関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ タカチ電機工業縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0寸法W(mm)482.6タイプ熱対策製品規格EIA材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業ヒートシンクアルミケース EXHシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から10日以内出荷
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
アルミ板(粘着付) エスコアルミ板(粘着付)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA441WA-20質量(g)21比重2.72溶融点(℃)657
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
アルミ 立付品名差 S 100 スリーナイン島野アルミ 立付品名差 S 100スリーナイン島野
18,980税込20,878
1箱(100枚)
7日以内出荷
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)100シルバー寸法H(mm)86寸法A(mm)100寸法F(mm)55寸法D(mm)50寸法E(mm)92寸法B(mm)70寸法C(mm)85寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6寸法G(mm)64
パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製)タカチ電機工業
9,490税込10,439
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
材質パネル固定金具:SPCC t1.4表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具・パネル固定金具:三価クロメート、スリーブビス:クロムメッキ・三価黒クロメート材質(フレーム)A6063S-T5材質(天板)SPCC t1(底板)色(天板)(底板)ブラック材質(スリーブ)POM塗装天板・底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム材質(ビス)RoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)SPCC t2シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)A6063S-T5材質(パネル)A1050P t2.5
テストピース アズワンテストピースアズワン
17,900税込19,690
1袋(100枚)
当日出荷から12日以内出荷