カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)(3)
- Kawasaki(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 東洋金属(コンドル)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a1078」の検索結果

CSクラシックス ビッグレクタタープUV
CAPTAIN STAG¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷大人数で使用でき、アレンジ次第で自在に多彩なセッティングが可能。 両サイドにポールを配置し切妻屋根風にすることで、6mの大開放の間口が作れる使いやすいレイアウトにできます。 サイドポールの位置を変え、タープの端を下げて設営すると、日差しを避ける日除けや目線を遮るタープ下の目隠しになります付属品ガイドロープ12本、ペグ12本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装)寸法(mm)6000×4400×2400質量(kg)7.4
ステンレス クロスビット
水本機械製作所¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥149,800税込¥164,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
スリップオンライン カーボン JMCA S-B10SO13-HZCJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10SO13-HZCJPP。備考:【型式:2BL-S10AA/8BL-S10AA 原動機の型式:A11A10A】※25年モデルは型式違いのため適合不可となります。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 22-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-S10AA。エンジン型式:原動機の型式:A11A10A。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1024109078仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-S10AA色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応/認証番号:JMCA1024109078、自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用するため付属していません)加工無適合車種S1000XR 22-24【型式:2BL-S10AA/8BL-S10AA】エンジン型式原動機の型式:A11A10A
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-B同士、またTSCC-M、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:300mm●コード番号:205-1078アズワン品番65-7405-68
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 オープンロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・独自の樹脂製ボールゲージによりスライドの操作性を向上。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。 ・全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と異なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は1本での販売となります。TSCC-K同士、またTSCC-B、TSCC-K、TSCC-Qと組み合わせることが可能です。 ・左右どちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥74,980税込¥82,4781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。