曜日別特売

ステンレス クロスビット

ステンレス クロスビット - 水本機械製作所ステンレス クロスビット - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348947A-1078336-8023190141276.3
¥83,260
¥58,980
¥64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349401A-1075336-797810011651
¥35,760
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351406A-1074337-114810011648
¥27,860
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351781A-1076336-9648140148.561
¥43,660
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする