カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1082」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(464件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
ヒーティングガン883-13用替ヒーター HAKKO(白光)ヒーティングガン883-13用替ヒーターHAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合883-13トラスコ品番321-8180種別替ヒーター質量(g)110
メタルモール コーナーボックス マサル工業メタルモール コーナーボックスマサル工業
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
キーポット ラストロ(岩崎工業)キーポットラストロ(岩崎工業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。 並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。 食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。
材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ストッパー付取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ストッパー付取手TAKIGEN(タキゲン)
3,486税込3,835
1個
当日出荷から4日以内出荷
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10長野計器(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
グリーン砥石 ミニターグリーン砥石ミニター
4,298税込4,728
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒GC
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
トレッカー レクタタープ290×180UV CAPTAIN STAGトレッカー レクタタープ290×180UVCAPTAIN STAG
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
ソロキャンプ・ツーリングなど1~2人で使えるコンパクトサイズのタープ。 タープのセンターにフラップを装備。 各コーナーを補強、引っ張り強度アップ。 収納に便利なバッグ付。
付属品収納バッグ質量(g)450寸法(cm)290×180材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途ソロキャンプ・ツーリングなど収容人数1~2
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパイキ 水本機械製作所スパイキ水本機械製作所
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機部品 ベビーグラインダー FA-6C-1不二空機
159税込175
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
(QA108)FRAME ASSY- 三菱ふそう(QA108)FRAME ASSY-三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(QA108)CUSHION ASS 三菱ふそう(QA108)CUSHION ASS三菱ふそう
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
(QA108)STRAP ASSY- 三菱ふそう(QA108)STRAP ASSY-三菱ふそう
799税込879
1個
5日以内出荷
(QA108)TRIM ASSY-C 三菱ふそう(QA108)TRIM ASSY-C三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
合金フレーム シンプル 2L ピンク ナカバヤシ合金フレーム シンプル 2L ピンクナカバヤシ
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)310材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーンスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×149×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
合金フレーム シンプル 2L ホワイト ナカバヤシ合金フレーム シンプル 2L ホワイトナカバヤシ
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)310材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーンスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×149×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
コックコート・兼・長袖 セブンユニフォームコックコート・兼・長袖セブンユニフォーム(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1着
8日以内出荷
シルエットの美が際立つ、上品かつシンプルなカラーパイピングコート。
仕様左胸両玉緑ポケット、袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン種別コックコート混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用
オリジナルフェンス 横ルーバー  H800 本体のみ オリジナルオリジナルフェンス 横ルーバー H800 本体のみオリジナル
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
用途境界フェンス
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルフェンス 横スリット  H800 本体のみ オリジナルオリジナルフェンス 横スリット H800 本体のみオリジナル
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
用途境界フェンス
ACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピン トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60W 平2ピントキトレーディング
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
プラグ全長L(mm)11電源コード平2ピンタイプデスクトップ型入力電圧(V)AC100~240周波数(Hz)47~63プラグ内径(Φmm)2.1定格24V2.5A 60W寸法(mm)118.0×47.0×30.3プラグ外径(Φmm)5.5アズワン品番7-845-08
その他(ZZA10~) SMCその他(ZZA10~)SMC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1082mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1082mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:1082mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3787アズワン品番65-7977-54
ABB シャフト Pistol Handle用 ABBABB シャフト Pistol Handle用ABB
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキング              ZR1000A6F 43049-1082 Kawasakiパッキング ZR1000A6F 43049-1082Kawasaki
699税込769
1個
5日以内出荷
ムシむしパッキンⅡ パネフリ工業ムシむしパッキンⅡパネフリ工業(17件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
119,800税込131,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から121日以内出荷
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
649税込714
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付) 天牛(富士手袋工業)刃物から手を守る耐切創ワイヤー手袋(左右兼用、インナー手袋付)天牛(富士手袋工業)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など付属品インナー手袋×1枚タイプ左右兼用1枚入り入数(枚)1
ターボ用羽子板 アカギターボ用羽子板アカギ
229税込252
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
溝型光電センサ E3S-GS3 omron(オムロン)溝型光電センサ E3S-GS3omron(オムロン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
光軸合わせのいらない溝型タイプ
550Cカムチェストキット CHR 310-1082B エスアンドエスサイクル550Cカムチェストキット CHR 310-1082Bエスアンドエスサイクル
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:310-1082B高性能円錐型ワイヤースプリング。スプリング、トップカラー、キーパー、バルブシール/ボトムカラーを含みます。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:※310-1082Aより品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21タイプ:カムチェストキット付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム、バルブスプリング備考:チェーンドライブカムオイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバータペット:S&Sプレシジョンタペットタペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。チェーンドライブ。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム、バルブスプリング備考チェーンドライブカムタイプカムチェストキット
電線固定金具 内外電機電線固定金具内外電機
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-8e 5μm HPLCカートリッジ 150827 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 125-4 リクロスフェア 100 RP-8e 5μm HPLCカートリッジ 150827 1STMerck(メルクミリポア)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0319-82