カテゴリ
- 制御機器(5)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)(4)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- omron(オムロン)(2)
- ホンダ(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ミツビシ(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 長谷川工業(1)
- HAKKO(白光)(1)
- マキタ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ギガ・セレクション(1)
- K&N(1)
- アリート(ariete)(1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- SAMTEC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a1098」の検索結果

硬式テニスボール 12P
Be Active(ビーアクティブ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷ノンプレッシャーボールのお得な12個セット。収納に便利な専用バック入り。材質PE/ラバーパッケージサイズ(mm)145×170×145
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
クイックアップシェード サイドパネルUV-S
CAPTAIN STAG¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷クイックアップシェードに取り付けて日差し・雨風の吹き込みをカットするサイドパネルです。キャンプサイトのプライバシーの保護にも役立ちます。パネル裏面は暑い日差しを防ぐシルバーコーティングを施しています。装着が簡単で、4面どこでも装着可能です。別売のポールとロープでひさしに早変わり付属品ペグ3本、ペグ収納袋材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水)UV加工質量(g)740適合サイズ300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)298×306×189
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ
EIKO(栄工舎)¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
2"YAMASENKO (2"ヤマセンコー)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥969税込¥1,0661個7日以内出荷2"~7"のヤマセンコーは大きさが違うだけでほぼ同じデザインです。バスのサイズや水の透明度、フィッシングプレッシャーやバスのコンディション、ベイトのサイズなどで使い分けていくとよいでしょう。ヤマセンコーはノーシンカーを最も得意としますが、テキサスリグで使用すると、ヤマセンコーでなければ入っていかないカバーが多く存在します。こういったポイントでは最後の切り札となるでしょう。また、キャロライナリグでも有効で、琵琶湖などのビッグレイクでは、岸からの遠投スタイルでも高い実績があります。フリーリグにおいても、水平フォールするヤマセンコーは相性抜群です。フリーにフォールさせてからボトムを這う姿にバスは反応してくれるでしょう。オフセットフックをセットしてノーシンカーで使うとき、軽いネイルシンカーをフックの逆側へセットしてやると、バックスライドリグとしても使えます。入数1パック/10本入り
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥149,800税込¥164,7801箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から62日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
足場台 DRXB (BLACK LABEL)
長谷川工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌日出荷精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!色ブラック踏ざん踏面幅(mm)41最大使用荷重(kg)100
温度調節器(デジタル調節計) E5AC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から69日以内出荷形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])5500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380刈込み幅(mm)255刈込み方式樹脂製3枚刃
フォークダストシール Φ43
アリート(ariete)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-18 5μm HPLCカートリッジ 3本組 150983 1ST
Merck(メルクミリポア)¥192,999税込¥212,2991個欠品中種別1STアズワン品番61-0320-29
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1125個入
SAMTEC¥569,800税込¥626,7801セット(1125個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1098アズワン品番65-7619-36
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●ケーブル長:300mm●コード番号:205-1098アズワン品番65-7411-81
リクロカート (R) 75-4 スーパースフェア 100 RP-18 HPLCカートリッジ 3本組 150980 1ST
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷アズワン品番61-0320-26
リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 100 RP-8 5μm HPLCカートリッジ 150982 1ST
Merck(メルクミリポア)¥189,800税込¥208,7801個16日以内出荷アズワン品番61-0320-28
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥74,980税込¥82,4781袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。