カテゴリ

  • 制御機器(2,353)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,725)
  • 自動車純正部品(764)
  • 農業機械(618)
  • パソコン/周辺機器(506)
  • 測定用品(487)
  • 配管・水廻り設備部材(341)
  • メカニカル部品(251)
  • 電気材料(241)
  • 自動車補修部品(229)
  • バイク純正部品(156)
  • 科学研究・開発用品(133)
  • 作業工具(114)
  • バイク部品(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • バッテリー・電装(97)
  • 防災用品(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • 事務用品(63)
  • トラック純正部品(62)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 整備工具・収納(53)
  • 家電(51)
  • 電動工具(51)
  • 学童・教育用品(46)
  • 切削工具(44)
  • 溶接用品(42)
  • 機構部品(41)
  • 空調・電設資材(37)
  • カー用品(30)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 建築金物(26)
  • 安全用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 測定関連サービス(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 防犯用品(18)
  • 照明(17)
  • 研磨材(17)
  • 保管用品(16)
  • 物流用品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • オフィス家具(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 清掃用品(7)
  • 医療(7)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「a10a」の検索結果

9,290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ フジキンニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジフジキン
99,980税込109,978
1個
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)126高さ(mm)86材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ式接続【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
DC~100kHz、最大100A 電流プローブ OWONDC~100kHz、最大100A 電流プローブOWON
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
測定レンジ: 10A / 100A電流電圧変換レート: 100mV/A, 10mV/A周波数帯域: DC~100KHzクランプ径: 11.8mmBNCコネクタ: 多くのタイプのオシロスコープに適用可能ゼロ調整ノブ: 減磁とゼロ調整
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流電圧変換レート:100mV/A、10mV/A周波数帯域(kHz)DC~100測定レンジ10A/100ARoHS指令(10物質対応)対応
DC~200kHz、最大400A 電流プローブ OWONDC~200kHz、最大400A 電流プローブOWON
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
AC 電流レンジ:4A、40A 200A、200A-400A精度:±2.0%rdg±5-digit、±3.0%rdg±5-digit感度:1mV/10mA 1mV/0.1A 1mV/1ADC 電流レンジ:4A、40A、200A、200-400A精度:±1.5%rdg±5-digit、±3.0%rdg±5-桁感度:1mV/10mA、1mV/0.1A、1mV/1A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(kHz)DC - 200 (±3dB)測定レンジ4A/40A/400Aクランプ径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
DC~200kHz、クランプ径23mm AC/DC クランプ電流プローブ OWONDC~200kHz、クランプ径23mm AC/DC クランプ電流プローブOWON
33,980税込37,378
1台
32日以内出荷
測定レンジ:4A、40A、400A地磁気による誤差:±30mA max残留磁気(±100A/10A):±30mA max周波数帯域:DC~200kHz(±3dB)開口サイズ:最大23mm起動時にオート・ゼロロー・バッテリー・アラーム
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●ACレンジ:4A - 400A●DCレンジ:4A - 400A周波数帯域(kHz)200RoHS指令(10物質対応)対応
DC~1MHz、最大4A 電流プローブ OWONDC~1MHz、最大4A 電流プローブOWON
47,980税込52,778
1台
32日以内出荷
DC 電流 レンジ:400mA、4A精度:±1.5%rdg±5-digit感度:1mV/1mA、1mV/10mAAC 電流レンジ:400mA、4A精度:±2.0%rdg±5-digit感度:1mV/1mA、1mV/10mA
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数帯域(MHz)DC 1(±3dB)測定レンジ400mA/4Aクランプ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックスワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセットリーベックス
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315取扱説明書(2.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
中継ケーブル カナレ電気中継ケーブルカナレ電気
89,980税込98,978
1本(0.5m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メスタイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
Cat6LAN接続ケーブル カナレ電気Cat6LAN接続ケーブルカナレ電気
2,598税込2,858
1本(1m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
LANケーブル カナレ電気LANケーブルカナレ電気
67,980税込74,778
1巻(200m)
当日出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。
質量(kg)5.5(100mあたり)長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
LAN接続ケーブル カナレ電気LAN接続ケーブルカナレ電気
999税込1,099
1本(0.3m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
ライトブルー
LAN接続ケーブル カナレ電気LAN接続ケーブルカナレ電気
1,598税込1,758
1本(0.5m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
24CHパラパラボックス カナレ電気24CHパラパラボックスカナレ電気
139,800税込153,780
1個
当日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)3タイプパラパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 2
24CHパラボックス カナレ電気24CHパラボックスカナレ電気
119,800税込131,780
1個
当日出荷
オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。
質量(kg)2.7タイプパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 1
24CH5mマルチケーブル カナレ電気24CH5mマルチケーブルカナレ電気
129,800税込142,780
1本(5m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
24CH10mマルチケーブル カナレ電気24CH10mマルチケーブルカナレ電気
99,980税込109,978
1本(10m)
当日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
24CH50mマルチケーブル カナレ電気24CH50mマルチケーブルカナレ電気
189,800税込208,780
1本(50m)
当日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
24CH30mマルチケーブル カナレ電気24CH30mマルチケーブルカナレ電気
149,800税込164,780
1本(30m)
当日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
シュレッダー専用メンテナンスシート フェローズシュレッダー専用メンテナンスシートフェローズ
1,798税込1,978
1セット(10枚)
翌々日出荷
メンテナンスシートをシュレッダーで細断すると、潤滑油が細断刃に行き渡り、刃の摩耗と劣化を和らげることができます。静かでスムーズ・紙詰まりの予防、なによりシュレッダーを長持ちさせることにつながります。コンパクトシュレッダーからオフィスシュレッダーまで、全ての電動シュレダーに対応しています。*A5用紙サイズ(A4用紙の半分)10枚(10回分)主原料:植物油
厚さ(mm)0.4枚数10枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×152×0.4主原料植物油
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)
36,182税込39,800
1台
4日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 急速充電3A/データ転送 Type-A to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
大人気の『超タフケーブル』をリニューアル10万回以上の折り曲げ試験をクリアやわらかく断線に強い『超タフケーブル』抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターサラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み急速充電3A+データ転送シリコンケーブルバンド付属安心の3年保証
規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。対応最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。保証期間3年間転送速度(Mbps)最大480 (理論値)※データ転送対応
四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAh OWLTECH(オウルテック)四角小型ワイヤレスモバイルバッテリー5000mAhOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サイズ感とデザインにこだわったモバイルバッテリー携帯性に優れる容量5000mAhワイヤレスで最大15Wの急速充電最大20W出力のUSB Type-Cポート2台同時に充電できる『低電流モード』搭載各種保護機能搭載の安心、安全設計ワイヤレス充電時も多重保護の安心をPSE適合製品安心の1年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約30cm / 最大3A充電対応)質量(g)162(パッケージ込み)備考PSE適合製品本体質量(g)122使用温度(℃)3~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×16.3×75.3適合機器ワイヤレス充電:MagSafe対応のiPhoneシリーズ(iPhone12以降)、MagSafe対応のAirPodsシリーズ、その他ワイヤレス充電対応機器など、ケーブル充電:タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB充電機器、※全ての機器での動作は保証しておりません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ケースをお使いの場合は必ずMagSafe対応のケースをお使いください。※電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。また、動作保証もいたしかねます。定格出力USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (PD20W)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W、USB Type-C + ワイヤレス充電:5V/3A(合計最大出力)バッテリーリチウムイオン電池 3.85V 5000mAh 19.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間(PD15W充電器を使用した場合)(モバイルバッテリーへの充電)出力容量5V/3200mAh、9V/1800mAh、12V/1300mAh保証期間1年間保護機能モバイルバッテリー:過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護、ワイヤレス充電:過充電保護、過放電保護、過熱保護、異物検出定格入力USB Type-C:5V/3A、9V/1.67A(PD15W)使用可能回数約300回※機器および使用条件によります。
iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代) OWLTECH(オウルテック)iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad "11"(A16) / iPad "10.9"(第10世代)OWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
iPad用の画面保護ガラス(マットタイプ)貼り付け用ガイドフレーム付属表面硬度9Hの日本製ガラス厚さはわずか0.33mmラウンドエッジ加工を施した2.5D形状気泡が抜けやすいエアレス加工
付属品貼り付け用ガイドフレーム、クリーニングクロス、アルコールパッド、ほこり除去用シール、取扱説明書(保証書付)材質AGC製ガラス / ポリカーボネート質量(g)176(パッケージ込み)本体質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175.3×0.33×244対応機種iPad 11inch (A16[2025])モデル番号:A3354/A3355/A3356、iPad 10.9inch (第10世代[2022])モデル番号:A2696/A2757/A2777/A3162保証期間初期不良のみ交換保証
iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad Air "11"(M3) / iPad Air "11"(M2) OWLTECH(オウルテック)iPad用 保護ガラス 反射防止マットタイプ for iPad Air "11"(M3) / iPad Air "11"(M2)OWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
iPad用の画面保護ガラス(マットタイプ)貼り付け用ガイドフレーム付属表面硬度9Hの日本製ガラス厚さはわずか0.33mmラウンドエッジ加工を施した2.5D形状気泡が抜けやすいエアレス加工
付属品貼り付け用ガイドフレーム、クリーニングクロス、アルコールパッド、ほこり除去用シール、取扱説明書(保証書付)材質AGC製ガラス / ポリカーボネート質量(g)176(パッケージ込み)本体質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175.3×0.33×244対応機種iPad 11inch (A16[2025])モデル番号:A3354/A3355/A3356、iPad 10.9inch (第10世代[2022])モデル番号:A2696/A2757/A2777/A3162保証期間初期不良のみ交換保証
最大500W、1mV/0.1mA、3.9インチ DC電子負荷 OWON最大500W、1mV/0.1mA、3.9インチ DC電子負荷OWON
33,980税込37,378
1台
33日以内出荷
4つの静的動作モード:CV, CC, CR, CP CCダイナミックモード、短絡シミュレーションをサポート ダイナミックモード:最高5kHz 調整可能な電流スルーレート:0.001A/μs~2A/μs リードバック分解能: 1mV/0.1mA 保護機能:過電圧保護/過電流保護/過電力保護/過熱保護 最大10台、総電力4kWの並列動作(CVモードを除く)をサポート オプションのテスト機能:バッテリ放電テスト, OCPテスト, OPPテスト (オーダー型名:OEL-T1) 通信インターフェース:USB、RS232、RS485、SCPIコマンドをサポート 1/2 2U、標準ラックマウントサイズ 3.9インチ TFTカラーLCD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【電流スルーレート】0.001~2A/μs分解能1mV / 1mAディスプレイ3.9インチRoHS指令(10物質対応)対応
準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応 エアージェイ準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応エアージェイ
5,982税込6,580
1台
6日以内出荷
安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)
海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W カシムラ海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20Wカシムラ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません
寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ)質量(g)110(梱包込み)出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W入力AC:100-250VコンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/AUSBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1グリーン購入法適合
T10ウェッジ球A.A.P 1chipSMD×3角度調整式 AutoEDGET10ウェッジ球A.A.P 1chipSMD×3角度調整式AutoEDGE
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
トロイダルコイル(/68μH/7.8A(9A)/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/68μH/7.8A(9A)/±10%)Asian Brand
179税込197
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トロイダルコイル(/100μH/7.8A(9A)/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/100μH/7.8A(9A)/±10%)Asian Brand
179税込197
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取付セット INAX(LIXIL)取付セットINAX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
適合A-10024、A-10024-1、A-10024-10、A-10024-11
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dcNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dcNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
12日以内出荷
・標準的な Flex ATX フォームファクター・300W 12V-2x6 コネクタ内蔵、300W 12V-2x6 コネクタケーブル同梱・50℃で600Wの連続電力出力を提供し、24時間年中無休の運用に対応・日本製メインコンデンサ・優れた +12V シングルレール仕様・PCIe 8ピンおよび6ピンコネクタをサポート
仕様●+12V コンバイン:600W●+3.3V & +5V コンバイン:80W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:Flex ATX●安全規格登録番号:SST-FX0600MCPT-A●出力密度:1213W/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:出力 +3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A) 15A15A50A2.5A0.3A最小電流 (A) 0.1A0.2A0.5A0A0Aレンジ (%) ±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%) ±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p) 50mV50mV120mV50mV120mVその他この電源の24ピンコネクタは14+3ピン構成で設計されています。インストールを簡単にするために、まず小さい3ピン部分を接続し、その後14ピンコネクタを接続してください。寸法(mm)81.5 (幅) x 40.5 (高さ) x 165 (奥行き)質量(kg)1.18ブラック(非鉛成分塗装)最大出力(W)DC :600型番SST-FX600-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・2 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小20 dBA効率全体的な効率が ≧89% to 91%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム40mm x 1MTBF(時間)100000
絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
710税込781
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーションステンレス絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
1,080税込1,188
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
サーボモーターシリーズ 安川電機サーボモーターシリーズ安川電機
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から37日以内出荷
SGMXAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
充電式レシプロソー40Vmax仕様チェーンバイス式◆チェーンバイスレシプロソー登場チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ◆クラス最速の切断スピード※1ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5◆材料に簡単固定チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定◆仮保持が可能、チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適◆1充電作業量(目安)/切断※鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)部品番号:A-00348◆材料に合わせてストローク数を調整可能◆ブレードクランプを簡単交換補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプBIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管・ストレートブレードタイプBIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプDIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本機:583×103×152関連資料(3.19MB)
A5サイズ卓上型コンパクトシュレッダー DeliA5サイズ卓上型コンパクトシュレッダーDeli
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ゴミの量がわかる透明ダストボックス容量2.5リットル引き出し型A5用紙を最大8枚同時細断可能クロスカット4×35mm連続動作時間10分カード類やホッチキス付の書類も細断OKA5サイズ卓上型はピンク・グリーン・ブルー3色のカラーバリエーション赤外線センサーによる自動給紙ひと目でわかる操作しやすいパネル
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)ケーブル長(m)1.2定格消費電力(W)100細断幅クロスカット(mm)4×35ダストボックス容量(L)2.5(引き出し式)細断速度1.6m/分給紙口幅(mm)152定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 8枚定格電源AC100V 50/60Hz連続動作時間10分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)48、(細断時dB)60待機電力(W)0.64
...