カテゴリ

  • 農業機械(37)
  • 溶接用品(17)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1108」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル/シングルΦ11mm HAKKO(白光)ノズル/シングルΦ11mmHAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ノズル内径(Φmm)11適合883-13トラスコ品番469-2136種別ノズル(シングル)質量(g)40
梁受け金物 ツメなし タナカ梁受け金物 ツメなしタナカ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
Eリング 08332-1108A スズキEリング 08332-1108Aスズキ
70税込77
1個
4日以内出荷
部品 ラチェットレンチ SI-1108A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1108ASHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.57MB)1台使用個数1
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
フォルマ MRポット アスベルフォルマ MRポットアスベル
499税込549
1個
3日以内出荷
材質本体・フタ/PS すり切り板・スプーン/PP パッキン/発泡PE容量(mL)700質量(g)174サイズ(cm)幅8.8×奥行15.5×高さ10.4
Lシリーズ 軽量パレット 日本プラパレット(NPC)Lシリーズ 軽量パレット日本プラパレット(NPC)
8,698税込9,568
1枚
翌々日出荷
平置き、段積み用途とすることで軽量化を追求しました。 軽量化と輸配送・保管に対応する強度を両立しました。 軽量化により、大幅なコストダウンが可能です。
用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用可能型式片面四方差し高さ(mm)150
麺棒(天然木) 豊稔企販麺棒(天然木)豊稔企販
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
日本製。
材質天然木
ボルト (9YA1) MAZDA(マツダ)ボルト (9YA1)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RRシリーズ リサイクル材使用パレット 日本プラパレット(NPC)RRシリーズ リサイクル材使用パレット日本プラパレット(NPC)
7,498税込8,248
1枚
翌々日出荷
古いプラスチックコンテナーやプラスチックパレットを再生して、新しいプラスチックパレットに作り変えます。
用途カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様ハンドリフター使用可能型式片面四方差し高さ(mm)150
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
材質アルミダイカスト製
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
コロターン プライムチップ、旋削加工用 サンドビックコロターン プライムチップ、旋削加工用サンドビック
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
用途旋削加工用。
ウィンジョブ CP311 アシックスウィンジョブ CP311アシックス
12,980税込14,278
1足
当日出荷
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
材質甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底アンバー×インディゴブルー規格JSAA A種認定標準質量(g/片足)約410(26.5cm)足幅EEE相当
刃先角35°コンセプトチップ CoroTurnPrime 4415 サンドビック刃先角35°コンセプトチップ CoroTurnPrime 4415サンドビック
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌々日出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
用途鋼用。材種4415
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)スタンダードパレット Fシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)260型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)800
刃先角35°コンセプトチップ コロターンPrime 4425 サンドビック刃先角35°コンセプトチップ コロターンPrime 4425サンドビック
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。引き加工により、切りくずかみを防止します。
用途鋼用。材種4425
128 パワーパック ブラック.G/HL 310-1108A エスアンドエスサイクル128 パワーパック ブラック.G/HL 310-1108Aエスアンドエスサイクル
569,800税込626,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:310-1108A高性能円錐型ワイヤースプリング。リフト量0.605までのカムと動作します。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアがすべて含まれています。米国製。販売備考:550ギアカム適合情報:ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21タイプ:パワーパッケージ色[カラー]:シリンダー:ブラックグラナイト仕上げ(表面処理):シリンダー:塗装付属品:カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキット備考:ギアドライブカム特記事項:ハイライトフィンオイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クロームプッシュロッドカバー付きクイッキープッシュロッドタペット:S&Sプレシジョンタペットタペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。ギアドライブカムは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。
特記ハイライトフィンその他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】S&S 550カムはビッグボア車両に合わせてデザイン。ギアドライブカムは、カムタイミングの精度を向上させ、純正カムチェーンテンショナーを不要にします。ギアドライブキットは、アウタードライブギアを含みます。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クロームプッシュロッドカバー付きクイッキープッシュロッド付属品カムプレート、バルブスプリング、カム、タペットカフス、タペット、プッシュロッド、ビッグボアキットシリンダー:ブラックグラナイト備考ギアドライブカムタイプパワーパッケージ表面処理シリンダー:塗装
超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1 セコ・ツールズ・ジャパン超硬ソリッドドリル SD1108A-0370-028-06R1セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
トラスコ品番483-5661寸法(mm)DMM:6、LCF:34、LFS:38寸法LS(mm)36寸法DC(mm)3.7寸法LU(mm)28寸法OAL(mm)74.0SIG(deg):140.0
Sタイプ 丸 並受 オーティスSタイプ 丸 並受オーティス
249税込274
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)160仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105
シートカバー JA-STYLEシートカバーJA-STYLE(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
(MA110)HOOK 三菱ふそう(MA110)HOOK三菱ふそう
429税込472
1個
5日以内出荷
防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク防炎遮光カフェカーテンフォレストリンク
3,490税込3,839
1枚
当日出荷から10日以内出荷
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
ラック ガストロノームパン 角型 1/1 ミヤザキ食器ラック ガストロノームパン 角型 1/1ミヤザキ食器
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
RAKPORCELAINラックポーセレンシリーズ伝統的なテーブルトップから先進的なデザインのプレゼンテーションアイテム、グローバルなバンケットウェアまで、世界中のホテルレストラン業界の注目を集めている首長国最大の陶磁器メーカーです。 オーブンはもちろん、電子レンジ、食器洗浄機にも対応しています。
容量(L)7.3材質磁器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×65耐熱温度(℃)300
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
カバー トーイング フック (GR1R) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (GR1R)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (BN9A) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (BN9A)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (BN8F) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (BN8F)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
(RA1)コアー スバル(RA1)コアースバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
【修理】ラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1108A(修理) 修理【修理】ラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1108A(修理)修理
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
メーターカバー ドライカーボン SPEEDRA(SSK)メーターカバー ドライカーボンSPEEDRA(SSK)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
貼り付けタイプ(両面テープ付属) 航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI Z900RS/CAFE
R/ハブ O/S(IN)(AA) スバルR/ハブ O/S(IN)(AA)スバル
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
防炎遮光1級カーテン フォレストリンク防炎遮光1級カーテンフォレストリンク(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組(2枚)ほか
5日以内出荷
遮光1級生地で消防法に対応した防炎加工の日本製カーテン。 断熱保温効果に優れ、ウォッシャブル機能も有り。 1.5倍ヒダ仕上げでアジャスターフック付き、同色のタッセルも付属。
生地ポリエステル
防炎遮光ハトメカーテン フォレストリンク防炎遮光ハトメカーテンフォレストリンク(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷
幅(cm)144
ARM Series(ARM11AA1) SMCARM Series(ARM11AA1)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上