ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。
連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。
ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。
吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。
Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄
規格(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。
ピークホールド機能付デジタルデュロメータ
ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。
オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
押針高さ(mm)2.5
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
PIC24FJxxxGA106/108/110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 9 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 4最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
PIC24FJxxxGA106/108/110 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 9 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード