カテゴリ

  • 自動車純正部品(32)
  • 自動車補修部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a113」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
テストリード T.SIN(テイシン電機)テストリードT.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から7日以内出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコシヤチハタ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
エンジンコンディショナー EC WAKO'S(ワコーズ)エンジンコンディショナー ECWAKO'S(ワコーズ)(36件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(380mL)
当日出荷
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状水溶性
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
工作用接着剤 C セメダイン工作用接着剤 Cセメダイン(12件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(66件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
上部パッキンのみ、座金は付属していません。
材質EPDM
両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学両面VベルトA形 (レッド)バンドー化学(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷から49日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
クラフトビーズ 日本紐釦貿易クラフトビーズ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
109税込120
1袋(30個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRA)日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
949税込1,044
1パック(3個)ほか
当日出荷
仕様リテーナ付材質PBT
パイプヒーター 八光電機パイプヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm呉竹(1件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)2重4角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソケット形状2重4角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
薄肉インパクトディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)薄肉インパクトディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
12.7sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
蛍コート トンボ鉛筆蛍コートトンボ鉛筆(1件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ペン先の周囲をガードしているので、ペン先が強く、定規も汚さずきれいにマーキングできる蛍光マーカー
商品タイプ使い切り本体エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 002
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から58日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットNO.2 INマニホールド (N3) MAZDA(マツダ)ガスケットNO.2 INマニホールド (N3)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
6.35sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
65税込72
1袋(10個)ほか
翌日出荷
軸用。
材質
フィルター フューエル (N3) MAZDA(マツダ)フィルター フューエル (N3)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
9.5sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq12角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq12角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ホースウォーター (N3A1) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (N3A1)MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から14日以内出荷
インシュレーター インジェクション (N3) MAZDA(マツダ)インシュレーター インジェクション (N3)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
バルブ チェック (N3) MAZDA(マツダ)バルブ チェック (N3)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
エレメントエアークリーナー (N3) MAZDA(マツダ)エレメントエアークリーナー (N3)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から15日以内出荷