カテゴリ

  • 切削工具(34)
  • 制御機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1130」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ型ヒーター 八光電機

    プラグ型ヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
    仕様水用タイプスタンダードタイプ寸法B(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
  • 味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢 豊稔企販

    味づくり自分流 麺道具 普及型こね鉢

    豊稔企販
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質フェノール樹脂
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
    仕様水用型式B型
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル シングル 4.4mm HAKKO(白光)

    ノズル シングル 4.4mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6734
  • 広角ベルト バンドー化学

    広角ベルト

    バンドー化学(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 手洗い鉢 丸埋込型 黒天目(くろてんもく) 利休信楽

    手洗い鉢 丸埋込型 黒天目(くろてんもく)

    利休信楽
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    利休信楽 手洗い鉢 丸埋込型 MA11-30 黒天目(くろてんもく) 和の重厚感・優雅さ・落ち着きを感じさせる、信楽焼手洗い鉢です。 自然の土の器で、信楽土の特長である土味を醸し出します。 おうち時間が増える中、和のテイストを感じてみませんか。
    用途手洗い鉢質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×135
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    1,070税込1,177
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質入数1
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • ガス給湯器 浴槽まわり関連オプション 厚肉浴槽ジョイント30 リンナイ

    ガス給湯器 浴槽まわり関連オプション 厚肉浴槽ジョイント30

    リンナイ
    2,698税込2,968
    1台
    9日以内出荷
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    7,598税込8,358特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS202

    WIDIA
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)118寸法D(mm)12寸法D1(Φmm)11.3寸法L3(mm)71寸法L4(mm)56寸法LS(mm)45寸法L5(mm)1.9刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201

    WIDIA
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    寸法L(mm)102寸法D(mm)12寸法D1(Φmm)11.3寸法L3(mm)55寸法L4(mm)40寸法LS(mm)45寸法L5(mm)1.9刃型スパイラルクーラント穴なし
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS402

    WIDIA
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS403

    WIDIA
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
  • 超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401 WIDIA

    超硬ソリッドドリル VariDrill VDS401

    WIDIA
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。
    刃型スパイラルクーラント穴つき
  • 旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド サンドビック

    旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド

    サンドビック
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 超硬ドリル B042CPG ケナメタル

    超硬ドリル B042CPG

    ケナメタル
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • 超硬ドリル B967 ケナメタル

    超硬ドリル B967

    ケナメタル
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • 超硬ドリル B041CPG ケナメタル

    超硬ドリル B041CPG

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • 超硬ドリル B976 ケナメタル

    超硬ドリル B976

    ケナメタル
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • サニタリー直管SUSSUS316L 8A コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 8A

    コンサス
    31,980税込35,178
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 8A コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 8A

    コンサス
    57,980税込63,778
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 8A コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 8A

    コンサス
    39,980税込43,978
    1個
    17日以内出荷
  • 超硬ドリル B978 ケナメタル

    超硬ドリル B978

    ケナメタル
    62,980税込69,278
    1個
    8日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • 超硬ドリル B977 ケナメタル

    超硬ドリル B977

    ケナメタル
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • 超硬ドリル B966 ケナメタル

    超硬ドリル B966

    ケナメタル
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
    材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
  • サニタリー直管SUSSUS316L 15A コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 15A

    コンサス
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 15A コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 15A

    コンサス
    48,980税込53,878
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 15A

    コンサス
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
  • サニタリー直管SUSSUS316L 10A コンサス

    サニタリー直管SUSSUS316L 10A

    コンサス
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 両ヘルールパイプ 10A コンサス

    SUS316L 両ヘルールパイプ 10A

    コンサス
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
  • SUS316L 片ヘルールパイプ 10A コンサス

    SUS316L 片ヘルールパイプ 10A

    コンサス
    47,980税込52,778
    1個
    17日以内出荷
  • パイロットランプG1130V0.11A 旭光電機工業

    パイロットランプG1130V0.11A

    旭光電機工業
    229税込252
    1個
    9日以内出荷