カテゴリ

  • 切削工具(60)
  • オフィス家具(46)
  • 測定用品(25)
  • 農業機械(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1150」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルゾン A-1150 コーコス信岡

    ブルゾン A-1150

    コーコス信岡
    5,990税込6,589
    1着
    翌々日出荷
    消臭、抗菌効果を持つワークウェアは、新基準となる進化系。 五つ星機能を掲げる男女ペア企画モデル。 衿吊りループ&デオドラントネーム。オリジナルドットボタン。内ポケット。再帰反射テープ。アクションプリーツ。
    混率(%)ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン素材ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16
  • エコ5IVEスター ブルゾン A-1150 コーコス信岡

    エコ5IVEスター ブルゾン A-1150

    コーコス信岡
    5,390税込5,929
    1着
    翌々日出荷
    防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材
    用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。種別長袖ブルゾン機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35仕様衿吊りループ&デオドラントネーム、肘タック、アクションプリーツ、左袖反射パイピング、内ポケット、左胸ポケット(巾15cm×深さ16cm)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナーエコマーク認定認定グリーン購入法適合名入れエコマーク認定番号19 103 132
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • トイレスリッパ テンダイ

    トイレスリッパ

    テンダイ(20件のレビュー)
    859税込945
    1足
    当日出荷
    シンプルなデザインで使いやすいトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで 足元を汚れから守ってくれます。甲裏はビニール素材で、お手入れカンタン。 抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
    材質(表地・甲裏)PVC 抗菌剤入、(底)EVAタイプ前閉じタイプ適合場所トイレ靴タイプスリッパ
  • 先染め外縫いスリッパ テンダイ

    先染め外縫いスリッパ

    テンダイ(19件のレビュー)
    799税込879
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    コーディネートしやすいシンプルなミックス調カラーが人気のスリッパ。 足入れしやすい外縫いタイプ。底面はペタペタ音のしにくい綿混素材。 滑り止めもついています。手洗い可。
    材質(表地・底)綿ポリエステル混、(滑り止め部)PVCタイプ前閉じタイプ靴タイプスリッパ
  • シボナシレザー風スリッパ テンダイ

    シボナシレザー風スリッパ

    テンダイ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組(5足)
    当日出荷から4日以内出荷
    上品なカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。 甲裏はポリエステル生地なので足を入れてもヒヤッとしません。 底面の縫い取りに生地と同色の糸を使うなど、細かいところもこだわりました。
    材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステルタイプ前閉じタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ
  • EVAサンダル テンダイ

    EVAサンダル

    テンダイ(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1足
    当日出荷
    ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。 軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。 甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。
    材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル靴タイプサンダル
  • レザー風外縫いスリッパ テンダイ

    レザー風外縫いスリッパ

    テンダイ(12件のレビュー)
    799税込879
    1足
    当日出荷
    高級感のあるシボが特徴のビニールスリッパ。足ムレしにくい前あきタイプ。 抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。 足にフィットして履きやすい外縫いタイプ。
    材質(表地)PVC、(底面)EVA、(甲裏)ポリエステルタイプ前あきタイプサイズ(cm)23~25.5機能滑り止め、抗菌靴タイプスリッパ
  • ウォッシャブルメッシュスリッパ テンダイ

    ウォッシャブルメッシュスリッパ

    テンダイ(12件のレビュー)
    889税込978
    1足
    当日出荷
    繰り返し使えてお得な、洗濯機で洗えるスリッパです。 乾きやすく履き心地もよいメッシュ素材と足ムレしにくい前あき型で快適に。 底面は軽くて丈夫なEVA素材。
    材質(表地)ポリエステル、(底)EVAタイプ前あきタイプ靴タイプスリッパ
  • クラフトビーズ 日本紐釦貿易

    クラフトビーズ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(500個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 織り目調プリント布スリッパ テンダイ

    織り目調プリント布スリッパ

    テンダイ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1組(5足)
    当日出荷
    まとめ買いにオススメのお徳用の布スリッパ。 ベーシックな型で気軽に使いまわしできます。 底面は汚れがサッと拭けるビニール素材。
    材質(表地)ポリエステル、(底)PVCタイプ前閉じタイプサイズ(cm)22.5~25.5靴タイプスリッパ
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
    用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインビニールスリッパ テンダイ

    ラインビニールスリッパ

    テンダイ(11件のレビュー)
    859税込945
    1足
    当日出荷から8日以内出荷
    上品なラインの入ったシンプルなビニールスリッパ。抗菌剤入りビニール使用。甲裏はやわらかいポリエステル生地で、履いた時の冷たさを軽減。底面かかと部に滑り止め付き。
    材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステルタイプ前閉じタイプ機能抗菌靴タイプスリッパ
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ホルダー

    ジーベックテクノロジー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ用のホルダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    15,048税込16,553
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 味づくり自分流 麺道具 ふるい 豊稔企販

    味づくり自分流 麺道具 ふるい

    豊稔企販(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    材質檜・真鍮
  • フォルマ マグネットラック アスベル

    フォルマ マグネットラック

    アスベル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/鉄(樹脂コーティング)、トレー/ポリスチレン、スベリ止め/EVA樹脂、ポリウレタンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.9×13.2×13.7
  • カツラ 日本紐釦貿易

    カツラ

    日本紐釦貿易
    649税込714
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内径(Φmm)1
  • ナストンゴールドスーパー CA-1 平和テクニカ

    ナストンゴールドスーパー CA-1

    平和テクニカ
    14,980税込16,478
    1箱(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。
    用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。内径(mm)25.4
  • ホイルコンベア用スタンド TRUSCO

    ホイルコンベア用スタンド

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
    用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
  • ドリル 超硬S B105 ケナメタル

    ドリル 超硬S B105

    ケナメタル
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 吐水口本体フタASSY INAX(LIXIL)

    吐水口本体フタASSY

    INAX(LIXIL)
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    適合品番A-11310-10、A-11314-10
  • 定流量弁ソケットASSY INAX(LIXIL)

    定流量弁ソケットASSY

    INAX(LIXIL)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ
    2,430税込2,673
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    軸用。
    材質入数1
  • HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Sタイプ 北陸型並受 オーティス

    Sタイプ 北陸型並受

    オーティス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • Sタイプ 並受 関西型 オーティス

    Sタイプ 並受 関西型

    オーティス
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    シルバー寸法L(mm)180仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:105
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS 京セラ

    マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS

    京セラ
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    マジックドリルDRA用チップです。
    用途難削材・ステンレス加工用。材種PR1535
  • 大型溶接器ゴールドAC 火口7本付 小池酸素工業

    大型溶接器ゴールドAC 火口7本付

    小池酸素工業
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    大型溶接器ゴールドAC 火口7本付
    仕様付属火口1200・1500・2000・2500・3000・3500・4000全長(mm)645本体質量(g)710
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • ヘパフード ゴールドウイン

    ヘパフード

    ゴールドウイン
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
  • 大型溶接器ゴールドAC 火口なし 小池酸素工業

    大型溶接器ゴールドAC 火口なし

    小池酸素工業
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    大型溶接器ゴールドAC 火口なし
    仕様付属火口無し全長(mm)645本体質量(g)710
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 超硬ドリル B411 ケナメタル

    超硬ドリル B411

    ケナメタル
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    鋳物/非鉄加工用。精密交差の加工穴用。4マージンランド。ノンコート
    材質超硬コーティングノンコート