カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1164」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIVI A1164 CB125R/CB300R DAYTONA(デイトナ)GIVI A1164 CB125R/CB300RDAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ベントノズル HAKKO(白光)ベントノズルHAKKO(白光)
659税込725
1個
当日出荷
パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
ジルコニアベルト ミニタージルコニアベルトミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム等の軟質難削材に最適なジルコニア砥粒ベルトです。
湿式ダイヤコア マキタ湿式ダイヤコアマキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様薄刃一体型
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキMRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシムラキ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質軸:真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトベンチレーター (1A) MAZDA(マツダ)ダクトベンチレーター (1A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
インジケーター (1A) MAZDA(マツダ)インジケーター (1A)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
カバー トーイング フック (D521) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (D521)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(R) インスト.パネル MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(R) インスト.パネルMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ルーバーセンター (1A) MAZDA(マツダ)ルーバーセンター (1A)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (GR1R) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (GR1R)MAZDA(マツダ)
399税込439
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (BN9A) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (BN9A)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
(1A11)ルーバー、センター MAZDA(マツダ)(1A11)ルーバー、センターMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
コンソール (1A) MAZDA(マツダ)コンソール (1A)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (D530) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (D530)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ボックス グローブ (1A11) MAZDA(マツダ)ボックス グローブ (1A11)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (BN8F) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (BN8F)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ノブ グローブリッド (1A) MAZDA(マツダ)ノブ グローブリッド (1A)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
ホルダー カップ (1A) MAZDA(マツダ)ホルダー カップ (1A)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ヘパフード ゴールドウインヘパフードゴールドウイン
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors ケーブル TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブルTELEMECANIQUE SENSORS
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン Honda CBR 125 R 18 CB 300 R スモーク dim. H×W 21×28 cm フィッティングキット付属 GIVI(ジビ)スクリーン Honda CBR 125 R 18 CB 300 R スモーク dim. H×W 21×28 cm フィッティングキット付属GIVI(ジビ)
25,980税込28,578
1個
36日以内出荷
適合車種【HONDA】CB125R (Not Model Specific-Not Model Specific),CB300R (2019-2023)
ティンテッド ウインドスクリーン 210 mm(高さ) 280 mm(幅) GIVI(ジビ)ティンテッド ウインドスクリーン 210 mm(高さ) 280 mm(幅)GIVI(ジビ)
29,980税込32,978
1個
36日以内出荷
適合車種【HONDA】CB125R (2018-2022),CB300R (2018-2022)
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
129,800税込142,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
マルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080p ATENマルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080pATEN
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。 マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。 ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。 1080pまでの入出力解像度に対応しています。 ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定 簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。 デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1164Aに接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1164Aを操作可能です。
用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際に接続台数コンピュータ:4(直接)トラスコ品番159-2212セット内容KVMケーブル(DVI-D, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.46コネクタDVI / USBアズワン品番64-8464-85RoHS指令(10物質対応)対応
PP立バンドセット品 アカギPP立バンドセット品アカギ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形 富士電機低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形富士電機(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
真空吸着式ピンセット HAKKO(白光)真空吸着式ピンセットHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
欠品中
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 omron(オムロン)スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1omron(オムロン)
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格 IP67アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
[EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個) エスコ[EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個)エスコ
785税込864
1個(10個)
翌日出荷
仕様適合差込角:1"ピン径(Φmm)4アズワン品番64-7829-09入数10個ピン長さ(mm)40
[EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個 エスコ[EA164NP-38~41,NL-117~195用]オーリング10個エスコ
1,730税込1,903
1個(10個)
翌日出荷
仕様適合差込角:1"リング内径(Φmm)40.6アズワン品番64-7829-53入数10個
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
【レンタル】分光測色計 コニカミノルタセンシング【レンタル】分光測色計コニカミノルタセンシング
6,398税込7,038
1台
翌日出荷から5日以内出荷
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能セット内容本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本測定範囲【反射率】0~175%質量(g)約550(白色校正キャップと電池を除く)径(Φmm)【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能電源専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本寸法(Φmm)【積分球】40表示分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×107×211.5表示分解能0.0001測定時間約1秒測定回数アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均)光源【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付)インターフェースUSB1.1繰返し性分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき測定波長400~700nm(間隔10nm)ディスプレイ2.36型TFTカラー液晶使用温湿度範囲5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)保管温湿度範囲0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)器差ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃測定間隔最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時)受光素子デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイサービス分類レンタル
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
スロットルボディASSY. 16400K20A11 ホンダスロットルボディASSY. 16400K20A11ホンダ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷