カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「a1166」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッド HAKKO(白光)パッドHAKKO(白光)
399税込439
1個
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ日本ミニチュアカップリング
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ベローズタイプ
MS80用ベルトクリップ モトローラMS80用ベルトクリップモトローラ
649税込714
1個
当日出荷
適合本体MS80-B
部品 エアスクリュードライバー SI-1166A SHINANO(信濃機販)部品 エアスクリュードライバー SI-1166ASHINANO(信濃機販)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
部品名称クラッチハウジング形状図番5関連資料部品図(0.61MB)1台使用個数1
ジルコニアベルト ミニタージルコニアベルトミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウム等の軟質難削材に最適なジルコニア砥粒ベルトです。
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
湿式ダイヤコア マキタ湿式ダイヤコアマキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
仕様薄刃一体型
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
床フランジ止め金具 INAX(LIXIL)床フランジ止め金具INAX(LIXIL)
529税込582
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)40適合品番SF-20SFWPねじ径DM8×1.25
中空糸キャップASSY INAX(LIXIL)中空糸キャップASSYINAX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合品番GF-ANA-2、GF-ANA-2-JGZ
固定金具セット INAX(LIXIL)固定金具セットINAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
PPバンド アカギPPバンドアカギ(1件のレビュー)
148税込163
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
LEGEND GEAR SLC SIDEキャリア(右) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)LEGEND GEAR SLC SIDEキャリア(右)SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
安全にバッグをマウントするための車種専用設計のサイドキャリア。 クイックリリース式ですばやい着脱が可能な一方、強固なロックにより不意に外れることはありません。 LC1/LC2専用サイドキャリア・車両の片側or両側に装着・サイドバッグクイックリリース機能。
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。) タイテックス超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)タイテックス
4,798税込5,278
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
部品 エアスクリュードライバー SI-1166-8A SHINANO(信濃機販)部品 エアスクリュードライバー SI-1166-8ASHINANO(信濃機販)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.57MB)
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
139,800税込153,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
SLC サイドキャリア 左側 SW-MOTECH (エスダブリューモテック)SLC サイドキャリア 左側SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Twin (2016-2021)/
Legend Gear (レジェンドギア) サイドバッグシステム LC SW-MOTECH (エスダブリューモテック)Legend Gear (レジェンドギア) サイドバッグシステム LCSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
64,980税込71,478
1個
36日以内出荷
適合車種Triumph/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Twin (2016-2021)/
携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)携帯用吸着ピンセットHAKKO(白光)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコー392 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
36,980税込40,678
1個
欠品中
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)スクリュードライバーSHINANO(信濃機販)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
産業組立用スクリュードライバー トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)207質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)88/(99)A空気消費量(m3/min)0.603能力(mm)6振動0.4/0.5m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
スクリュードライバー SHINANO(信濃機販)スクリュードライバーSHINANO(信濃機販)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
産業組立用スクリュードライバー 強力型 トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)全長(mm)229質量(kg)1.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])800ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)91/(102)A空気消費量(m3/min)0.563能力(mm)6~8振動1.0/0.6m/s2差込口ビット:6.35mmコンプレッサー(kW)2.2
Passenger backrest for Honda Forza 125 ABS (1518) Forza 125300 (2019) GIVI(ジビ)Passenger backrest for Honda Forza 125 ABS (1518) Forza 125300 (2019)GIVI(ジビ)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
適合車種【HONDA】Forza 125 ABS (2015-2018),Forza 300 (2019-2019),Forza 350 (2023-2023)