カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a1217 hakko」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)
339税込373
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
クレ 5-56 無香性 呉工業(クレ)クレ 5-56 無香性呉工業(クレ)(40件のレビュー)
639税込703
1本(320mL)ほか
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フィルターホルダー HAKKO(白光)フィルターホルダーHAKKO(白光)
779税込857
1個
欠品中
防錆潤滑剤 モノタロウ防錆潤滑剤モノタロウ(415件のレビュー)
199税込219
1本(70mL)ほか
当日出荷
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
交換部品交換パーツ HAKKO(白光)交換部品交換パーツHAKKO(白光)
1,798税込1,978
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途保守部品用
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)(3件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(537件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
Anker PowerCore III 5000 Anker(アンカー)Anker PowerCore III 5000Anker(アンカー)
3,173税込3,490
1個
当日出荷
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。 USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。 コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです) 高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000出力5V:2.4Aポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A入力5V:2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14質量(g)約113付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)後ホルダーブッシュHAKKO(白光)
389税込428
1個ほか
当日出荷
フィルター HAKKO(白光)フィルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
クリーニングピン HAKKO(白光)クリーニングピンHAKKO(白光)(10件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合474・475・701・484・808
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)パイプフィルターホーシン(HOSHIN)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
弁 2枚入 HAKKO(白光)弁 2枚入HAKKO(白光)(11件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1トラスコ品番469-2128
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) HAKKO(白光)ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)HAKKO(白光)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。
質量(g)10