「a1319」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドラインNW Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)ウッドラインNW Aサイズタジマ(田島ルーフィング)
8,498税込9,348
1ケース(32枚)
翌日出荷
自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
長さ(mm)914.4幅(mm)100厚さ(mm)3グリーン購入法適合
レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)ヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1箱(5本)
当日出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
カバーリヤー (1A) MAZDA(マツダ)カバーリヤー (1A)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ホース オイル (1A13) MAZDA(マツダ)ホース オイル (1A13)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
(1A13)プレート、ドライブ MAZDA(マツダ)(1A13)プレート、ドライブMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
コンバーター トルク (1A) MAZDA(マツダ)コンバーター トルク (1A)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
ホース,オイル(1A) MAZDA(マツダ)ホース,オイル(1A)MAZDA(マツダ)
4,690税込5,159
1個
翌々日出荷
ベアリング スラスト (1A) MAZDA(マツダ)ベアリング スラスト (1A)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
チューブ オイルレベル (1A) MAZDA(マツダ)チューブ オイルレベル (1A)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
シャフト インプット (1A) MAZDA(マツダ)シャフト インプット (1A)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ギヤー セット リダクション (1A) MAZDA(マツダ)ギヤー セット リダクション (1A)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
(1A13)クーラー、オイル MAZDA(マツダ)(1A13)クーラー、オイルMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ゲージ オイルレベル (1A) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ギヤーリヤープラネタリー (1A) MAZDA(マツダ)ギヤーリヤープラネタリー (1A)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
バルブエアー (ZZ) MAZDA(マツダ)バルブエアー (ZZ)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
チャンバー レゾナンス (FE) MAZDA(マツダ)チャンバー レゾナンス (FE)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
カバー,リヤー MAZDA(マツダ)カバー,リヤーMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ポンプ オイル (1A) MAZDA(マツダ)ポンプ オイル (1A)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
シャフト アウトプット (1A) MAZDA(マツダ)シャフト アウトプット (1A)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池取付金具ネグロス電工
459税込505
1個
翌々日出荷
表面処理アルマイト処理クリア塗装
ラバー インシュレーション (1A) MAZDA(マツダ)ラバー インシュレーション (1A)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
クッション NO.1 レゾネータ MAZDA(マツダ)クッション NO.1 レゾネータMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
金属加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)金属加工用工具セットリューター(日本精密機械工作)
65,980税込72,578
1セット(60本)
翌々日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03軸径(Φmm)3セット数60本入適合材金属
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×DRYOCO(菱高精機)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30