1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MacBook Proにも充電可能な高出力モバイルバッテリー。合計最大出力130Wかつ単ポート利用時も最大65W出力で、MacBook Proにも充電が可能です。外出先でもノートPCを含む複数機器へ同時に充電できます。iPad Pro約1回分の大容量。12000mAhの大容量で、iPad Proへ約1回充電が可能。iPhone 14へも約2回充電でき、外出先でも充電切れの心配がありません。最大65Wでの入力にも対応。モバイルバッテリー本体に最大65Wで入力が可能。約45分でバッテリー本体を100%まで充電できます。充電状況をリアルタイムで確認可能。出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残り残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。大容量かつコンパクト。350mlペットボトルとほぼ同等のサイズで、小さなバッグなどにも収納が可能。持ち運びにも便利です。
セット内容AnkerPrimePowerBank(12000mAh,130W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約135×55×33 質量(g)約360 出力USB-C:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/15V=3A/20V=3.25A(各ポートMAX65W) 最大出力(W)130 入力【USB-C】5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(MAX65W)【専用充電スタンド(別売り)利用時】MAX65W
1個
11,809 税込12,990
当日出荷