カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「a1360」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 交換ヒーター(984用) HAKKO(白光)

    交換ヒーター(984用)

    HAKKO(白光)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合980/984トラスコ品番281-6849質量(g)6
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン製刀刃 盛光

    ステン製刀刃

    盛光(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    板金作業のハゼ倒しに使用します。
    用途トタン板の端部の折り返しに材質ステンレス13C幅(mm)70厚さ(mm)2
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • (1360A)クーリングファンシュラウド ガイド ミツビシ

    (1360A)クーリングファンシュラウド ガイド

    ミツビシ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • カバー(UP)キャブレター (ZZ) MAZDA(マツダ)

    カバー(UP)キャブレター (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • ダクト(R)デミスター (1A) MAZDA(マツダ)

    ダクト(R)デミスター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • ゲージ フューエルタンク (1A) MAZDA(マツダ)

    ゲージ フューエルタンク (1A)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • キャブレター (F2) MAZDA(マツダ)

    キャブレター (F2)

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • (1A13)ノズル、デフロスター MAZDA(マツダ)

    (1A13)ノズル、デフロスター

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • ダクト(L)デミスター (1A) MAZDA(マツダ)

    ダクト(L)デミスター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(フロント)キャブレター MAZDA(マツダ)

    カバー(フロント)キャブレター

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー ステアリング (1A) MAZDA(マツダ)

    メンバー ステアリング (1A)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • キャブレター (FE) MAZDA(マツダ)

    キャブレター (FE)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • キャブレター (ZZ) MAZDA(マツダ)

    キャブレター (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • ヘルメット交換用内装D2型(1360-DPZ用) 谷沢製作所

    ヘルメット交換用内装D2型(1360-DPZ用)

    谷沢製作所
    1,898税込2,088
    1組
    3日以内出荷
    ヘルメット1360-DPZ専用の交換用内装です。
    用途ヘルメット1360-DPZの交換用トラスコ品番546-1894適合機種1360-DPZセット内容あご紐付材質ポリエチレン、合繊テープ品名ヘルメット交換用内装種類あご紐:VP-T16E
  • カバー ステアリング コラム (1A) MAZDA(マツダ)

    カバー ステアリング コラム (1A)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • (257A1)バキュームトランスミッティング ホース NO.1 トヨタ

    (257A1)バキュームトランスミッティング ホース NO.1

    トヨタ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • カバー コラム (1A) MAZDA(マツダ)

    カバー コラム (1A)

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • パッド クラッシュ (1A) MAZDA(マツダ)

    パッド クラッシュ (1A)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)

    京セラ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • サイドカッタアーバ NTツール

    サイドカッタアーバ

    NTツール
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    サイドカッタを取り付けるアーバです。JIS側面フライス及びメタルソー用。
    H33, 5, 7, 8, 10, 12
  • セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

    omron(オムロン)
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
  • サイドカッターアーバ NTツール

    サイドカッターアーバ

    NTツール
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
  • 超硬ドリル B042CPG ケナメタル

    超硬ドリル B042CPG

    ケナメタル
    26,980税込29,678特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • 超硬ドリル B041CPG ケナメタル

    超硬ドリル B041CPG

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-O2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-016-O2-1360

    三木プーリ
    35,333税込38,866
    1個
    3日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-016取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)48最大トルク(N・m)400寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)56常用トルク(N・m)160寸法D3(mm)150許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴19許容偏心(mm)1.5
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-050-O2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-050-O2-1360

    三木プーリ
    69,717税込76,689
    1個
    3日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-050取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)65最大トルク(N・m)1500寸法D1(mm)200寸法D2(mm)200最小軸穴径(mm)(d1)22、(d2)80常用トルク(N・m)600寸法D3(mm)200許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴20軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴28許容偏心(mm)1.5
  • Sロッド JTC

    Sロッド

    JTC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途JTC1360A用危険物の類別非危険物
  • スクリュー(パワーミキサー用) 京セラインダストリアルツールズ

    スクリュー(パワーミキサー用)

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種材料のかくはんに使用するパワーミキサー用のスクリューです
    用途各種材料のかくはん
  • フリーダム45プレート カナイ

    フリーダム45プレート

    カナイ(5件のレビュー)
    309税込340
    1セット
    当日出荷
    筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。材質JIS・G3302 SGHC付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当表面処理Z27
  • バルブコアリムーバー JTC

    バルブコアリムーバー

    JTC
    19,900税込21,890
    1セット
    当日出荷
    システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
    対応冷媒種別R12・R134a仕様R134A・R12兼用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応