カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(65)
  • バイク純正部品(8)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「a1384」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GASKET KIT A   061A1384T50 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1384T50

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー)

    Anker Power Bank (20000mAh, 30W)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷
    安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
    セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約153×71×28質量(g)約462出力USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W入力USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約 205バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー)

    Anker Power Bank (20000mAh, 30W)

    Anker(アンカー)
    5,445税込5,990
    1個
    欠品中
    安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
    セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約153 × 71 × 28パープル質量(g)約462ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)出力USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W入力USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約205バッテリー容量(mAh)20000
  • こて先 SOP 20L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 20L型

    HAKKO(白光)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    20L型
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • GASKET KIT A   061A1384750 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1384750

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,KIT.A   061A1384405 ホンダ

    GASKET,KIT.A 061A1384405

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • TANK,*YR-105C-S* ホンダ

    TANK,*YR-105C-S*

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
  • TANK,SET*NH-44M-S ホンダ

    TANK,SET*NH-44M-S

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
  • TANK,FUEL*PB-5C-S ホンダ

    TANK,FUEL*PB-5C-S

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
  • 丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス セルタン

    丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス

    セルタン
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    異なる5層の高密度ウレタンを組み合わせた多層構造マットレス。優れた体圧分散と耐久性で体をしっかり支え、長く快適にご使用いただけます。柔らかな丸みのあるフォルムも特長です。
    材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。幅(cm)97奥行き(cm)196
  • MIWA U9 LA-1 38×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 LA-1 38×42~49 ST

    MIWA
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなしグリーン購入法適合
  • MIWA U9 DA-1 38×42~49 ST MIWA

    MIWA U9 DA-1 38×42~49 ST

    MIWA
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • ベアリング(ボール) SF07A17PX1 92045-1384 Kawasaki

    ベアリング(ボール) SF07A17PX1 92045-1384

    Kawasaki(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    代表車種EN650AGF主な適合純正品番92045-1384主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    209,800税込230,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • ミニビルトコーナー75 カナイ

    ミニビルトコーナー75

    カナイ
    109税込120
    1セット
    欠品中
    柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
    材質SUS304(JIS・G4305)付属品YA-S45×2本、YA-S75×2本規格(財)建材試験センター受付第04A1384号表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当N値0.7以下耐力試験短期基準接合引張耐力4.2kN
  • 一般リレー MY3 omron(オムロン)

    一般リレー MY3

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • カバー 13484-38A10 スズキ

    カバー 13484-38A10

    スズキ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
  • リヤパネル 摂津金属工業

    リヤパネル

    摂津金属工業
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • スーパーエレクター・シェルフ W605×D307×H1384mm PA SS610PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W605×D307×H1384mm PA SS610PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)307間口(mm)605棚段数(段)3アズワン品番64-3497-93
  • スーパーエレクター・シェルフ W758×D359×H1384mm PA AS760PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W758×D359×H1384mm PA AS760PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)359間口(mm)758棚段数(段)3アズワン品番64-3431-57
  • スーパーエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PA LS910PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PA LS910PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)613間口(mm)910
  • スーパーエレクター・シェルフ W758×D307×H1384mm PA SS760PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W758×D307×H1384mm PA SS760PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)307間口(mm)758棚段数(段)3アズワン品番64-3498-40
  • スーパーエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm PA BS760PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W758×D536×H1384mm PA BS760PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)536間口(mm)758
  • スーパーエレクター・シェルフ W910×D359×H1384mm PA AS910PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W910×D359×H1384mm PA AS910PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)359間口(mm)910棚段数(段)3アズワン品番64-3432-02
  • スーパーエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PA MS910PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PA MS910PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
  • スーパーエレクター・シェルフ W605×D359×H1384mm PA AS610PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W605×D359×H1384mm PA AS610PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。
    仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)359間口(mm)605棚段数(段)3アズワン品番64-3431-13
  • スーパーエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PA MS610PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PA MS610PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)605
  • サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PA MU610PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクター・シェルフ W605×D460×H1384mm PA MU610PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)605
  • サイドアップエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PA LU910PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクター・シェルフ W910×D613×H1384mm PA LU910PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)613間口(mm)910
  • サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PA MU910PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクター・シェルフ W910×D460×H1384mm PA MU910PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)910
  • サイドアップエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PA LU760PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクター・シェルフ W758×D613×H1384mm PA LU760PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)758
  • サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PA MU760PA1390シリーズ ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PA MU760PA1390シリーズ

    ERECTA(エレクター)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758