カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,197)
  • 制御機器(2,738)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,448)
  • メカニカル部品(1,074)
  • 農業機械(929)
  • 配管・水廻り設備部材(825)
  • バイク純正部品(822)
  • パソコン/周辺機器(507)
  • 切削工具(490)
  • 機構部品(468)
  • オフィス家具(414)
  • 作業工具(369)
  • 油圧機器・油圧ホース(328)
  • 科学研究・開発用品(303)
  • 電気材料(257)
  • バイク部品(230)
  • 空調・電設資材(213)
  • 測定用品(189)
  • 自動車補修部品(171)
  • 物流用品(168)
  • 建築金物(146)
  • ねじ・ボルト・釘(141)
  • 電動工具(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(135)
  • 整備工具・収納(86)
  • 安全標識(78)
  • 船舶用品・漁業資材(77)
  • 事務用品(76)
  • 学童・教育用品(70)
  • 建材・エクステリア(68)
  • 研磨材(59)
  • 店舗什器・備品(57)
  • 作業服(57)
  • トラック純正部品(56)
  • 塗料(50)
  • バッテリー・電装(48)
  • 空圧工具(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 測量用品(土木/建設)(45)
  • 卓上消耗品(44)
  • 家電(44)
  • 保管用品(42)
  • 梱包用品(42)
  • 厨房用品(36)
  • カー用品(36)
  • 溶接用品(35)
  • 清掃用品(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 医療(30)
  • 防災用品(27)
  • 照明(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 縫製用品(19)
  • エンジン工具(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 安全用品(14)
  • 接着剤・補修材(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 安全保護具(12)
  • 住設機器(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 日用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 自転車部品(8)
  • 農具(8)
  • テープ(7)
  • 防犯用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 進物(3)
  • 介護用品(3)
  • マスク(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「a14」の検索結果

18,234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送り状印刷13 ティービー送り状印刷13ティービー
39,980税込43,978
1箱
3日以内出荷
運送会社37社公認、約250種類の送り状・荷札フォームを収録。専用アプリ用CSV書き出し10社以上対応。送り主と届け先の組合せ登録や、個数に合わせた荷札枚数コントロールなど、日々の発行業務を効率化します。
用途直接入力、外部データ(Excel,CSV等)読み込み、付属のExcelブックの利用、と3通りの方法があります。住所録で依頼主や届け先を登録したり、B2クラウド、e飛伝など運送会社の専用アプリ用にCSVデータの書き出しなどの機能も搭載。様々な現場の要求に応じて使っていただけるソフトです。仕様●HD空容量:250MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む)●データ管理Excelブック:Microsoft Excel 2024-2021(32ビット/64ビット版)対応OSMicrosoft Windows(R)11ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:EAN128)/カスタマーバーコード/QRコードRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(14.73MB)
表示灯(IO-Link対応) NE-IL PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯(IO-Link対応) NE-ILPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
タッチセンサ付タイプを選択可能。表示灯上部に静電容量式タッチセンサを内蔵。スイッチの代わりとして光っている表示灯に触れることで、上位へ信号を送れます。作業完了の入力や、管理者呼出などに直感的な操作で活用できます。IO-Link対応センサなどの異常をIO-Linkマスタを通じて本製品で報知。それにより、早期に現場の異常を把握し、復旧することが可能に。停止ロスを削減し、稼動率向上を実現します。用途に応じて7色から表示色を選択可能。「異常発生」や「作業中」など、イメージしやすい色を使用することで、より直感的に状況を判断、対応することが可能になります。IO-Linkに対応していないセンサなどを接続できる、デジタル/アナログ入力機能を搭載(XB仕様のみ)。表示灯がI/Oハブとして機能することで、現場で使用している機器を有効活用できます。センサが検知した値のしきい値に応じて表示灯の色を変化させながら、その情報をIO-Linkマスタへ送ることが可能です。M12コネクタでの接続により、電源供給と制御配線が1本で完結。複雑な配線や専門知識は不要です。IO-Linkマスタに接続された機器は、マスタ側で一括管理が可能。予備品のリストアップや保全業務に役立ちます。点灯、消灯が判別しやすいミルキーレンズグローブを採用。優しい光で報知します。
適合機種EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)、RoHS指令 (EN IEC 63000)、UL 508, CSA-C22.2 No. 14、FCC Part 15 SubpartB Class A、KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧DC24V保護等級IP65 / NEMA TYPE 4X, 13 (正方向取付時)サイズ(mm)Φ56点灯色マルチカラー拡張性IO-Link仕様
Drag Specialties OIL FILTER CHR 63796-77A | 14-0003-BX18 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties OIL FILTER CHR 63796-77A | 14-0003-BX18DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,398税込8,138
1個
36日以内出荷
Drag Specialties OIL FILTER CHR W/NUT 63805-80A | 14-0003K-BX18 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties OIL FILTER CHR W/NUT 63805-80A | 14-0003K-BX18DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,198税込9,018
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FILTER AIR WASH 29442-99A | E14-0317 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FILTER AIR WASH 29442-99A | E14-0317DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FILTER AIR PAPER29442-99A | E14-0317DS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FILTER AIR PAPER29442-99A | E14-0317DSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FNDR FRT OEM SMTH14-19FLT | 77867A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FNDR FRT OEM SMTH14-19FLT | 77867ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties FILTER AIR F/1010-0191 | 14-0110-A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties FILTER AIR F/1010-0191 | 14-0110-ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CONTROLS H/B CHR 14-16FLT | H07-0789-A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CONTROLS H/B CHR 14-16FLT | H07-0789-ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
29日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
29日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラルアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナットアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140
ウオルボックス用排熱フード 未来工業ウオルボックス用排熱フード未来工業
2,798税込3,078
1組(1組)
4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
ウォルボックス用ルーバー 未来工業ウォルボックス用ルーバー未来工業
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約319レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>5V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約186レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>1920×2160<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6 + 3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172質量(g)【レコーダー】約640消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約199レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2304×1296<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
SC三連タンバックル 昭和コーポレーションSC三連タンバックル昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ユニクロメッキ
ドブメッキ SC三連タンバックル 昭和コーポレーションドブメッキ SC三連タンバックル昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ドブメッキ
グロメットKG型 協和ゴム工業グロメットKG型協和ゴム工業
30税込33
1個
16日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
玄米・野菜低温貯蔵庫 アルインコ玄米・野菜低温貯蔵庫アルインコ
209,800税込230,780
1台
62日以内出荷
高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力。ドレンレス冷却ユニット。ドア周り結露防止対策。移動に便利なキャスター付き。冷却装置は5年保障付(本体1年)(玄米と野菜の同時保管はできません。)(※加温機能はございません。)
電源単相100V冷媒R134a関連資料保冷庫設置時の注意事項(0.98MB)
LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付 オーム電機LEDライト GLEDシリーズ 充電式 140lm ズーム機能付オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
遠くまでキレイな光が届くダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能ズームアウトでワイドビームも充電式だから繰り返し使えるスチールリング付きでネックライトとしても使える充電時期が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約30cm)長さ(mm)約67本体質量(g)約22定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)約18保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C0920:2003 による)連続使用時間(時間)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約0.5、High:約0.8、Middle:約1.6、Low:約2.3光源LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.12照度(Lx)【ズームイン・満充電時の場合】ブースター:0.1m/約127000、0.5m/約21000、1m/約5700、High:0.1m/約89700、0.5m/約14500、1m/約4100バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約0.5(満充電まで)※充放電約300回可能バッテリー容量(mAh)80光束(Lm)【ズームアウト・満充電時】ブースター:約140、High:約110、Middle:約45、Low:約15照射距離(m)約150(最大値)取扱説明書(1.97MB)
業務用コーヒーマシン カリタ業務用コーヒーマシンカリタ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
小さなボディのパワフルタイプです。12カップ用
付属品104-D・1200サーバーN質量(kg)4.9、満水:6.6電源100V/1,440W 50/60Hz能力12カップ 約10分定格電流(A)14ろ紙104ロシ水量(L)最大使用:1.7
Wacom MovinkPadPro 14/Android OS搭載液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom MovinkPadPro 14/Android OS搭載液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
149,800税込164,780
1台
予約販売
Draw BEYONDまるで紙に線をひくような描き心地を追求したディスプレイと高精細なペンが導くのは、ただひとつの集中。思いついた瞬間を逃さず、描き続けることでしか拓けない世界がある。道具へのこだわりを持つすべてのプロフェッショナルに、期待以上の”創作没入体験”を。
質量(g)699外形寸法(mm)323×210×5.9読取(mm)302×189液晶サイズ14.0型メモリー容量12GbOSAndroid15Bluetooth5.4ストレージ256GB
”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH”ライツール”プチコンビネーションスパナASH
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
本製品は、イオンプレーティング処理により、一つひとつ異なる色合いに仕上がります。ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。
用途ナットの締結作業。材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング立ち上がり角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応
VGA Extender GefenVGA ExtenderGefen
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
対応信号:VGA延長可能距離:45m伝送対応ケーブル:CAT-5e STP必要ケーブル数:1本最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。電源は送信機側のみ。
仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W35×H24×D93質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1080p、2K、1920×1200入力端子(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
8,998税込9,898
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
バブリッシュ BIGM(丸山製作所)バブリッシュBIGM(丸山製作所)
7,980税込8,778
1個
3日以内出荷
バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!1洗浄力が高いウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。2部屋干ししても臭わない洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。3洗濯機内部もキレイに洗浄給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。4楽々ワンタッチ取付工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。
用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に材質POM、SUS、NBR寸法(mm)57×44×107質量(g)38吐出量(L/min)8~22適合圧力(MPa)使用:0.1~0.75
ビーグロー分留管 A-14 (桐山) ナリカビーグロー分留管 A-14 (桐山)ナリカ
10,300税込11,330
1個
13日以内出荷
分留用アダプター
長さ(mm)250型式A-14口径(mm)Φ25
セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R753T-A14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R753T-A14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer Chromebook Spin 511 R753T-A14N対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
セキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R753TN-A14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケットセキュリティーワイヤー Acer Chromebook Spin 511 R753TN-A14N 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Acer Chromebook Spin 511 R753TN-A14N対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
充電式LEDマルチライト HAC充電式LEDマルチライトHAC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
どこでも使えるマルチライト!様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。点灯モード:6種類(ハンドライト(強・弱)・暖色ランタン(強・弱)・赤色点灯・点滅)電源:USB充電式内臓電池:リチウムイオン充電池1200mAh (電池交換不可)明るさ:ハンドライト・ランタン:15~50lm、赤色:約2lm連続点灯時間:ハンドライト 6-12時間、ランタン7-14時間、赤色点灯:12時間、赤色点滅:約24時間充電時間:約2.5時間充電可能回数:300回入力:DC5V1A【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア マルチライト スタンド 自立式 シェード 3脚
セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195
FLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウン Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA(高速対応) 1000g チョコレートブラウンFlash Forge
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
高速印刷に対応したフィラメントとなります。1、プリント温度が高い、プラットフォームの加熱が必要、プリンターに要求が高い2、靱性と強度が必要な模型に向いています3、安全、衛生な材料で、耐熱性が必要なものや生活用品のプリントに最適4、プリントした模型を削ったり、切ったり、穴を開けたりする加工ができます5、耐熱性や透明度を出したい模型をプリントするのに最適、例えばランプシェードなど
チョコレートブラウン内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Core 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANCore 12V 300Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
用途大容量・軽量・ミニサイズ!低温遮断機能により、旅行にも家庭用にも最適!より軽く、よりパワフルに14%軽くなった25Kgの本体は、持ち運びしやすい設計です。3840Whの大容量と380Aの高出力により、非常時やアウトドアでも必要な電力をしっかりと届けます。31%小型化設計コンパクトでスリムなデザインにより、設置スペースを節約し、接続やメンテナンスが容易になるだけでなく、4Dおよび8Dサイズのさまざまなバッテリーボックスにも対応しています。寒冷時の充電保護内蔵のBMSが低温遮断機能を備えているため、リチウムバッテリーを手動で遮断する心配はありません。冬の旅行中もリラックスして快適に過ごせます。直列または並列で構成あらゆる旅に対応する電力システムニーズに合わせて電力システムを自由にカスタマイズできます。直列または並列接続により、用途や容量に応じた柔軟な構成が可能です。最大構成(4直列4並列)暮らしを支える最大61.44kWhの電力4直列4並列接続により、最大16台のバッテリーを組み合わせた48V(51.2V)1200Ah、61.44kWhのシステム構築が可能です。寸法(mm)384×194×253質量(kg)25接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】150【最大連続】150最大放電電流(A)200 / 【ピーク】300@5s取扱説明書(27.11MB)公称容量(Ah)(0.5C、25℃)300定格電圧範囲(V)10 ~ 14.8
HEPA14フィルターバッグ SPRiNTUSHEPA14フィルターバッグSPRiNTUS
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフィルターバッグです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。
用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
HEPA14Fカセット SPRiNTUSHEPA14FカセットSPRiNTUS
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用のフィルターカセットです。ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用の交換部品です。
用途ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機専用パーツ。適合機種ERATECHEPAフィルター搭載乾式集塵機
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら