カテゴリ
- 制御機器(320)
- 自動車純正部品(257)
- 農業機械(137)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
- バイク純正部品(65)
- 切削工具(48)
- メカニカル部品(43)
- 機構部品(39)
- 自動車補修部品(35)
- 科学研究・開発用品(32)
- 作業工具(31)
- バイク部品(29)
- 測定用品(27)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 梱包用品(17)
- 建築金物(16)
- 学童・教育用品(14)
- 電気材料(13)
- オフィス家具(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 保管用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 卓上消耗品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- 食品・飲料(4)
- 電動工具(4)
- 空圧工具(4)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(193)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- SMC(118)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ホンダ(46)
- ミツビシ(46)
- RS PRO(36)
- IDEC(和泉電気)(34)
- エスコ(33)
- パトライト(PATLITE)(28)
- ジーエルサイエンス(27)
- 旭精工(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- ノーブランド(14)
- ギガ・セレクション(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- 水本機械製作所(10)
- Yamato(大和製衡)(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a14-6」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMB118R-A14QB6 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種Acer TMB118R-A14QB6入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMB118R-A14QL6 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種Acer TMB118R-A14QL6入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
エラストマ製プラフット
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様色移行しない材質です材質エラストマ色ブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
鉄鋳物 ベーコンプレス 丸型
アサヒ(鋳物)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質鋳鉄 木直径(Φmm)220板厚(mm)5.5TKG品番9-0581-1201TKG品番(2017)6-0521-1901
シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)
シリコニット(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から61日以内出荷各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体です。
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥2,588~税込¥2,847~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
ゴムバンド
セメダイン¥1,598税込¥1,7581袋(500g)当日出荷から3日以内出荷セメダインのゴムバンドは天然ゴムを使用しています。 便利でお得なゴムバンドです。 各種サイズを取り揃えているので、用途にあったサイズをお求め頂けます。材質天然ゴム厚さ(mm)1切り幅(mm)1
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から7日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
封印穴付ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,092税込¥1,2011個4日以内出荷止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)73表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード4307
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
S型カラビナ 特大
光¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷左右両端のフックが開口するので、片側に工具や鍵などをつけたまま、パイプ・ベルト等に付け外しができます。用途工具・道具や鍵の収納に。材質/仕上ポリアセタール ステンレス質量(g)46耐荷重(kg)25寸法D(mm)11.5縦(mm)140横(mm)約64
軽量ラック(SPA1型/120kgタイプ/高さ1200mm)
金剛工業¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷アングル支柱と棚板で構成される基本的なタイプの棚です。開放型はどの方向からでも物品の出し入れをすることが可能です。最上段と最下段の棚板にコーナープレートを取付、ラックの揺れを抑えて堅固に仕上がります。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)120
...