NTツール
ジグ用規格ブシュ
用途
並級ドリル用
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
内容量
1個
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。
全3226種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
3
4
5
7
8
10
12
15
18
22
26
30
35
42
48
55
62
70
タイプ
A型
B型
3226種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809692
A-48.8X55
A型
70
55
48.8
ツバなし固定ブシュ
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809789
B-7.1X16
B型
12
16
7.1
ツバ付き固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809798
B-21.3X30
B型
30
30
21.3
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809868
B-34.6X35
B型
48
35
34.6
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809972
A-2.4X12
A型
7
12
2.4
ツバなし固定ブシュ
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810026
A-29.4X35
A型
42
35
29.4
ツバなし固定ブシュ
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810051
B-29.6X35
B型
42
35
29.6
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810078
A-11.1X25
A型
18
25
11.1
ツバなし固定ブシュ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810112
B-45.7X45
B型
62
45
45.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810121
A-25.0X35
A型
35
35
25
ツバなし固定ブシュ
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810148
A-13.6X20
A型
22
20
13.6
ツバなし固定ブシュ
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810227
A-36.6X30
A型
55
30
36.6
ツバなし固定ブシュ
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810297
A-13.6X16
A型
22
16
13.6
ツバなし固定ブシュ
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810331
A-28.6X25
A型
42
25
28.6
ツバなし固定ブシュ
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810340
B-26.7X25
B型
42
25
26.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810367
A-31.6X45
A型
48
45
31.6
ツバなし固定ブシュ
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810376
B-37.8X45
B型
55
45
37.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810410
A-42.3X35
A型
62
35
42.3
ツバなし固定ブシュ
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810428
B-10.9X16
B型
18
16
10.9
ツバ付き固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810480
A-15.8X25
A型
26
25
15.8
ツバなし固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810498
A-31.6X35
A型
48
35
31.6
ツバなし固定ブシュ
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810550
B-29.7X25
B型
42
25
29.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810559
B-16.2X20
B型
26
20
16.2
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810577
A-10.2X20
A型
18
20
10.2
ツバなし固定ブシュ
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810620
B-10.3X16
B型
18
16
10.3
ツバ付き固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810647
A-24.6X25
A型
35
25
24.6
ツバなし固定ブシュ
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810717
A-39.2X45
A型
55
45
39.2
ツバなし固定ブシュ
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810760
B-23.6X30
B型
35
30
23.6
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810769
B-40.0X35
B型
55
35
40
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810778
B-44.5X55
B型
62
55
44.5
ツバ付き固定ブシュ
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810857
A-35.3X30
A型
55
30
35.3
ツバなし固定ブシュ
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810866
B-27.4X25
B型
42
25
27.4
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811040
A-54.3X45
A型
70
45
54.3
ツバなし固定ブシュ
¥
5,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811058
A-28.6X35
A型
42
35
28.6
ツバなし固定ブシュ
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811076
B-46.1X45
B型
62
45
46.1
ツバ付き固定ブシュ
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811092
A-46.2X45
A型
62
45
46.2
ツバなし固定ブシュ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811110
B-8.8X20
B型
15
20
8.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811180
A-29.0X30
A型
42
30
29
ツバなし固定ブシュ
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811232
A-25.2X25
A型
35
25
25.2
ツバなし固定ブシュ
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811268
B-14.8X16
B型
22
16
14.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811277
B-11.8X25
B型
18
25
11.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811302
B-9.5X12
B型
15
12
9.5
ツバ付き固定ブシュ
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811372
B-13.8X20
B型
22
20
13.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811460
B-34.2X30
B型
48
30
34.2
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811487
B-23.8X35
B型
35
35
23.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811539
B-1.6X10
B型
5
10
1.6
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811582
A-40.4X30
A型
55
30
40.4
ツバなし固定ブシュ
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811600
B-3.5X10
B型
8
10
3.5
ツバ付き固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811670
B-17.6X25
B型
26
25
17.6
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811679
B-29.2X30
B型
42
30
29.2
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ