カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「a1512」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(129件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フェルール TAシリーズ 東洋技研フェルール TAシリーズ東洋技研
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
スクリユ 03241-1512A スズキスクリユ 03241-1512Aスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ  03111-1512A スズキスクリユ 03111-1512Aスズキ
53税込58
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:03111-1512A
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スクリユ 02142-1512A スズキスクリユ 02142-1512Aスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ 02112-1512A スズキスクリユ 02112-1512Aスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ 03141-1512A スズキスクリユ 03141-1512Aスズキ
59税込65
1個
4日以内出荷
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
メンティップ綿棒 (木軸) 日本綿棒メンティップ綿棒 (木軸)日本綿棒(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1式(20本×15袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。
タイプ片綿球医薬品医療機器等法一般医療機器
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ日本ミニチュアカップリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ベローズタイプ
JCB 工業用綿棒A1520-20 日本綿棒JCB 工業用綿棒A1520-20日本綿棒
29,980税込32,978
1袋(20本×90セット)
当日出荷
木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。 高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。 リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
用途機械の埃などの掃除。 雨戸やサッシのレール部分の掃除に。 エアコン噴出口の掃除に。 花粉の虫媒花のかわりに。トラスコ品番836-4408材質/仕上(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡質量(g)17綿球径(Φmm)12
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5種別スパーギヤ
#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウ HORIBA#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウHORIBA
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)120
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
379税込417
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
カムシャフト,エグゾースト MAZDA(マツダ)カムシャフト,エグゾーストMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(MA15)RETAINR,BRG ミツビシ(MA15)RETAINR,BRGミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
タペット (1A) MAZDA(マツダ)タペット (1A)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
KUP-14A15-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14A15-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)AC12取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
(MA15)ボルト,リヤ ブレーキ ミツビシ(MA15)ボルト,リヤ ブレーキミツビシ
499税込549
1個
4日以内出荷
カムシャフト (1A) MAZDA(マツダ)カムシャフト (1A)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
1段ウォーム減速機15型 ベルポニー1段ウォーム減速機15型ベルポニー
34,400税込37,840
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
クランクケース 2 5PA-15121-10 YAMAHA(ヤマハ)クランクケース 2 5PA-15121-10YAMAHA(ヤマハ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
クランクケース 2 5PA-15121-10 YAMAHA(ヤマハ)クランクケース 2 5PA-15121-10YAMAHA(ヤマハ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15長野計器(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15長野計器
8,298税込9,128
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60質量(g)約300呼びDU
RP2 安定脚セット(組立サービス付) ジョインテックスRP2 安定脚セット(組立サービス付)ジョインテックス
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
軽量で衝撃に強い半透明ポリカーボネート「RP2パネル」/安定脚セット。 パネル本体には連結パーツが2個付属しています。 パネル端の上下にはめ込んで、簡単に連結できます。 連結部は360°可動するのでお好みのレイアウトで設置が可能です。 パネル本体の高さは1420・1720mmから、シーンや用途に応じてお選びいただけます。
半透明仕様組立品付属品連結パーツ2個、本体取付用ビス、アジャスター材質パネル:4mm厚中空ポリカーボネート、支柱・フレーム:アルミ合金(粉体塗装・ホワイト)、脚:スチール芯ポリプロピレンカバー、コーナー:ABS樹脂フレーム厚さ(mm)33関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
RP2 安定脚セット ジョインテックスRP2 安定脚セットジョインテックス
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
軽量で衝撃に強い半透明ポリカーボネート「RP2パネル」/安定脚セット。 パネル本体には連結パーツが2個付属しています。 パネル端の上下にはめ込んで、簡単に連結できます。 連結部は360°可動するのでお好みのレイアウトで設置が可能です。 パネル本体の高さは1420・1720mmから、シーンや用途に応じてお選びいただけます。
半透明仕様組立品付属品連結パーツ2個、本体取付用ビス、アジャスター材質パネル:4mm厚中空ポリカーボネート、支柱・フレーム:アルミ合金(粉体塗装・ホワイト)、脚:スチール芯ポリプロピレンカバー、コーナー:ABS樹脂フレーム厚さ(mm)33関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)CREE(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC OSG(オーエスジー)小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNCOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝数3全長L(mm)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 VCREE(2件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUEワイピーシステム販売(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒