カテゴリ

  • 自動車純正部品(29)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「a1518」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスポット HAKKO(白光)ステンレスポットHAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
選べる交換用はんだ槽
適応FX-301B-01、FX-300-01
建築塗装用マスキングテープ TRUSCO建築塗装用マスキングテープTRUSCO(2件のレビュー)
529税込582
1セット(8巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
プーリアイドラー RAモデル 三木プーリプーリアイドラー RAモデル三木プーリ
6,747税込7,422
1個
当日出荷から13日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工軽量用防振ゴム KXA・KXB倉敷化工(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振仕様RoHS対応形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
パーティション(固定式・単体・オールアルミ) サカエパーティション(固定式・単体・オールアルミ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
脚の種類アジャスター付きタイプ単体材質上部パネルアルミRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
パーティション(固定式・連結・オールアルミ) サカエパーティション(固定式・連結・オールアルミ)サカエ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
脚の種類アジャスター付きタイプ連結材質上部パネルアルミRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター (1A) MAZDA(マツダ)レギュレーター (1A)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
プラグ,スパーク MAZDA(マツダ)プラグ,スパークMAZDA(マツダ)
2,390税込2,629
1個
翌々日出荷
ローター MAZDA(マツダ)ローターMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (D09A) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (D09A)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
BELT V  W/PUMP&ALTE MAZDA(マツダ)BELT V W/PUMP&ALTEMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
スターター (1A) MAZDA(マツダ)スターター (1A)MAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (1K0A) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (1K0A)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
(P5TA-)ウォーター ホース MAZDA(マツダ)(P5TA-)ウォーター ホースMAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
(1A15)ケーブル、コンタクト コイル MAZDA(マツダ)(1A15)ケーブル、コンタクト コイルMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
厨房用フリーカットパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用フリーカットパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。材質(パイプ)黄銅
レジスター (1A) MAZDA(マツダ)レジスター (1A)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (1A15) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (1A15)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (RF2A) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (RF2A)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
【リビルト】 オルタネーター(マツダ) ノーブランド【リビルト】 オルタネーター(マツダ)ノーブランド(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
(1A15)コントローラー,CVT MAZDA(マツダ)(1A15)コントローラー,CVTMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ストラップオルタネーター (1A) MAZDA(マツダ)ストラップオルタネーター (1A)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
コントローラー CVT MAZDA(マツダ)コントローラー CVTMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(1A15)オルタネーター MAZDA(マツダ)(1A15)オルタネーターMAZDA(マツダ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
センサー O2 (1A) MAZDA(マツダ)センサー O2 (1A)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
オルタネーター MAZDA(マツダ)オルタネーターMAZDA(マツダ)
149,000税込163,900
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (R21A) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (R21A)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(1A15)ローター MAZDA(マツダ)(1A15)ローターMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(1A15)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1A15)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (F82A) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (F82A)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUEワイピーシステム販売(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
エアー封函機 タチカワエアー封函機タチカワ
79,980税込87,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
遮光用マジック衝立替えシート 吉野遮光用マジック衝立替えシート吉野
12,980税込14,278
1枚
翌日出荷
マジックテープ式で着脱が簡単 フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1445×1895材質塩化ビニール質量(kg)1.7防炎性能試験番号A860027