カテゴリ

  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「a1567」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングブラシB 2個入 HAKKO(白光)クリーニングブラシB 2個入HAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
適合FT-710用交換部品材質(ブラシ部)スチールワイヤー
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズSMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム SMC無線システムSMC
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
(1A15)ケーブル,バツテリー MAZDA(マツダ)(1A15)ケーブル,バツテリーMAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ワイヤリング ルーフ (1A) MAZDA(マツダ)ワイヤリング ルーフ (1A)MAZDA(マツダ)
5,990税込6,589
1個
翌々日出荷
ラバー フロント ブレード (1A) MAZDA(マツダ)ラバー フロント ブレード (1A)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
タンクフロントウォッシャー (1A) MAZDA(マツダ)タンクフロントウォッシャー (1A)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
(1A15-)フロント カメラ MAZDA(マツダ)(1A15-)フロント カメラMAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ワイパー セット バック ウインド (1A) MAZDA(マツダ)ワイパー セット バック ウインド (1A)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ハーネス(R)フロントドアー (1A) MAZDA(マツダ)ハーネス(R)フロントドアー (1A)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ノズル F.ウインド ウォッシャ (1A) MAZDA(マツダ)ノズル F.ウインド ウォッシャ (1A)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ケーブル バッテリー アース (1A) MAZDA(マツダ)ケーブル バッテリー アース (1A)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(1A15)ハーネス、フオグ ランプ MAZDA(マツダ)(1A15)ハーネス、フオグ ランプMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ハーネス(L)フロントドアー (1A) MAZDA(マツダ)ハーネス(L)フロントドアー (1A)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
(1A15)ユニット,コントロール-BCM MAZDA(マツダ)(1A15)ユニット,コントロール-BCMMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ホース,フロント ウォッシャー MAZDA(マツダ)ホース,フロント ウォッシャーMAZDA(マツダ)
749税込824
1個
翌々日出荷
ホーススクリーンウォッシャー (1A) MAZDA(マツダ)ホーススクリーンウォッシャー (1A)MAZDA(マツダ)
569税込626
1個
翌々日出荷
ブレード(R)フロントワイパー (1A) MAZDA(マツダ)ブレード(R)フロントワイパー (1A)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ハーネスフロアー (1A15) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1A15)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
(1A15)モーター,ワイパー MAZDA(マツダ)(1A15)モーター,ワイパーMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1A15) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1A15)MAZDA(マツダ)
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
プルソレノイド CA1567 タカハ機工プルソレノイド CA1567タカハ機工
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)610プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
189,800税込208,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
パイプナット 水本機械製作所パイプナット水本機械製作所(23件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
部品 EZ45A5 充電バンドソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A5 充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連資料パーツリスト
iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) iPad Pro 9.7インチ (2016年) iPad Air 1/2 (2014/2013年) フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコムiPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) iPad Pro 9.7インチ (2016年) iPad Air 1/2 (2014/2013年) フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止エレコム
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
9.7インチiPad 2017年/2018年モデル、9.7インチiPad Proの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。光の映り込みを抑え見やすい画面を実現する、反射防止仕様です。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。9.7インチiPad 2017年/2018年モデル、9.7インチiPad Proにぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
対応機種9.7インチiPad 2018年モデル、9.7インチiPad 2017年モデル、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad Airセット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質吸着面:シリコン膜、表面:PET適合品番A1822、A1823、A1893、A1954、A1474、A1475、A1476、A1566、A1567、A1673、A1674、A1675
iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) iPad Pro 9.7インチ (2016年) iPad Air 1/2 (2014/2013年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコムiPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) iPad Pro 9.7インチ (2016年) iPad Air 1/2 (2014/2013年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止エレコム
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
9.7インチiPad 2017年/2018年モデル、9.7インチiPad Proの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防止することで見やすい画面を実現しています。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りを向上することで快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。フィルムを貼ったままでもタッチスクリーン入力、本体操作ができます。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。9.7インチiPad 2017年/2018年モデル、9.7インチiPad Proにぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
対応機種9.7インチiPad 2018年モデル、9.7インチiPad 2017年モデル、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad Airセット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質吸着面:シリコン膜、表面:PET適合品番A1822、A1823、A1893、A1954、A1474、A1475、A1476、A1566、A1567、A1673、A1674、A1675
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
カメラ,バックモニター MAZDA(マツダ)カメラ,バックモニターMAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2 RS PROUSBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CPシリーズ番号 = CP30品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2 RS PROUSBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2RS PRO
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CP品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
フロアー(C) カーゴ ルーム (1K) MAZDA(マツダ)フロアー(C) カーゴ ルーム (1K)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
スクリュー (CG15) MAZDA(マツダ)スクリュー (CG15)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ワンレンチΙ羽子板ボルト カナイワンレンチΙ羽子板ボルトカナイ
149税込164
1本
4日以内出荷
かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途横架材のとも回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当N値1.9以下耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター第05A1567号