7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CP品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CPシリーズ番号 = CP30品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 2定格電圧 = 5 Vシリーズ = CP品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷