カテゴリ

  • 制御機器(255)
  • メカニカル部品(65)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 農業機械(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 測定用品(27)
  • 切削工具(19)
  • 作業工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 厨房用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • バイク部品(6)
  • 家電(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16-24」の検索結果

関連キーワード
626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックペーパー四角 マキタマジックペーパー四角マキタ(1件のレビュー)
799税込879
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)寸法(mm)114×102タイプマジックファスナ式砥粒WA
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質ABSガスケット:アイボリー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバースクリュー:無処理保護等級IP54締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプomron(オムロン)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から62日以内出荷
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
ノンスリップエレカー ペンギンエースノンスリップエレカーペンギンエース
1,598税込1,758
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
指の第一関節までフィールドセンサーを使用。いちだんと高水準な通気性と伸縮性を実現します。手首部分は、ゴム付に加えマジック付なので、手にぴったりフィットします。
機能通気性・伸縮性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル
押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン)押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)omron(オムロン)
369税込406
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様一般輝度
段付ビット(マグネット入) ベッセル段付ビット(マグネット入)ベッセル(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
K 仮設スイッチボックス 日東工業K 仮設スイッチボックス日東工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)材質ハンドル矢形ハンドル(小)保護等級IPX3設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2扉形式片扉取付基板木製15mm
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタサンドビック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
アウトドアコード メルヘンアートアウトドアコードメルヘンアート
399税込439
1個
7日以内出荷
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
CJ Series(CJ2RA16) SMCCJ Series(CJ2RA16)SMC
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ Phenix[メカニカル部品]25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズPhenix[メカニカル部品]
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1" 1.1" 1.2"センサカメラに適用25メガピクセル高解像度高コントラストで鮮鋭な画像中心部から周辺部まで均一な画質近接から無限遠まで高画質維持コンパクトデザイン
温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画素サイズ(μm)2.74
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A16) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A16)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタサンドビック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から60日以内出荷
DVIマトリックススイッチャー 3232A イメージニクスDVIマトリックススイッチャー 3232Aイメージニクス
1,998,000税込2,197,800
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
接触器リレー 16A 24 V dc ABB接触器リレー 16A 24 V dcABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1551アズワン品番65-7272-55
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ARM Series(ARM11AA1) SMCARM Series(ARM11AA1)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-245Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-245Z)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)245ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-240Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-240Z)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)240
接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kW ABB接触器リレー 16A 24 V dc 0.0017 kWABB
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0017 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1549アズワン品番65-7272-61
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 24極 16A 400 V 24 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 24極 16A 400 V 24 Eハーティング
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 Eハーティング
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 E ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 24極 16A 500 V 24 Eハーティング
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 24P+E
キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業キャノンプラグ防油型コネクタ大和電業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
8,898税込9,788
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
47,980税込52,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●シリーズ:PTI 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:16,24A●モデル番号:PTI 2,5-L/LB●コード番号:201-5692アズワン品番65-7765-59
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
関連キーワード
...